カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(5)
絞り込み
ブランド
  • ヨシタケ
  • テイエルブイ(TLV)(5)
  • ベン(4)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • エスコ(1)
  • オーム電機(1)
  • バンドー化学(1)
  • ニッサン(1)
  • スパイラックス・サーコ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「129y-iii」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スチームトラップ(ねじ込み形) TD-10NAシリーズ ヨシタケ

    スチームトラップ(ねじ込み形) TD-10NAシリーズ

    ヨシタケ(6件のレビュー)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    当日出荷
    空気保温式採用で安定作動。優れた耐久性とメンテナンス性。ウォーミングアップを大幅短縮。
    仕様ストレーナ内蔵材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)タイプディスク式形式ディスク式使用温度範囲(℃)220以下寸法L(mm)90最高温度(℃)220接続方式ねじ込み接続JIS Rc適合流体蒸気ドレン材質(弁座)ステンレス鋼(特殊熱処理)材質(ディスク)ステンレス鋼(特殊熱処理)適合圧力(MPa)0.035~2.0背圧許容度入口側圧力の50%以下流れ方向横→横、上⇔下
  • ディスク式スチームトラップ ヨシタケ

    ディスク式スチームトラップ

    ヨシタケ(2件のレビュー)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    当日出荷
    高圧型ディスク式トラップ(最高使用圧力4.2MPa)で、ディスク及び弁座にはステンレス鋼に特殊熱処理加工を施し耐久性に優れています。 バイメタルの採用により、空気障害が解消され始動時の冷水や空気を速やかに排出し、蒸気機器の立上げ時間を短縮します。 小型・軽量で、配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。 ストレーナ内蔵タイプです。
    用途蒸気輸送管や配管トレースラインに。材質(本体)ステンレス鋼(SCS2A)タイプディスク式種類スチームトラップ形式ディスク式使用温度範囲(℃)425以下最高温度(℃)425接続方式JIS Rc接続JIS Rc最高使用温度(℃)425適合流体蒸気ドレン材質(ディスク)ステンレス鋼(特殊熱処理)適合圧力(MPa)0.035~4.2背圧許容度一次側圧力の50%
  • スチームトラップ(ねじ込み形) TB-880シリーズ ヨシタケ

    スチームトラップ(ねじ込み形) TB-880シリーズ

    ヨシタケ(2件のレビュー)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    当日出荷
    独自の内部構造(フリーフローティングレバー方式、球状バルブ等)の採用により、脅威の耐久性を実現!漏洩・動作とも抜群の信頼性を確保しています。 間欠作動の効果により熱交換器内面の空気断熱壁を取りさり、熱効率を大幅にUP。
    仕様ストレーナ内蔵質量(kg)2.5材質(本体)ねずみ鋳鉄タイプバケット式形式バケット式使用温度範囲(℃)220以下寸法L(mm)127寸法H(mm)154寸法A(mm)95.2最高温度(℃)220接続方式ねじ込み最高圧力(MPa)1.05接続JIS Rc寸法H1(mm)87適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)焼入れクローム鋼材質(バケット)ステンレス鋼流れ方向横→横材質(ストレーナ)(内蔵)ステンレス鋼
  • 逆バケット式 スチームトラップ ヨシタケ

    逆バケット式 スチームトラップ

    ヨシタケ(1件のレビュー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    当日出荷
    逆バケット式スチームトラップです。 独自の内部構造の採用により、驚異の耐久性を実現しました。 ストレーナ内蔵タイプです。 間欠作動の効果により、熱交換器内部の空気断熱壁を取り去り、熱効率を大幅にアップします。
    用途蒸気輸送管や蒸気ヘッダーに。材質弁体・弁座/焼入れクローム鋼、バケット/ステンレス鋼材質(本体)ねずみ鋳鉄タイプ逆バケット式使用温度範囲(℃)220以下接続方式JIS Rc最高使用温度(℃)220適合流体蒸気ドレン
  • スチームトラップ ヨシタケ

    スチームトラップ

    ヨシタケ
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    空気保温式採用で安定作動。 優れた耐久性とメンテナンス性。 バイメタルの採用によりウォーミングアップを大幅短縮。 取付は水平・垂直任意。
    仕様ストレーナ内蔵材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)タイプディスク式種類スチームトラップ形式ディスク式使用温度範囲(℃)220以下最高温度(℃)220最高使用温度(℃)220適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(弁座)ステンレス鋼(特殊熱処理)材質(ディスク)ステンレス鋼(特殊熱処理)背圧許容度入口側圧力の50%以下材質(ストレーナ)SUS
バルブカテゴリ