カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(3)
絞り込み
ブランド
  • ヨシタケ
  • エスコ(17)
  • MAZDA(マツダ)(14)
  • ニッサン(7)
  • スズキ(3)
  • サンポール(3)
  • エルメックス(3)
  • イスカル(2)
  • 東京精密(2)
  • 日研工作所(2)
  • アイトス(2)
  • ESTERA(2)
  • ODELIC(オーデリック)(2)
  • 日野自動車(2)
  • DiodesZetex(2)
  • HORN(2)
  • セメダイン(1)
  • BIG DAISHOWA(1)
  • 東芝(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「366e」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 吸気弁 VB-10 ヨシタケ

    吸気弁 VB-10

    ヨシタケ
    8,298税込9,128
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    水抜栓などの補助器具として、管路の途中(水抜栓より後ろ)に設置し、 水抜き時空気を吸入し管内の水を抜くための自動吸気弁。 ストレーナ内蔵(60メッシュ)タイプで異物の噛み込みを防止。 給水と給湯配管兼用。 垂直・水平取付け兼用型(ただし、下向きは不可)。
    材質シール材:合成ゴム材質(本体)青銅 or 黄銅種類吸気弁寸法H(mm)52規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-366全高(mm)52最高圧力(MPa)0.01~1.0接続JIS R適合流体水道水(上水)網目60メッシュタイプ適合温度(℃)0~95(凍結不可)
  • 吸排気弁(タケノコ型ホース継手付) TAV-2 ヨシタケ

    吸排気弁(タケノコ型ホース継手付) TAV-2

    ヨシタケ
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    水道法基準適合品。 空気排出機能と空気導入機能を併せ持った自動吸排気弁。 負圧時に速やかに空気を吸い込み逆流を防止。 吸気と排気は必要に応じ、自動的に行います。
    質量(kg)0.8材質(本体)CAC種類吸排気弁形式吸排気弁規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-366呼び径(B)1/2寸法A(mm)107最高温度(℃)80寸法B(mm)56接続JIS R呼び径(A)15適合流体水道水材質(弁体)合成ゴム適合圧力範囲(MPa)0.05~1.0以下材質(フロート)合成樹脂
  • 吸排気弁 TAV-4 ヨシタケ

    吸排気弁 TAV-4

    ヨシタケ
    22,980税込25,278
    1台
    7日以内出荷
    水道法基準適合品 配管内に溜まった空気をスムーズに排気 急速吸気機能付きで、負圧発生時の空気吸入量大。 給水立て管の充水時に管内の空気を排出し、カランなどからの空気の噴出を軽減 配管接続口はP・V兼用コア対応
    材質本体:CAC、フロート:合成樹脂、排気弁パッキン:合成ゴム種類吸排気弁呼び径20A (3/4") ~ 25A (1")規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-366寸法A(mm)Φ76最高圧力(MPa)1接続配管接続口:R 3/4 (20A) 、R 1 (25A)、誘導管接続口:Rc 1流体温度(℃)0~40(凍結不可)適合流体水道水(上水)適合圧力(MPa)0.05~1.0吸気量(L/s)(圧力-2.9KPa時) 20A:15.1,25A:23.4
666 クレ特集