カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- ヨシタケ
- 3M(スリーエム)(17)
- セメダイン(2)
- StarTech.com(2)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- スリーボンド(1)
- JAPANNEXT(1)
「3m dp100 plus」の検索結果

ピストン式電磁弁(ねじ式) DP-100シリーズ
ヨシタケ(4件のレビュー)¥48,980~税込¥53,878~1個当日出荷から翌々日出荷電磁弁でありながら60万回以上の開閉作動が可能になりました。 内部主要部品を含め、ボディをステンレス化することで従来よりもさらに優れた耐食性を実現し、クリーンな流体にも対応できます。 複雑な電磁弁の内部部品を一体化しました。 万一のメンテナンス時においても配管した状態でのカートリッジ交換が容易にできるようになりました。形状ストレート材質(本体)ステンレス鋼流体蒸気、冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、A重油、B重油、灯油、軽油(20cSt以下)種類電磁弁形式パイロット式ピストンタイプ使用温度範囲(℃)5~180(凍結不可)電圧(V)AC100/200・結線方法選択形(50/60Hz共用)定格電圧(V)AC100/200・結線方法選択形(50/60Hz共用)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形接続JIS Rc使用流体蒸気・冷温水・空気・窒素ガス・炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス・油(20cSt以下)ハンドル形状ハンドル無し最低作動圧力差(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.03以上必要)材質(弁体)ステンレス鋼材質(ディスク)ふっ素樹脂(PTFE)作動通電時開形適合圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可)材質(弁箱)ステンレス鋼弁座漏れ量50mL/min(標準状態)(空気圧0.6MPa時)