カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
  • ヨシタケ
  • マルツエレック(3)
  • サンコーテクノ(2)
  • ツボサン(2)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(2)
  • コクヨ(1)
  • CKD(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • TRUSCO(1)
  • HIT(ヒット)(1)
  • TRIDON(1)
  • 呉英製作所(1)
  • ケニス(1)
  • LEM(1)
  • MUELLER ELECTRIC(1)
  • PILZ(1)
  • UVOX(1)
  • アビトップ(1)
  • SHARKOON(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「HAS10」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
減圧弁(蒸気用) GP-1000シリーズ ヨシタケ減圧弁(蒸気用) GP-1000シリーズヨシタケ
52,980税込58,278
1個
当日出荷から8日以内出荷
これまでの減圧弁に比べて、作動性、耐久性を大幅に向上させました。 主弁は球面形状をしていますのでシール性に優れ弁座漏れ量が格段に少なくなりました。(ANSIのクラスⅣに対応) SHASE-S106減圧弁(空気調和・衛生工学会)の規格に準拠しております。 内部構造は簡単で堅牢です。
仕様内部検出、ストレーナ内蔵材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)タイプパイロット式種類パイロット式ピストン最高温度(℃)220接続方式フランジ形接続JIS 10K FFフランジ使用流体蒸気一次側圧力(MPa)0.1~1.0二次側圧力計(MPa)0.05~0.9/一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下適合流体蒸気最大減圧比20:1材質(弁体・弁座)ステンレス鋼材質(ピストン・シリンダー)黄銅又は青銅弁座漏れ量定格流量の0.01%以下最小差圧(MPa)0.05
減圧弁 フランジ接続 GP-1000T ヨシタケ減圧弁 フランジ接続 GP-1000Tヨシタケ
68,980税込75,878
1個
5日以内出荷
弁座漏れ量がゼロのノンリークタイプ。 SHASE-S106減圧弁(空気調和・衛生工学会)の規格に準拠。
材質(本体)FCD450形式パイロット式ピストンタイプ最高温度(℃)80接続JIS 10KFFフランジ一次側圧力(MPa)0.1~1.0二次側調整圧力(MPa)一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下適合流体空気、その他非危険流体最大減圧比20:1材質(弁体・弁座)合成ゴム・C3604・SUS材質(ピストン・シリンダー)C 3640 or CAC材質(ダイヤフラム)SUS二次側圧力(MPa)0.05~0.9弁座漏れ量無し最小差圧(MPa)0.05
1010j特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 1010j