カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
- ヨシタケ
- SMC(7)
- イスカル(5)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
- ニッサン(2)
- SK11(2)
- CKD(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- 渡辺電機工業(1)
「a32-eb」の検索結果

ベローズ式複式伸縮管継手
ヨシタケ¥68,980税込¥75,8781個4日以内出荷材質本体:SPHC又はSS(外筒)、ベローズ・内筒:SUS316L材質(本体)SPHC又はSS(外筒)種類伸縮管継手形式ベローズ式(複式A)最高温度(℃)220接続方式フランジ最高圧力(MPa)0.98接続JIS 10KRFフランジ使用流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体JIS規格JIS B 2352準拠品適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体伸縮量(mm)伸び20 縮み50
ベローズ式単式伸縮管継手
ヨシタケ¥42,980税込¥47,2781個4日以内出荷材質本体:SPHC又はSS(外筒)、ベローズ・内筒:SUS316L材質(本体)SPHC又はSS(外筒)種類伸縮管継手形式ベローズ式(単式A)最高温度(℃)220接続方式フランジ最高圧力(MPa)0.98接続JIS 10KRFフランジ使用流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体JIS規格JIS B 2352準拠品適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体伸縮量(mm)伸び10 縮み25