カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(5)
絞り込み
ブランド
  • ヨシタケ
  • KVK(19)
  • スイデン(14)
  • CKD(8)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(8)
  • 三菱マテリアル(7)
  • 椿本チエイン(6)
  • ヒットマンルアーズ(5)
  • ICOM(アイコム)(4)
  • ParkerTAIYO(3)
  • ヤマト科学(3)
  • ダイコー(3)
  • BLACK BOX(3)
  • ブラックボックス(3)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](3)
  • 岩田製作所(2)
  • スワロー電機(2)
  • テラモト(2)
  • NOK(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dp200」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイヤフラム式電磁弁(ねじ式) DP-200シリーズ ヨシタケ

    ダイヤフラム式電磁弁(ねじ式) DP-200シリーズ

    ヨシタケ
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ウォーターハンマーの衝撃を軽減&閉弁時間を短縮。弁座漏れなし(圧力計目視にて確認)。0~1.0MPaの幅広い圧力に使用可能。
    形状ストレート材質(本体)CAC流体冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、油(20cSt以下:灯油、軽油程度)種類電磁弁形式パイロット式ダイヤフラム使用温度範囲(℃)5~60(凍結不可)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形接続JIS Rc使用流体冷温水、空気、窒素ガス、アルゴンガス、油(20cSt以下)ハンドル形状ハンドル無し取付姿勢水平・垂直配管(コイル上向きに対して90°以内)最低作動圧力差(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.1以上必要)材質(弁体)NBR(ダイヤフラム)作動通電時開形適合圧力(MPa)0~1(真空使用不可)材質(弁箱)青銅弁座漏れ量無し(圧力計目視にて確認)
  • 電磁弁 / REDMAN DP-200F ヨシタケ

    電磁弁 / REDMAN DP-200F

    ヨシタケ
    82,980税込91,278
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    通電時開形ダイヤフラプタイプ。 ウォーターハンマーの衝撃を軽減、かつ閉弁時間の短縮を実現。 弁部は合成ゴムを使用しているため、弁座漏れなし。 取付姿勢は水平・垂直自由(ただし、コイル上向きに対して90°以内)。
    タイプパイロット式ダイヤフラム種類電磁弁使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~1.0(真空使用不可)最高使用圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可)使用温度(℃)5~60接続JIS 10KFFフランジ取付姿勢水平・垂直自由(コイル上向きに対して90°以内)適合流体冷温水、空気、窒素ガス、アルゴンガス、油(20cSt以下)周囲温度(℃)50以下(凍結不可)材質(弁体)NBR(ダイヤフラム)材質(弁箱)SCS弁座漏れ量無し(圧力計目視にて確認)最低作動圧力(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.1以上必要)
  • 電磁弁 / REDMAN JWWA DP-200-N ヨシタケ

    電磁弁 / REDMAN JWWA DP-200-N

    ヨシタケ
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    水道法基準適合品。 通電時開形ダイヤフラムタイプ。 ウォーターハンマーの衝撃を軽減、かつ閉弁時間の短縮を実現。 弁部は合成ゴムを使用しているため、弁座漏れなし。 取付姿勢は水平・垂直自由(ただし、コイル上向きに対して90°以内)。
    タイプパイロット式ダイヤフラム種類電磁弁使用温度範囲(℃)5~60規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-271使用圧力範囲(MPa)0~1.0(真空使用不可)最高使用圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可)使用温度(℃)5~60接続JIS Rc取付姿勢水平・垂直自由(コイル上向きに対して90°以内)適合流体冷温水、空気、窒素ガス、アルゴンガス、油(20cSt以下)周囲温度(℃)50以下(凍結不可)材質(弁体)NBR(ダイヤフラム)材質(弁箱)CAC(NPb処理)弁座漏れ量無し(圧力計目視にて確認)最低作動圧力(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.1以上必要)
  • 電磁弁 / REDMAN JWWA DP-200F-N ヨシタケ

    電磁弁 / REDMAN JWWA DP-200F-N

    ヨシタケ
    79,980税込87,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    水道法基準適合品。 通電時開形ダイヤフラムタイプ。 ウォーターハンマーの衝撃を軽減、かつ閉弁時間の短縮を実現。 弁部は合成ゴムを使用しているため、弁座漏れなし。 取付姿勢は水平・垂直自由(ただし、コイル上向きに対して90°以内)。
    タイプパイロット式ダイヤフラム種類電磁弁使用温度範囲(℃)5~60規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-271使用圧力範囲(MPa)0~1.0(真空使用不可)最高使用圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可)使用温度(℃)5~60接続JIS 10KFFフランジ取付姿勢水平・垂直自由(コイル上向きに対して90°以内)適合流体冷温水、空気、窒素ガス、アルゴンガス、油(20cSt以下)周囲温度(℃)50以下(凍結不可)材質(弁体)NBR(ダイヤフラム)材質(弁箱)CAC(NPb処理)弁座漏れ量無し(圧力計目視にて確認)最低作動圧力(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.1以上必要)
  • 電磁弁 / REDMAN (端子箱付) DP-100(AC200V仕様) ヨシタケ

    電磁弁 / REDMAN (端子箱付) DP-100(AC200V仕様)

    ヨシタケ
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    タイプDPタイプ(パイロット型)種類電磁弁形式ピストン式電圧(V)AC200・50/60Hz共用保護構造耐じん・防まつ型定格電圧(V)AC200・50/60Hz共用最高温度(℃)180(凍結不可)接続JIS Rc保護等級IP64材質(ガスケット)PTFE(ふっ素樹脂)適合流体蒸気、空気、冷温水、油(20cSt以下)、窒素ガス・アルゴンガス・炭酸ガス(乾燥状態)周囲温度(℃)50以下(凍結不可)材質(弁体)SCS14A材質(ディスク)PTFE(ふっ素樹脂)材質(弁箱)SCS14A弁座漏れ量(mL/min)(空気圧0.6MPa時)50
バルブカテゴリ