カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- ヨシタケ
- エバオン(18)
- BIGM(丸山製作所)(14)
- BIG DAISHOWA(11)
- 渡辺電機工業(11)
- DIJET(ダイジェット工業)(8)
- ENGINEER(エンジニア)(7)
- 三木プーリ(7)
- シンエイテクノ(7)
- NTKカッティングツールズ(6)
- タンガロイ(5)
- 京セラ(3)
- TDT(田野井)(3)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- イマダ(2)
- 岩田製作所(2)
- 黒田精工(2)
- NS(日進工具)(2)
- ブランドをもっと見る
「ds0025」の検索結果

ストレーナー(ねじ込み形) SY-5シリーズ
ヨシタケ(16件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から6日以内出荷小型・軽量で、最も経済性に富んだ汎用品です。 目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。形状Y形流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体種類ストレーナー最高温度(℃)220ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2
Y形ストレーナ(80メッシュ) SY-17タイプ
ヨシタケ¥13,980税込¥15,3781台当日出荷から3日以内出荷ろ過面積を大きくした高流量のマリン型のY形ストレーナです。用途食品・化学工業・給油配管等に最適。形状Y形材質(本体)ステンレス鋳鋼SCS13流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体種類ストレーナー最高温度(℃)150最高圧力(MPa)2接続JIS Rcハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2網目(こし網)標準80メッシュ
Y形ストレーナ(60メッシュ) SY-24タイプ
ヨシタケ¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から3日以内出荷形状Y形材質(本体)青銅流体冷温水種類ストレーナー最高温度(℃)80最高圧力(MPa)1.6接続(入口)JIS Rc (出口)JIS Rハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼網目(こし筒)Φ2.5-7.21ヶ/cm2網目(こし網)標準60メッシュ
Y形ストレーナ SY-6
ヨシタケ¥7,698税込¥8,4681個翌々日出荷から6日以内出荷本体青銅製で耐食性に優れている。 SY-6Lはライニング鋼管の管端面、ねじ部などの腐食部を管端コアにより流体から遮断し、錆の浸入をシャトアウト。
ヨシタケ ステンレス製U形ストレーナ
ヨシタケ¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷から8日以内出荷材質(本体)ステンレス鋳鋼種類ストレーナ最高圧力(MPa)1接続JIS 10K FFフランジハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼
ドレンセパレーター(ねじ込み)
ヨシタケ¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から4日以内出荷サイクロン方式で効率よく蒸気や空気配管中のドレンを分離できます。用途適用流体:蒸気・空気、空調設備・工業設備材質本体:球状黒鉛鋳鉄(FCD450)、ノズル:ねずみ鋳鉄
Y形ストレーナ(80メッシュ) SY-8タイプ
ヨシタケ¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷から11日以内出荷形状Y形種類ストレーナー最高温度(℃)150ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2網目(こし網)標準80メッシュ