カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(3)
絞り込み
ブランド
  • ヨシタケ
  • Panasonic(パナソニック)(21)
  • カイザー(4)
  • CKD(3)
  • BIG DAISHOWA(1)
  • 谷沢製作所(1)
  • ホンダ(1)
  • JAE(日本航空電子工業)(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • ニッサン(1)
  • 渡辺電機工業(1)
  • セイコーインスツル(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「eb-1j」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 伸縮管継手 EB-1J ヨシタケ

    伸縮管継手 EB-1J

    ヨシタケ
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    温度変化によるパイプラインの軸方向の伸縮を吸収。 日本工業規格JIS B 2352に準拠。 接液部ステンレス鋼の為、優れた耐食・耐久性。
    種類伸縮管継手形式ベローズ式(単式A)最高温度(℃)220伸縮範囲(mm)最大伸縮長さ:伸び10、縮み25接続方式フランジ最高圧力(MPa)1接続JIS 10Kフランジ適合流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体材質(ベローズ)SUS316L伸縮量(mm)伸び10 縮み25材質(外筒)炭素鋼材質(内筒)ステンレス鋼(SUS316L)
  • 伸縮管継手 EB-1JLシリーズ ヨシタケ

    伸縮管継手 EB-1JLシリーズ

    ヨシタケ
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    3日以内出荷から65日以内出荷
    種類伸縮管継手形式ベローズ式(単式)最高温度(℃)220最高圧力(MPa)0.98接続JIS 10KルーズフランジJIS規格JIS B 2352準拠品適合流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体材質(ベローズ)SUS316L伸縮量(mm)伸び10 縮み25材質(外筒)SPHCまたはSS材質(内筒)SUS316L
  • ベローズ式単式伸縮管継手 ヨシタケ

    ベローズ式単式伸縮管継手

    ヨシタケ
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    3日以内出荷
    材質本体:SPHC又はSS(外筒)、ベローズ・内筒:SUS316L材質(本体)SPHC又はSS(外筒)種類伸縮管継手形式ベローズ式(単式A)最高温度(℃)220接続方式フランジ最高圧力(MPa)0.98接続JIS 10KRFフランジ使用流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体JIS規格JIS B 2352準拠品適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体伸縮量(mm)伸び10 縮み25
継手・パイプカテゴリ