ヨシタケ3日以内出荷から5日以内出荷
温度変化によるパイプラインの軸方向の伸縮を吸収。
日本工業規格JIS B 2352に準拠。
接液部ステンレス鋼の為、優れた耐食・耐久性。
アンカーベース付で取付け工事費が安価。
材質本体:SPHC又はSS(外筒)、ベローズ・内筒:SUS316L材質(本体)SPHC又はSS(外筒)種類伸縮管継手形式ベローズ式(複式A)最高温度(℃)220伸縮範囲(mm)最大伸縮長さ:伸び20、縮み50接続方式フランジ最高圧力(MPa)1接続JIS 10Kフランジ使用流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体適合流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体材質(ベローズ)SUS316L伸縮量(mm)伸び20 縮み50材質(外筒)炭素鋼材質(内筒)ステンレス鋼(SUS316L)