カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(6)
絞り込み
ブランド
- ヨシタケ
- モノタロウ(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(26)
- 旭精工(21)
- FYH(日本ピローブロック)(17)
- エスコ(16)
- NEC(14)
- SARAYA(サラヤ)(14)
- cotta(13)
- トレード(12)
- 福井クラフト(11)
- アイリスオーヤマ(9)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- MAZDA(マツダ)(9)
- KITZ(キッツ)(8)
- 三菱電機(8)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(8)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(7)
- 巴バルブ(7)
- SURE(石崎電機製作所)(6)
- 三木プーリ(6)
- ブランドをもっと見る
「h216」の検索結果

減圧弁(冷温水用) GD-24GSシリーズ
ヨシタケ(1件のレビュー)¥55,980税込¥61,5781個当日出荷から3日以内出荷直動式減圧弁の吊り金タイプなので、弁駆動部の磨耗による性能劣化がなく優れた耐久性を保持します。接水部は耐食性材料を使用していますので、赤水などの心配はありません。圧力計がついていますので特別な部分スペースが不要です。密閉構造を採用していますので、万一ダイヤフラムが破損しても外部に流出する事がありません。仕様内部検出、弁リーク0形式直動式接続JIS Rc流体温度(℃)5~80 ※70℃以上での連続使用は避けてください。一次側圧力(MPa)02.~1.6二次側圧力計(MPa)0.05~0.55適合流体冷温水材質(弁体)ウレタンゴム材質(弁座)ステンレス鋼材質(ダイヤフラム)NBR材質(弁箱)青銅最小差圧(MPa)0.05
蒸気用減圧弁 二次側圧力(B)
ヨシタケ¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷から51日以内出荷質量(kg)3.2材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)種類ベローズ、内部検出、ストレート内蔵形式直動式寸法L(mm)111寸法H(mm)216最高温度(℃)220接続方式ねじ込み形接続JIS Rc使用流体蒸気寸法H1(mm)47一次側圧力(MPa)2以下適合流体蒸気最大減圧比10:1材質(弁体)ステンレス鋼材質(弁座)ステンレス鋼材質(ベローズ)りん青銅二次側圧力(MPa)0.05~0.4(ばね色:青)弁座漏れ量定格流量の0.1%以下最小差圧(MPa)0.05
ベローズ弁
ヨシタケ¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷から11日以内出荷最高使用圧力(MPa)1.4最高温度(℃)300接続JIS 10Kフランジ材質(ボンネット)FCD400(ダクタイル)適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体材質(弁体)SUS420J1相当材質(ベローズ)SUS316Ti相当材質(弁箱)FCD400(ダクタイル)呼び圧力10K
減圧弁(蒸気用) GD-45シリーズ
ヨシタケ(1件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷から46日以内出荷仕様蒸気、一次圧2.0MPa材質(主弁)SUS質量(kg)3.2材質(本体)FCD450形式直動式寸法L(mm)111寸法H(mm)216最高温度(℃)220接続方式ねじ込み形接続JIS Rc使用流体蒸気一次側圧力(MPa)2.0以下適合流体蒸気最大減圧比10:1材質(弁座)SUS材質(ベローズ)C5212(リン青銅)材質(弁棒)SUS
ベローズ弁
ヨシタケ¥51,980税込¥57,1781個3日以内出荷最高使用圧力(MPa)2.8最高温度(℃)350接続JIS 20Kフランジ材質(ボンネット)FCD400(ダクタイル)適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体材質(弁体)SUS420J1相当材質(ベローズ)SUS316Ti相当材質(弁箱)FCD400(ダクタイル)呼び圧力20K
水用減圧弁(ストレーナ、圧力計同梱) GD-24GS-N
ヨシタケ¥58,980税込¥64,8781個4日以内出荷水道法基準適合品。 直動式減圧弁の吊り金タイプなので、弁駆動部の磨耗による性能劣化がなく優れた耐久性を保持。 接水部は耐食性材料を使用、赤水などの心配不要。 ストレーナ、圧力計付。材質(本体)CAC(NPb処理)形式直動式規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-179最高温度(℃)80接続JIS Rc一次側圧力(MPa)0.2~1.0適合流体水道水材質(弁体)ウレタンゴム材質(弁座)SUS材質(ダイヤフラム)EPDM二次側圧力(MPa)0.05~0.55最小差圧(MPa)0.05