カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- ヨシタケ
- IDEC(和泉電気)(5)
- 大阪魂(3)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- WAKI(和気産業)(2)
- omron(オムロン)(1)
- タカチ電機工業(1)
- 富士電機(1)
- 未来工業(1)
- JAE(日本航空電子工業)(1)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(1)
- 廣杉計器(1)
「idec ob-31」の検索結果

温度調整弁 OB-31(本体部)
ヨシタケ¥139,800~税込¥153,780~1個4日以内出荷コンパクトボディで高性能な温度調整弁。 少流量、小容量でも繊細な調整が可能。 温度調整範囲が大きく幅広い用途に使用可能。材質感熱筒:C1220(銅管NiCrメッキ)材質(本体)CAC種類温度調節弁長さ(m)リード管:2形式外圧式ベローズ形寸法H(mm)318.5最高温度(℃)185最高圧力(MPa)1.7接続JIS Rc適合流体蒸気、温水材質(弁体)PTFE(ふっ素樹脂)