カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
  • ヨシタケ
  • KITZ(キッツ)(373)
  • ベン(2)
  • 東洋バルヴ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kitz d」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スチームトラップ(ねじ込み形) TD-10NAシリーズ ヨシタケ

    スチームトラップ(ねじ込み形) TD-10NAシリーズ

    ヨシタケ(6件のレビュー)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    当日出荷
    空気保温式採用で安定作動。優れた耐久性とメンテナンス性。ウォーミングアップを大幅短縮。
    仕様ストレーナ内蔵材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)タイプディスク式形式ディスク式使用温度範囲(℃)220以下寸法L(mm)90最高温度(℃)220接続方式ねじ込み接続JIS Rc適合流体蒸気ドレン材質(弁座)ステンレス鋼(特殊熱処理)材質(ディスク)ステンレス鋼(特殊熱処理)適合圧力(MPa)0.035~2.0背圧許容度入口側圧力の50%以下流れ方向横→横、上⇔下
  • 逆バケット式 スチームトラップ ヨシタケ

    逆バケット式 スチームトラップ

    ヨシタケ(1件のレビュー)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1台
    当日出荷
    逆バケット式スチームトラップです。 独自の内部構造の採用により、驚異の耐久性を実現しました。 ストレーナ内蔵タイプです。 間欠作動の効果により、熱交換器内部の空気断熱壁を取り去り、熱効率を大幅にアップします。
    用途蒸気輸送管や蒸気ヘッダーに。材質弁体・弁座/焼入れクローム鋼、バケット/ステンレス鋼材質(本体)ねずみ鋳鉄タイプ逆バケット式使用温度範囲(℃)220以下接続方式JIS Rc最高使用温度(℃)220適合流体蒸気ドレン
バルブカテゴリ