カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(8)
絞り込み
ブランド
- ヨシタケ
- スリーエム工業(22)
- 高須産業(17)
- パイロット(15)
- シバタ(フォークリフト)(15)
- ベン(14)
- AZLA(アズラ)(10)
- メディアカバーマーケット(8)
- オークローンマーケティング(7)
- オリオン機械(5)
- テイエルブイ(TLV)(5)
- PIAA(5)
- NAKANO(5)
- 南電機(4)
- Vesrah(3)
- ニッサン(3)
- オリエンタルモーター(2)
- サクラクレパス(2)
- CKD(2)
- ブランドをもっと見る
「krf」の検索結果

減圧弁 フランジ接続 GP-2000(JIS 20KRF)
ヨシタケ¥179,800~税込¥197,780~1個3日以内出荷から5日以内出荷高流量タイプ。 安定した二次側圧力のコントロール。 シール性に優れ、弁座漏れ量が少ない。材質主弁・弁座:SUS、先立弁・先立弁座:SUS材質(本体)FCD450形式パイロット式ダイヤフラムタイプ最高温度(℃)220接続JIS 20KRFフランジ一次側圧力(MPa)0.1~2.0二次側調整圧力(MPa)一次側圧力(ゲージ圧力)の85%以下適合流体蒸気最大減圧比20:1材質(ダイヤフラム)SUS弁座漏れ量定格流量の0.01%以下最小差圧(MPa)0.05
ベローズ式複式伸縮管継手
ヨシタケ¥65,980~税込¥72,578~1個4日以内出荷材質本体:SPHC又はSS(外筒)、ベローズ・内筒:SUS316L材質(本体)SPHC又はSS(外筒)種類伸縮管継手形式ベローズ式(複式A)最高温度(℃)220接続方式フランジ最高圧力(MPa)0.98接続JIS 10KRFフランジ使用流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体JIS規格JIS B 2352準拠品適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体伸縮量(mm)伸び20 縮み50
伸縮管継手 EB-12シリーズ
ヨシタケ¥169,800~税込¥186,780~1個4日以内出荷から12日以内出荷温度変化によるパイプラインの軸方向の伸縮を吸収。 接液部ステンレス鋼の為、優れた耐食・耐久性。 アンカーベース付で取付け工事費が安価。用途高圧用種類伸縮管継手最高温度(℃)220最高圧力(MPa)2接続JIS 20KRFフランジ
ベローズ式単式伸縮管継手
ヨシタケ¥38,980~税込¥42,878~1個4日以内出荷材質本体:SPHC又はSS(外筒)、ベローズ・内筒:SUS316L材質(本体)SPHC又はSS(外筒)種類伸縮管継手形式ベローズ式(単式A)最高温度(℃)220接続方式フランジ最高圧力(MPa)0.98接続JIS 10KRFフランジ使用流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体JIS規格JIS B 2352準拠品適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体伸縮量(mm)伸び10 縮み25
伸縮管継手 EB-11シリーズ
ヨシタケ¥85,980~税込¥94,578~1個4日以内出荷から5日以内出荷温度変化によるパイプラインの軸方向の伸縮を吸収。 パッキン未使用の為、保守・管理が容易。 接液部ステンレス鋼の為、優れた耐食・耐久性。用途高圧用種類伸縮管継手形式ベローズ式(単式)最高温度(℃)220伸縮範囲(mm)最大伸縮長さ:伸び10、縮み25最高圧力(MPa)2接続JIS 20KRFフランジ適合流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体材質(ベローズ)SUS316L伸縮量(mm)伸び10 縮み25材質(外筒)炭素鋼材質(内筒)ステンレス鋼(SUS316L)
スチームトラップ TF-1
ヨシタケ¥229,800税込¥252,7801個5日以内出荷ドレンの発生量が多い熱交換器、乾燥装置等に幅広く使用。 空気抜弁を内蔵し、通気初期の配管内の空気をすばやく排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮。 排出能力が大きい。質量(kg)84材質(本体)FCD450種類スチームトラップ形式フロート式使用温度範囲(℃)150寸法L(mm)680寸法H(mm)530接続JIS 10KRFフランジ最高使用温度(℃)150適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)CAC適合圧力範囲(MPa)0.01~0.3材質(フロート)C2720(黄銅)
ストレーナ SU-50H
ヨシタケ¥55,980~税込¥61,578~1個5日以内出荷最大2.0MPaまで使用可能。 小型、軽量(従来品の約80%)。 エアー抜きプラグを標準装備。材質(本体)FCD450タイプU形最高圧力(MPa)2接続JIS 20KRFフランジ最高使用温度(℃)80材質(スクリーン)SUS適合流体冷温水、油(灯油、A・B重油)、非危険性流体網目(こし筒)Φ6~1.42ヶ/cm2網目(こし網)60メッシュ標準
減圧弁 フランジ接続 GD-200H
ヨシタケ¥88,980~税込¥97,878~1個5日以内出荷安定した二次側圧力を保持し大流量を保証。 弁座にステンレス鋼を採用、優れた耐久性。 上部側一方向からの分解で、内部点検ができ保守点検が容易。材質(本体)FCD450形式直動式最高温度(℃)80接続JIS 20KRFフランジ一次側圧力(MPa)2以下適合流体冷温水、油(灯油、A・B重油)、空気最大減圧比10:1材質(弁体)NBR材質(弁座)SUS材質(ダイヤフラム)NBR最小差圧(MPa)0.05