カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- ヨシタケ
- CKD(7)
- ベン(3)
- 日本精器(1)
- 三菱マテリアル(1)
- STAR Light(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(1)
- 大阪魂(1)
「mvs-2203」の検索結果

ダイヤフラム式電磁弁(ねじ式) DP-200シリーズ
ヨシタケ¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から5日以内出荷ウォーターハンマーの衝撃を軽減&閉弁時間を短縮。弁座漏れなし(圧力計目視にて確認)。0~1.0MPaの幅広い圧力に使用可能。形状ストレート材質(本体)CAC流体冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、油(20cSt以下:灯油、軽油程度)種類電磁弁形式パイロット式ダイヤフラム使用温度範囲(℃)5~60(凍結不可)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形接続JIS Rc使用流体冷温水、空気、窒素ガス、アルゴンガス、油(20cSt以下)ハンドル形状ハンドル無し取付姿勢水平・垂直配管(コイル上向きに対して90°以内)最低作動圧力差(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.1以上必要)材質(弁体)NBR(ダイヤフラム)作動通電時開形適合圧力(MPa)0~1(真空使用不可)材質(弁箱)青銅弁座漏れ量無し(圧力計目視にて確認)