カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(3)
絞り込み
ブランド
  • ヨシタケ
  • スバル(3)
  • TRUSCO(2)
  • オカムラ(岡村製作所)(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • MagX(マグエックス)(1)
  • フジックス[縫製用品](1)
  • グリーンクロス(1)
  • 花魁JAPAN(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ob-31」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 温度調整弁 OB-31(本体部) ヨシタケ

    温度調整弁 OB-31(本体部)

    ヨシタケ
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個
    4日以内出荷
    コンパクトボディで高性能な温度調整弁。 少流量、小容量でも繊細な調整が可能。 温度調整範囲が大きく幅広い用途に使用可能。
    材質感熱筒:C1220(銅管NiCrメッキ)材質(本体)CAC種類温度調節弁長さ(m)リード管:2形式外圧式ベローズ形寸法H(mm)318.5最高温度(℃)185最高圧力(MPa)1.7接続JIS Rc適合流体蒸気、温水材質(弁体)PTFE(ふっ素樹脂)
  • 温度調整弁 OB-31U(本体部) ヨシタケ

    温度調整弁 OB-31U(本体部)

    ヨシタケ
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    4日以内出荷
    コンパクトボディで高性能な温度調整弁。 少流量、小容量でも繊細な調整が可能。 温度調整範囲が大きく幅広い用途に使用可能。 ユニオンタイプの接続ねじで配管が容易。
    材質感熱筒:C1220(銅管NiCrメッキ)質量(kg)3.7材質(本体)CAC種類温度調節弁長さ(m)リード管:2形式外圧式ベローズ形寸法L(mm)160寸法H(mm)318.5最高温度(℃)185最高圧力(MPa)1.7接続JIS Rc(ユニオン継手)適合流体蒸気、温水材質(弁体)PTFE(ふっ素樹脂)
  • 温度調整弁 OB-30・31・30U・31U用センサ部 ヨシタケ

    温度調整弁 OB-30・31・30U・31U用センサ部

    ヨシタケ
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    OB-30(U)・OB-31(U)用のセンサ。冷却用・加熱用どちらの用途でも使用できます。温度範囲からお選びください。 すべてのサイズ(15~25A)に共通です
    長さ(m)リード管:2最高圧力(MPa)1接続JIS Rc
関連キーワード
バルブカテゴリ