カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(7)
- サイレンサ(7)
絞り込み
ブランド
- ヨシタケ
- モノタロウ(2)
- TRUSCO(3)
- SMC(17)
- AirTAC(6)
- CKD(14)
- DAYTONA(デイトナ)(17)
- KIJIMA(キジマ)(8)
- 日本精器(3)
- PISCO(ピスコ)(8)
- KTC(1)
- MAZDA(マツダ)(1,067)
- トヨタ(791)
- NOJIMA ENGINEERING(193)
- ミツビシ(191)
- YAMAHA(ヤマハ)(188)
- 三菱ふそう(187)
- スバル(177)
- BEET(138)
- いすゞ自動車(138)
- ブランドをもっと見る
「sairennsa」の検索結果

ステンレス製サイレンサー MS-6シリーズ
ヨシタケ(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から4日以内出荷耐久性・耐食性に優れたオールステンレス製です。保守が容易です。配管取付が簡単です。接続JIS Rc材質ステンレス鋼適合流体蒸気発音限界温度(℃)90適合圧力(MPa)0.05~0.7
サイレンサー MS-2シリーズ
ヨシタケ¥6,398~税込¥7,038~1台ほか当日出荷から4日以内出荷パイプの先端に取り付けるだけで、騒音を小さくします。 構造が簡単なため、故障は全くありません。接続JIS Rc材質青銅適合流体蒸気発音限界温度(℃)90適合圧力(MPa)0.1~0.7
F型サイレンサー
ヨシタケ¥5,998~税込¥6,598~1台当日出荷パイプの先端に取り付けるだけで騒音を小さくするF型サイレンサーです。用途蒸気と水を直接加熱する時に発生する騒音の防止に。材質(本体)青銅接続方式JIS Rc適合流体蒸気発音限界温度(℃)60適合圧力(MPa)0.05~0.7
サイレンサー MS-1シリーズ
ヨシタケ¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から4日以内出荷パイプの先端に取り付けるだけで、騒音を小さくします。 構造が簡単なため、故障は全くありません。接続JIS Rc材質青銅適合流体蒸気発音限界温度(℃)60適合圧力(MPa)0.05~0.7
ステンレス製サイレンサー MS-3シリーズ
ヨシタケ¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から4日以内出荷パイプの先端に取り付けるだけで、騒音を小さくします。 構造が簡単なため、故障は全くありません。 ステンレス製の為、腐食の心配はありません。接続JIS Rc材質ステンレス鋳鋼適合流体蒸気発音限界温度(℃)60適合圧力(MPa)0.05~0.7
ステンレス製サイレンサー MS-4シリーズ
ヨシタケ¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷から4日以内出荷パイプの先端に取り付けるだけで、騒音を小さくします。 構造が簡単なため、故障は全くありません。 ステンレス製の為、腐食の心配はありません。接続JIS Rc材質ステンレス鋳鋼適合流体蒸気発音限界温度(℃)90適合圧力(MPa)0.1~0.7