カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(3)
絞り込み
ブランド
  • ヨシタケ
  • SMC(7)
  • パトライト(PATLITE)(7)
  • FKD(フクダ精工)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • WIDIN(3)
  • スリーライン(3)
  • イマオコーポレーション(2)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • オリエンタルモーター(2)
  • TRUSCO(2)
  • ナカバヤシ(2)
  • KSフィルター(2)
  • TP-LINK(2)
  • StarTech.com(2)
  • 昌栄産業(2)
  • エスコ(1)
  • 北川工業(1)
  • サンエス(昌和発條製作所)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sf-101」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スチームトラップ / TRAP STAR TSF-10 ヨシタケ

    スチームトラップ / TRAP STAR TSF-10

    ヨシタケ
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    フロート、エアベントなど主要部品とコックが一体構造。 コックを回転させることにより流れ方向360°全方向配管可能。 主要部品はすべてステンレス製で、耐食性・耐久性向上。 高圧ベローズ式エアベントを採用。 ストレーナ内蔵タイプ。 最大排出量1,800kg/hの多量トラップ。
    材質(本体)FCD450タイプフロート式種類スチームトラップ形式フロート式使用温度範囲(℃)220以下寸法H(mm)113接続方式JIS Rc接続JIS Rc最高使用温度(℃)220適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(フロート)SUS
  • フロート式スチームトラップ(接続方式JIS Rcタイプ) ヨシタケ

    フロート式スチームトラップ(接続方式JIS Rcタイプ)

    ヨシタケ
    37,980税込41,778
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    コックを回転させることにより流れ方向360°全方向配管が可能です。 主要部品はすべてステンレス製で、耐食性・耐久性向上しております。 高圧ベローズ式エアベントを採用しました。 ストレーナ内蔵タイプです。
    用途適用流体:蒸気ドレン 蒸気ヘッダーケミカル製品製造装置空調機・食品生産装置に。
  • フロート式スチームトラップ(ステンレス・フランジ式) ヨシタケ

    フロート式スチームトラップ(ステンレス・フランジ式)

    ヨシタケ
    79,980税込87,978
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    フロート、エアーベントなどの主要部品とコックが一体構造となっており、コックを回転させることにより流れ方向360°全方向の配管ができます。 オールステンレス製で、耐食性・耐久性に優れています。 高圧ベローズ式エアベントを採用しました。 ストレーナ内蔵タイプです。
    用途蒸気主管の管末や空調機器・熱交換器等の様々な用途に。RoHS指令(10物質対応)対応
バルブカテゴリ