カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(73)
絞り込み
ブランド
- ヨシタケ
- モノタロウ(22)
- ノーブランド(63)
- モリ工業(3)
- NSSP(1)
- 日豊産業(1)
- MIEテクノ(31)
- S・V・F(6)
- KANA(片山チエン)(4)
- KITZ(キッツ)(164)
- シーケー金属(18)
- SMC(127)
- SUS(エスユーエス)(113)
- アカギ(59)
- イノック(74)
- エスコ(57)
- テクノフレックス(80)
- ベン(74)
- 南国フレキ工業(60)
- 水本機械製作所(84)
- ブランドをもっと見る
呼び径(A)
- 10(1)
- 15(5)
- 20(6)
- 25(6)
- 32(5)
- 40(59)
- 50(4)
- 65(2)
- 80(2)
- 100(2)
- 125(2)
- 150(2)
- -(1)
呼び径(B)
- 1/2(3)
- 3/4(4)
- 1(4)
- 1-1/4(3)
- 1-1/2(55)
- 2(2)
- 2-1/2(2)
- 3(2)
- 4(2)
- 5(2)
- 6(2)
- -(1)
材質
- ゴム(1)
- スチール(3)
- ステンレス(20)
- 樹脂(2)
- 鋳鉄(37)
- 青銅(11)
サービス分類
- オーダー・加工(2)
「sus 40a」の検索結果
特価

安全弁 AL-301 蒸気用 要部SUS
ヨシタケ¥66,980税込¥73,6781台7日以内出荷減圧後の安全リリーフ弁 小型ボイラー、各種圧力容器、計装機器の安全弁 要部ステンレス製種別安全弁・リリーフ弁材質本体:FCD450、弁箱・ばね箱:FCD450、弁体・弁座:SUS形式揚程式、安全リリーフ弁呼び径15A (1/2") ~ 50A (2")最高温度(℃)220接続JIS 10KFF適合流体蒸気適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.6 (※適用圧力1.0を超える場合はJIS16KFFフランジとなります。)
安全弁 AL-301T 空気・冷温水 要部SUS
ヨシタケ¥75,980税込¥83,5781台7日以内出荷減圧後の安全リリーフ弁 小型ボイラー、各種圧力容器、計装機器の安全弁 ポンプのリリーフ弁 要部ステンレス製で、弁部にふっ素樹脂ディスクを使用しているため止まりが確実種別安全弁・リリーフ弁材質本体:FCD450、弁箱・ばね箱:FCD450、弁体・弁座:SUS・PTFE(ふっ素樹脂)形式揚程式、安全リリーフ弁呼び径15A (1/2") ~ 50A (2")最高温度(℃)150接続JIS 10KFF適合流体空気 , 冷温水 , 油 , その他非危険流体適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.0 (※適用圧力1.31~1.6の場合はお問い合わせください。)
温度調整弁 OB-2
ヨシタケ¥169,800~税込¥186,780~1個翌々日出荷から4日以内出荷感熱筒SUS304。 加熱温度調整用として使用。 調整ハンドル付のため工具不要。 複弁構造で単弁に比べ大きな通過流量。材質感熱筒:SUS304材質(本体)FCタイプ内圧式ベローズ形種類温度調節弁長さ(m)リード管:2最高温度(℃)180接続JIS 10KFFフランジ適合流体蒸気、温水材質(弁体)CAC(りん青銅)
ヨシタケ SY-5(SY-17)用スクリーン(標準仕様)
ヨシタケ(1件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281個当日出荷配管内の異物除去用途交換方法については、メーカー取り扱い説明書参照ください。スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。バルブ型式SY-5(SY-17)材質(スクリーン)SUS304入数1個材質(バルブ)FCD450(SCS13)
温度調整弁 OB-1
ヨシタケ¥159,800~税込¥175,780~1個4日以内出荷から14日以内出荷感熱筒SUS304。 加熱温度調整用として使用。 ユニオンタイプの接続ねじで配管が容易。 調整ハンドル付のため工具不要。 複弁構造で単弁に比べ大きな通過流量。材質感熱筒:SUS304材質(本体)CACタイプ内圧式ベローズ形種類温度調節弁長さ(m)リード管:2最高温度(℃)180最高圧力(MPa)0.7接続JIS Rc(ユニオン継手)適合流体蒸気、温水材質(弁体)CAC(りん青銅)
ヨシタケ SY-5(SY-17)用スクリーン(特殊仕様)
ヨシタケ¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から12日以内出荷配管内の異物除去用途交換方法については、メーカー取り扱い説明書参照ください。スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。バルブ型式SY-5(SY-17)材質(スクリーン)SUS304入数1個材質(バルブ)FCD450(SCS13)
グローブ弁
ヨシタケ¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から3日以内出荷使用温度範囲(℃)220最高使用圧力(MPa)1.4最高温度(℃)220接続JIS Rc材質(ボンネット)FCD450(ダクタイル)適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体材質(弁体)SUS410相当材質(弁箱)FCD450(ダクタイル)
ヨシタケ SY-6用スクリーン(標準仕様)
ヨシタケ¥9,298税込¥10,2281個当日出荷から12日以内出荷配管内の異物除去用途交換方法については、メーカー取り扱い説明書参照ください。スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。バルブ型式SY-6材質(スクリーン)SUS304入数1個材質(バルブ)FCD450
ヨシタケ SY-6用スクリーン(特殊仕様)
ヨシタケ¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から12日以内出荷配管内の異物除去用途交換方法については、メーカー取り扱い説明書参照ください。スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。バルブ型式SY-6材質(スクリーン)SUS304入数1個材質(バルブ)FCD450
ヨシタケ SY-5用スクリーン(特殊仕様)
ヨシタケ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から12日以内出荷配管内の異物除去用途交換方法については、メーカー取り扱い説明書参照ください。スクリーン交換の際は、型式サイズを確認の上、ご購入下さい。バルブ型式SY-5呼び径(A)10材質(スクリーン)SUS304入数1個材質(バルブ)FCD450
減圧弁 フランジ接続 GP-2000 (JIS 10KFF)
ヨシタケ¥249,800税込¥274,7801個当日出荷から4日以内出荷高流量タイプ。 安定した二次側圧力のコントロール。 シール性に優れ、弁座漏れ量が少ない。材質主弁・弁座:SUS、先立弁・先立弁座:SUS材質(本体)FCD450形式パイロット式ダイヤフラムタイプ最高温度(℃)220接続JIS 10KFFフランジ一次側圧力(MPa)0.1~1.0二次側調整圧力(MPa)一次側圧力(ゲージ圧力)の85%以下適合流体蒸気最大減圧比20:1材質(ダイヤフラム)SUS弁座漏れ量定格流量の0.01%以下最小差圧(MPa)0.05
エアーアウト AO-2
ヨシタケ¥35,980税込¥39,5781個当日出荷から4日以内出荷空気及びガスを連続的に分離し、自動空気抜弁と組み合わせて使用。 ウォーターハンマー等の騒音を未然に防止。 空気による配管系統内の腐食を防止。材質(本体)SUS種類エアーアウト形式エアーアウト最高使用圧力(MPa)1最高温度(℃)120接続JIS Rc使用流体冷温水適合流体冷温水
減圧弁 フランジ接続 GD-200
ヨシタケ¥109,800税込¥120,7801個当日出荷から3日以内出荷安定した二次側圧力を保持。 弁座にステンレス鋼を採用、優れた耐久性。 上部側一方向からの分解で、内部点検ができ保守点検が容易。材質(本体)FCD450形式直動式最高温度(℃)80接続JIS 10KFFフランジ材質(弁体)NBR材質(弁座)SUS材質(ダイヤフラム)NBR
電動2方弁 MD-54
ヨシタケ¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から4日以内出荷屋外防雨構造(JIS C0920 IP65)。 サーマルプロテクタ内蔵によりモータ焼損がなく優れた耐久性。 起動・停止の動作が迅速、正確。 手動による操作も可能。 開閉表示ランプ回路付。 結露対策用にスペースヒータを内蔵。材質(本体)SCSタイプ二方弁種類電磁弁形式電動二方弁使用温度範囲(℃)-15~80(凍結不可)使用圧力範囲(MPa)0~1.0最高使用圧力(MPa)1作動方式ON・OFF最高温度(℃)蒸気:160、空気:120、冷温水:100接続方式ねじ込み形形接続JIS Rc使用流体蒸気、空気、冷温水時間開閉:約4.5秒~16秒適合流体蒸気、空気、冷温水材質(弁体)SUS材質(弁箱)PTFE(ふっ素樹脂)
安全弁 AL-150L
ヨシタケ¥41,980税込¥46,1781台7日以内出荷調節ばねはステンレス製(SUS304)で長寿命 要部(弁体、弁座)はSCS14Aで優れた耐食性 吹出し圧力の75%以上の圧力にて手動で吹出し検査可能種別安全弁・リリーフ弁材質本体:CAC、ばね箱:CAC、弁体・弁座:SCS14A形式揚程式、安全リリーフ弁呼び径15A (1/2") ~ 50A (2")最高温度(℃)220接続JIS Rc適合流体蒸気 , 空気適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.0
安全弁 AL-150T
ヨシタケ¥39,980税込¥43,9781台7日以内出荷圧力区分を細分化し、超精密仕上げを実現 調節ばねはステンレス製(SUS304)で長寿命 要部(弁体、弁座)はSCS14Aで耐食性に優れています 要部にソフトシートを採用しており弁座気密性に優れています 密閉形構造の為、外部漏れなし種別安全弁・リリーフ弁材質本体:CAC、ばね箱:CAC、弁体・弁座:SCS14A(FKM)形式揚程式、安全リリーフ弁呼び径15A (1/2") ~ 50A (2")最高温度(℃)120接続JIS Rc適合流体空気 , 冷温水 , 油(※) , その他危険流体適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.0
サイトグラスSL-1S
ヨシタケ¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷から3日以内出荷材質(本体)FCD450タイプねじ込み形式透視式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1最高温度(℃)150接続JIS Rc耐熱温度(℃)100適合流体冷温水・油・その他非危険流体
サイトグラスSF-1S
ヨシタケ¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷から4日以内出荷材質(本体)FCD450タイプねじ込み形式フラップ式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1最高温度(℃)150接続方式JIS Rc接続JIS Rc使用流体冷温水・油・その他非危険流体耐熱温度(℃)100適合流体冷温水・油・その他非危険流体材質(フラップ)SUS
ベローズ弁
ヨシタケ¥44,980税込¥49,4781個翌々日出荷から11日以内出荷最高使用圧力(MPa)1.4最高温度(℃)300接続JIS 10Kフランジ材質(ボンネット)FCD400(ダクタイル)適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体材質(弁体)SUS420J1相当材質(ベローズ)SUS316Ti相当材質(弁箱)FCD400(ダクタイル)呼び圧力10K
安全弁 AL-150TML-N 水道法基準適合品
ヨシタケ¥48,980税込¥53,8781台7日以内出荷水道法基準適合品です(E-626) 揚弁レバー式ですので、手動で吹出し検査が可能 調節ばねはステンレス製(SUS304)で長寿命 要部(弁体、弁座)はSCS14Aで優れた耐食性 要部にソフトシートを採用し弁座気密性に優れています 密閉形構造の為、外部漏れなし種別安全弁・リリーフ弁材質本体:CAC(鉛レス処理)、ばね箱:CAC406、弁体・弁座:SCS14A(FKM)形式揚程式、安全リリーフ弁呼び径15A (1/2") ~ 50A (2")規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-626最高温度(℃)100接続JIS Rc適合流体冷温水適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.0
安全弁 AL-150TML
ヨシタケ¥44,980税込¥49,4781台7日以内出荷圧力区分を細分化し、超精密仕上げを実現 揚弁レバー式ですので、手動で吹出し検査が可能 調節ばねはステンレス製(SUS304)で長寿命 要部(弁体、弁座)はSCS14Aで優れた耐食性 要部にソフトシートを採用し弁座気密性に優れています 密閉形構造の為、外部漏れなし種別安全弁・リリーフ弁材質本体:CAC、ばね箱:CAC、弁体・弁座:SCS14A(FKM)形式揚程式、安全リリーフ弁呼び径15A (1/2") ~ 50A (2")最高温度(℃)120接続JIS Rc適合流体空気 , 冷温水 , 油(※), その他非危険流体適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.0
減圧弁 フランジ接続 GP-2000(JIS 20KRF)
ヨシタケ¥249,800税込¥274,7801個翌々日出荷から4日以内出荷高流量タイプ。 安定した二次側圧力のコントロール。 シール性に優れ、弁座漏れ量が少ない。材質主弁・弁座:SUS、先立弁・先立弁座:SUS材質(本体)FCD450形式パイロット式ダイヤフラムタイプ最高温度(℃)220接続JIS 20KRFフランジ一次側圧力(MPa)0.1~2.0二次側調整圧力(MPa)一次側圧力(ゲージ圧力)の85%以下適合流体蒸気最大減圧比20:1材質(ダイヤフラム)SUS弁座漏れ量定格流量の0.01%以下最小差圧(MPa)0.05
ストレーナー(フランジ形) SY-40シリーズ
ヨシタケ¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷から9日以内出荷仕様1.0MPa形状Y形流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体種類ストレーナー最高温度(℃)220ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼SUS網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2網目(こし網)標準80メッシュ
伸縮管継手 EB-2J
ヨシタケ¥89,980税込¥98,9781個翌々日出荷から4日以内出荷温度変化によるパイプラインの軸方向の伸縮を吸収。 日本工業規格JIS B 2352に準拠。 接液部ステンレス鋼の為、優れた耐食・耐久性。 アンカーベース付で取付け工事費が安価。材質本体:SPHC又はSS(外筒)、ベローズ・内筒:SUS316L材質(本体)SPHC又はSS(外筒)種類伸縮管継手形式ベローズ式(複式A)最高温度(℃)220伸縮範囲(mm)最大伸縮長さ:伸び20、縮み50接続方式フランジ最高圧力(MPa)1接続JIS 10Kフランジ使用流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体適合流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体材質(ベローズ)SUS316L伸縮量(mm)伸び20 縮み50材質(外筒)炭素鋼材質(内筒)ステンレス鋼(SUS316L)
スチームトラップ(フランジ形) TB-5-10シリーズ
ヨシタケ¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷から26日以内出荷仕様フランジ・1.0MPa、ストレーナ内蔵材質(本体)FCD450タイプ逆バケット式形式逆バケット式使用温度範囲(℃)220以下接続方式JIS 10KFFフランジ最高使用温度(℃)220最高作動圧力差(MPa)1適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(バケット)SUS適合圧力範囲(MPa)1
減圧弁 GP-1010
ヨシタケ¥82,980税込¥91,2781個3日以内出荷から56日以内出荷シール性に優れ、弁座漏れ量が少ない。材質(本体)FCD450形式パイロット式ピストンタイプ最高温度(℃)220接続JIS Rc一次側圧力(MPa)0.1~1.0二次側調整圧力(MPa)一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下適合流体蒸気最大減圧比20:1材質(弁体・弁座)SUS材質(ピストン・シリンダー)C 3640 or CAC材質(ダイヤフラム)SUS二次側圧力(MPa)0.05~0.9弁座漏れ量定格流量の0.01%以下最小差圧(MPa)0.05
伸縮管継手 EB-2JLシリーズ
ヨシタケ¥86,980税込¥95,6781個3日以内出荷から65日以内出荷種類伸縮管継手形式ベローズ式(複式)最高温度(℃)220最高圧力(MPa)0.98接続JIS 10KルーズフランジJIS規格JIS B 2352準拠品適合流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体材質(ベローズ)SUS316L伸縮量(mm)伸び20 縮み50材質(外筒)SPHCまたはSS材質(内筒)SUS316L
真空逃し弁 VB-7Sシリーズ
ヨシタケ¥149,800税込¥164,7801個3日以内出荷から9日以内出荷材質(本体)SUS形式真空逃し弁最高温度(℃)200最高圧力(MPa)1接続JIS R適合流体蒸気・空気材質(弁体・弁座)SCS・SUS圧力調整範囲(kPa)-0.5~-21
減圧弁(蒸気用) GP-1000Sシリーズ
ヨシタケ¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)FCD450タイプパイロット式形式パイロット式ピストンタイプ最高温度(℃)220接続方式フランジ形接続JIS 10KFFフランジ使用流体蒸気一次側圧力(MPa)0.1~1.0適合流体蒸気最大減圧比20:1材質(ピストン・シリンダー)SUS材質(弁体)SUS材質(弁座)SUS材質(ダイヤフラム)SUS二次側圧力(MPa)0.05~0.9
減圧弁(蒸気用) GP-1002シリーズ
ヨシタケ¥88,980税込¥97,8781個3日以内出荷から15日以内出荷仕様低圧制御材質(本体)FCD450形式パイロット式ピストンタイプ最高温度(℃)220接続JIS 10KFFフランジ一次側圧力(MPa)0.1~0.5適合流体蒸気最大減圧比20:1材質(ピストン・シリンダー)C3604orCAC材質(弁体)SUS材質(弁座)SUS材質(ダイヤフラム)SUS二次側圧力(MPa)0.03~0.15
ベローズ式単式伸縮管継手
ヨシタケ¥51,980税込¥57,1781個3日以内出荷材質本体:SPHC又はSS(外筒)、ベローズ・内筒:SUS316L材質(本体)SPHC又はSS(外筒)種類伸縮管継手形式ベローズ式(単式A)最高温度(℃)220接続方式フランジ最高圧力(MPa)0.98接続JIS 10KRFフランジ使用流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体JIS規格JIS B 2352準拠品適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体伸縮量(mm)伸び10 縮み25
ベローズ式複式伸縮管継手
ヨシタケ¥88,980税込¥97,8781個3日以内出荷材質本体:SPHC又はSS(外筒)、ベローズ・内筒:SUS316L材質(本体)SPHC又はSS(外筒)種類伸縮管継手形式ベローズ式(複式A)最高温度(℃)220接続方式フランジ最高圧力(MPa)0.98接続JIS 10KRFフランジ使用流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体JIS規格JIS B 2352準拠品適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体伸縮量(mm)伸び20 縮み50
減圧弁 フランジ接続 GP-1001
ヨシタケ¥79,980税込¥87,9781個3日以内出荷から5日以内出荷シール性に優れ、弁座漏れ量が少ない。圧力調整はハンドル操作で簡単にできる。材質(本体)FCD450形式パイロット式ピストンタイプ最高温度(℃)220接続JIS 10KFFフランジ一次側圧力(MPa)0.1~1.0二次側調整圧力(MPa)一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下適合流体蒸気最大減圧比20:1材質(弁体・弁座)SUS材質(ピストン・シリンダー)C 3640 or CAC材質(ダイヤフラム)SUS二次側圧力(MPa)0.05~0.9弁座漏れ量定格流量の0.01%以下最小差圧(MPa)0.05
【オーダー】安全弁 AL-150
ヨシタケ(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個11日以内出荷圧力区分を細分化し、超精密仕上げを実現 調節ばねはステンレス製(SUS304)で長寿命 要部(弁体、弁座)はSCS14Aで耐食性に優れています 密閉形構造の為、外部漏れなし質量(kg)15A:0.7、20A:0.8、25A:1.1、32A:1.8、40A:2.8、50A:4.7材質(本体)CAC形式揚程式呼び径(mm)15A:34×40、20A:38×43、25A:43×51.5、32A:50×61.5、40A:60×60、50A:75×76弁仕様密閉型使用圧力範囲(MPa)0.05~1呼び径(B)1/2、3/4、1、1・1/4、1・1/2、2最高温度(℃)220(水、油等液体の場合は150)接続方式ねじ込み形呼び径(A)15、20、25、32、40、50適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体材質(弁体)SCS14Aバルブ種類安全弁(リリーフ弁)サービス分類オーダー・加工
サイトグラスSB-1F
ヨシタケ¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷材質(本体)FCD450タイプフランジ形式ボール式使用温度範囲(℃)85最高使用圧力(MPa)1最高温度(℃)85接続JIS 10K FFフランジ適合流体冷温水
サイトグラスSB-1S
ヨシタケ¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷材質(本体)FCD450タイプねじ込み形式ボール式使用温度範囲(℃)85最高使用圧力(MPa)1最高温度(℃)85接続JIS Rc適合流体冷温水
サイトグラスSL-1F
ヨシタケ¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷から4日以内出荷材質(本体)FCD450タイプフランジ形式透視式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1最高温度(℃)150接続JIS 10K FFフランジ耐熱温度(℃)100適合流体冷温水・油・その他非危険流体
サイトグラスSF-1F
ヨシタケ¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷材質(本体)FCD450タイプフラップ式形式フラップ式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1最高温度(℃)150接続方式フランジ形接続JIS 10K FFフランジ使用流体冷温水・油・その他非危険流体耐熱温度(℃)100適合流体冷温水・油・その他非危険流体材質(フラップ)SUS
伸縮管継手 EB-1JLシリーズ
ヨシタケ¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷から65日以内出荷種類伸縮管継手形式ベローズ式(単式)最高温度(℃)220最高圧力(MPa)0.98接続JIS 10KルーズフランジJIS規格JIS B 2352準拠品適合流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体材質(ベローズ)SUS316L伸縮量(mm)伸び10 縮み25材質(外筒)SPHCまたはSS材質(内筒)SUS316L
スチームトラップ / TRAP STAR TSF-11F
ヨシタケ¥199,800税込¥219,7801個3日以内出荷から4日以内出荷フロート、エアベントなど主要部品とコックが一体構造。 コックを回転させることにより流れ方向360°全方向配管可能。 主要部品はすべてステンレス製で、耐食性・耐久性向上。 高圧用ベローズ式エアベントを採用。 ストレーナ内蔵タイプ。 最大排出量3,400kg/hの多量トラップ。使用温度範囲(℃)220