カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(7)
絞り込み
ブランド
  • ヨシタケ
  • 大阪魂(296)
  • 丸エム製作所(41)
  • 長野計器(26)
  • 日本パワーファスニング(25)
  • ヤマヒロ(20)
  • 九飛勢螺(16)
  • KMT(10)
  • KITZ(キッツ)(8)
  • 光電(8)
  • BUMAX(7)
  • 東洋バルヴ(6)
  • 廣杉計器(6)
  • 兼工業(5)
  • サンコーテクノ(5)
  • ボーセイ(5)
  • ハードロック工業(4)
  • ヤガミ(4)
  • PEM(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus箱」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全弁 AL-301T 空気・冷温水 要部SUS ヨシタケ安全弁 AL-301T 空気・冷温水 要部SUSヨシタケ
39,980税込43,978
1台
8日以内出荷
減圧後の安全リリーフ弁 小型ボイラー、各種圧力容器、計装機器の安全弁 ポンプのリリーフ弁 要部ステンレス製で、弁部にふっ素樹脂ディスクを使用しているため止まりが確実
種別安全弁・リリーフ弁材質本体:FCD450、弁箱・ばね箱:FCD450、弁体・弁座:SUS・PTFE(ふっ素樹脂)形式揚程式、安全リリーフ弁呼び径15A (1/2") ~ 50A (2")最高温度(℃)150接続JIS 10KFF適合流体空気 , 冷温水 , 油 , その他非危険流体適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.0 (※適用圧力1.31~1.6の場合はお問い合わせください。)
ポンプリリーフ弁 AL-260 CAC製 ヨシタケポンプリリーフ弁 AL-260 CAC製ヨシタケ
29,980税込32,978
1台
8日以内出荷
調節ばねはステンレス製(SUS304)で長寿命 要部は(弁体、弁座)はステンレス鋼で優れた耐食性 ダッシュポット構造の採用により、脈動や圧力変動の大きなラインに最適
種別安全弁・リリーフ弁材質本体:CAC、ばね箱:CAC、弁体・弁座:SUS形式揚程式呼び径15A (1/2") ~ 50A (2")最高温度(℃)120接続JIS Rc適合流体冷温水 , 油(20cSt以下), その他非危険流体適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.0
安全弁 AL-4 蒸気用 ヨシタケ安全弁 AL-4 蒸気用ヨシタケ
85,980税込94,578
1台
8日以内出荷
減圧後の安全リリーフ弁 小型ボイラー、各種圧力容器、計装機器の安全弁
種別安全弁・リリーフ弁材質本体:FCD450、ばね箱:FCD450、弁体・弁座:SUS形式揚程式、安全リリーフ弁呼び径65A (2-1/2") ~ 150A (6")最高温度(℃)220接続JIS 10KFF適合流体蒸気適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.5 (※150Aの最高設定圧力は0.8です。(JIS10Kフランジ))
ポンプリリーフ弁 AL-27 ヨシタケポンプリリーフ弁 AL-27ヨシタケ
24,980税込27,478
1台
8日以内出荷
連続ブロー時の背圧変化に対しても安定した作動 ダッシュポット構造の採用により、脈動や圧力変動の大きなラインに最適 設定圧力MAX1.6MPaまで対応
種別安全弁・リリーフ弁材質本体:FCD450、ばね箱:FCD450、弁体・弁座:SUS形式揚程式呼び径15A (1/2") ~ 25A (1")最高温度(℃)120接続JIS Rc適合流体冷温水 , 油(20cSt以下 ),その他非危険流体適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.6
安全弁 AL-301 蒸気用 要部SUS ヨシタケ安全弁 AL-301 蒸気用 要部SUSヨシタケ
37,980税込41,778
1台
8日以内出荷
減圧後の安全リリーフ弁 小型ボイラー、各種圧力容器、計装機器の安全弁 要部ステンレス製
種別安全弁・リリーフ弁材質本体:FCD450、弁箱・ばね箱:FCD450、弁体・弁座:SUS形式揚程式、安全リリーフ弁呼び径15A (1/2") ~ 50A (2")最高温度(℃)220接続JIS 10KFF適合流体蒸気適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.6 (※適用圧力1.0を超える場合はJIS16KFFフランジとなります。)
安全弁 AL-4T 空気・冷温水用 ヨシタケ安全弁 AL-4T 空気・冷温水用ヨシタケ
89,980税込98,978
1台
8日以内出荷
減圧後の安全リリーフ弁 小型ボイラー、各種圧力容器、計装機器の安全弁 ポンプのリリーフ弁 弁部にふっ素樹脂ディスクを使用しているため止まりが確実
種別安全弁・リリーフ弁材質本体:FCD450、弁箱・ばね箱:FCD450、弁体・弁座:CAC・PTFE(ふっ素樹脂) 又は SUS・PTFE(ふっ素樹脂)形式揚程式、安全リリーフ弁呼び径65A (2-1/2") ~ 150A (6")最高温度(℃)150接続JIS 10KFF適合流体空気 , 冷温水 , 油適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.5 (※150Aの最高設定圧力は0.8です。(JIS10Kフランジ))
ポンプリリーフ弁 AL-250 SCS製 ヨシタケポンプリリーフ弁 AL-250 SCS製ヨシタケ
89,980税込98,978
1台
8日以内出荷
オールステンレス製で優れた耐食性、耐久性 ダッシュポット構造の採用により、脈動や圧力変動の大きなラインに最適
種別安全弁・リリーフ弁材質本体:SCS、ばね箱:SCS、弁体・弁座:SUS形式揚程式呼び径15A (1/2") ~ 50A (2")最高温度(℃)120接続JIS Rc適合流体冷温水 , 油(20cSt以下), その他非危険流体適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.0
バルブカテゴリ