カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(10)
絞り込み
ブランド
  • ヨシタケ
  • モノタロウ(2)
  • SMC(48)
  • KITZ(キッツ)(5)
  • コーセル(1)
  • 東洋バルヴ(1)
  • アサヒAV(1)
  • SIEMENS(1)
  • 正峰工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sy-5 25a」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレーナー(ねじ込み形) SY-5シリーズ ヨシタケストレーナー(ねじ込み形) SY-5シリーズヨシタケ(16件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から8日以内出荷
小型・軽量で、最も経済性に富んだ汎用品です。 目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。
形状Y形流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体種類ストレーナー最高温度(℃)220ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2
ヨシタケ SY-5(SY-17)用スクリーン(特殊仕様) ヨシタケヨシタケ SY-5(SY-17)用スクリーン(特殊仕様)ヨシタケ
6,116税込6,728
1個
当日出荷から12日以内出荷
配管内の異物除去
用途交換方法については、メーカー取り扱い説明書参照ください。スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。バルブ型式SY-5(SY-17)材質(スクリーン)SUS304入数1個材質(バルブ)FCD450(SCS13)
ヨシタケ SY-5(SY-17)用スクリーン(標準仕様) ヨシタケヨシタケ SY-5(SY-17)用スクリーン(標準仕様)ヨシタケ(1件のレビュー)
6,118税込6,730
1個
当日出荷
配管内の異物除去
用途交換方法については、メーカー取り扱い説明書参照ください。スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。バルブ型式SY-5(SY-17)材質(スクリーン)SUS304入数1個材質(バルブ)FCD450(SCS13)
ヨシタケ SY-5用スクリーン(標準仕様) ヨシタケヨシタケ SY-5用スクリーン(標準仕様)ヨシタケ
3,568税込3,925
1個
当日出荷
配管内の異物除去
用途交換方法については、メーカー取り扱い説明書参照ください。スクリーン交換の際は、型式サイズを確認の上、ご購入下さい。仕様●スクリーン仕様:金網有(80#)●スクリーン口径(mm):18●スクリーン高さ(mm):32バルブ型式SY-5呼び径(A)10材質(スクリーン)SUS304入数1個材質(バルブ)FCD450
Y形ストレーナ(80メッシュ) SY-17タイプ ヨシタケY形ストレーナ(80メッシュ) SY-17タイプヨシタケ
9,998税込10,998
1台
当日出荷から4日以内出荷
ろ過面積を大きくした高流量のマリン型のY形ストレーナです。
用途食品・化学工業・給油配管等に最適。種類ストレーナー形状Y形流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体材質(本体)ステンレス鋳鋼SCS13接続JIS Rcハンドル形状ハンドル無し最高圧力(MPa)2最高温度(℃)150材質(スクリーン)ステンレス鋼網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2網目(こし網)標準80メッシュ
ヨシタケ SY-5用スクリーン(特殊仕様) ヨシタケヨシタケ SY-5用スクリーン(特殊仕様)ヨシタケ
3,566税込3,923
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
配管内の異物除去
用途交換方法については、メーカー取り扱い説明書参照ください。スクリーン交換の際は、型式サイズを確認の上、ご購入下さい。バルブ型式SY-5呼び径(A)10材質(スクリーン)SUS304入数1個材質(バルブ)FCD450
SY-5 25A用スクリーン20メッシュ ヨシタケSY-5 25A用スクリーン20メッシュヨシタケ
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
SY-5 25A用スクリーン
用途配管中の異物が混入することを防止する材質ステンレス鋼網目(こし網)標準20メッシュ
ストレーナー(フランジ形) SY-40シリーズ ヨシタケストレーナー(フランジ形) SY-40シリーズヨシタケ(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から13日以内出荷
目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。 極力小型化し、質量を軽減して配管を容易にしています。
形状Y形流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体最高温度(℃)220ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼
Y形ストレーナ(80メッシュ) SY-40タイプ ヨシタケY形ストレーナ(80メッシュ) SY-40タイプヨシタケ
7,998税込8,798
1台
当日出荷から14日以内出荷
ろ過面積を大きくした高流量のマリン型のY形ストレーナです。 本体は球状黒鉛鋳鉄製で耐圧に優れています。
種類ストレーナ形状Y形流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)接続JIS 10K FFフランジハンドル形状ハンドル無し最高圧力(MPa)1最高温度(℃)220材質(スクリーン)ステンレス鋼網目(こし筒)Φ2.5-4P網目(こし網)80メッシュ厚さ(mm)1(ガスケット)シルバー適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険性流体
スクリーンのみ ヨシタケスクリーンのみヨシタケ
9,698税込10,668
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
呼び径(A)50呼び径(B)2RoHS指令(10物質対応)対応