カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(5)
絞り込み
ブランド
  • ヨシタケ
  • ベン(75)
  • POSH Faith(3)
  • Devcon(デブコン)(2)
  • アズワン(1)
  • スリーボンド(1)
  • 浜井電球工業(1)
  • スリーアールソリューション(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tekijun」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 安全弁 AL-150T-N 水道法基準適合品 ヨシタケ

    安全弁 AL-150T-N 水道法基準適合品

    ヨシタケ
    18,980税込20,878
    1台
    7日以内出荷
    水道法基準適合品です。(E-626) 圧力区分を細分化し、超精密仕上げを実現 要部(弁体・弁座)はSCS14Aを採用し、耐食性に優れています 要部にソフトシートを採用し弁座気密性に優れています 密閉形構造の為、外部漏れなし
    種別安全弁・リリーフ弁材質本体:CAC(鉛レス処理)、ばね箱:CAC、弁体・弁座:SCS14A(FKM)形式揚程式、安全リリーフ弁呼び径15A (1/2") ~ 50A (2")規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-626最高温度(℃)100接続JIS Rc適合流体冷温水適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.0
  • 安全弁 AL-150TML-N 水道法基準適合品 ヨシタケ

    安全弁 AL-150TML-N 水道法基準適合品

    ヨシタケ
    22,980税込25,278
    1台
    7日以内出荷
    水道法基準適合品です(E-626) 揚弁レバー式ですので、手動で吹出し検査が可能 調節ばねはステンレス製(SUS304)で長寿命 要部(弁体、弁座)はSCS14Aで優れた耐食性 要部にソフトシートを採用し弁座気密性に優れています 密閉形構造の為、外部漏れなし
    種別安全弁・リリーフ弁材質本体:CAC(鉛レス処理)、ばね箱:CAC406、弁体・弁座:SCS14A(FKM)形式揚程式、安全リリーフ弁呼び径15A (1/2") ~ 50A (2")規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-626最高温度(℃)100接続JIS Rc適合流体冷温水適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.0
  • ストレーナ SY-6-N 60メッシュ 水道法基準適合品 ヨシタケ

    ストレーナ SY-6-N 60メッシュ 水道法基準適合品

    ヨシタケ
    6,498税込7,148
    1台
    7日以内出荷
    水道法基準適合品(Z-36) 青銅製の為、耐食性に優れている ライニング鋼管の管端面、ねじ部などの腐食部を管端コアにより流体から遮断 錆の浸入をシャットアウト
    種別Y型材質本体:CAC(NPb処理)、スクリーン:SUS形式Y形呼び径15A (1/2") ~ 50A (2")規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA Z-36最高温度(℃)80最高圧力(MPa)1.3接続JIS Rc適合流体冷温水網目(こし筒)Φ2.5-4P網目(こし網)標準60メッシュ
  • 減圧弁 GD-41N(B/0.1-0.25) 水道法基準適合品 ヨシタケ

    減圧弁 GD-41N(B/0.1-0.25) 水道法基準適合品

    ヨシタケ
    84,980税込93,478
    1台
    7日以内出荷
    水道法基準適合品 省スペース、省資源 耐食性、耐久性向上 密閉構造の為、ダイヤフラムが破損しても外部漏れなし
    種別直動式材質本体:SCS14A、弁体・弁座:特殊FKM・SCS、弁棒:SUS、ダイヤフラム:耐熱合成ゴム&PTFE(接液部PTFE貼り)形式直動式寸法L(mm)85呼び径15A (1/2") ~ 25A (1")寸法H(mm)136規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-606最高温度(℃)90接続JIS Rc一次側圧力(MPa)0.07 ~ 2.0以下適合流体冷温水最大減圧比10 : 1適合温度(℃)5~90二次側圧力(MPa)0.02 ~ 0.5最小差圧(MPa)0.05
  • 減圧弁 GD-43N-10(B/0.1-0.25) 水道法基準適合品 ヨシタケ

    減圧弁 GD-43N-10(B/0.1-0.25) 水道法基準適合品

    ヨシタケ
    149,800税込164,780
    1台
    7日以内出荷
    水道法基準適合品 ・軽量、コンパクト ・接液部にステンレス材質を使用、耐食性を向上 ・密閉構造でダイヤフラムが破損しても外部漏れなし ・配管の取付方向は水平、垂直任意
    種別直動式材質本体:SCS、弁体・弁座:FKM(バイトン)・SCS、弁棒:SUS、ダイヤフラム:FKM(バイトン)(接液部PTFE貼り)形式直動式寸法L(mm)195呼び径15A (1/2") ~ 25A (1")寸法H(mm)136規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-606最高温度(℃)90接続JIS 10KFF一次側圧力(MPa)0.07 ~ 2.0以下適合流体冷温水最大減圧比10 : 1適合温度(℃)5~90二次側圧力(MPa)0.02 ~ 0.5最小差圧(MPa)0.05
バルブカテゴリ