ヨシタケ8日以内出荷
水道法基準適合品です。(E-626)
圧力区分を細分化し、超精密仕上げを実現
要部(弁体・弁座)はSCS14Aを採用し、耐食性に優れています
要部にソフトシートを採用し弁座気密性に優れています
密閉形構造の為、外部漏れなし
種別安全弁・リリーフ弁材質本体:CAC(鉛レス処理)、ばね箱:CAC、弁体・弁座:SCS14A(FKM)形式揚程式、安全リリーフ弁呼び径15A (1/2") ~ 50A (2")最高温度(℃)100接続JIS Rc適合流体冷温水適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.0