カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
- ヨシタケ
- SMC(227)
- 東洋バルヴ(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- フジトク(4)
- KSフィルター(4)
- イノック(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- KITZ(キッツ)(1)
- 京セラ(1)
- TRUSCO(1)
- 日本精器(1)
- 富士コンプレッサー(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- カナレ電気(1)
- JAPANNEXT(1)
- パナソニックコネクト(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
「tn20a」の検索結果

電磁弁 / REDMAN (端子箱付) DP-100(AC100V仕様)
ヨシタケ¥59,980税込¥65,9781個5日以内出荷ボディステンレス製(SCS14A)。 耐久性および耐スケール性従来比3倍。 水平・垂直取付自由(コイル上向きに対して90°以内)。 ガスケットは気密性を重視したPTFEを採用。 コイルは10A~25A用(赤)と32A~50A用(黒)の2種類になります。タイプDPタイプ(パイロット型)種類電磁弁形式ピストン式電圧(V)AC100・50/60Hz共用保護構造耐じん・防まつ型定格電圧(V)AC100・50/60Hz共用最高温度(℃)180(凍結不可)接続JIS Rc保護等級IP64材質(ガスケット)PTFE(ふっ素樹脂)適合流体蒸気、空気、冷温水、油(20cSt以下)、窒素ガス・アルゴンガス・炭酸ガス(乾燥状態)周囲温度(℃)50以下(凍結不可)材質(弁体)SCS14A材質(ディスク)PTFE(ふっ素樹脂)材質(弁箱)SCS14A弁座漏れ量(mL/min)(空気圧0.6MPa時)50
電磁弁 / REDMAN (端子箱付) DP-100(AC200V仕様)
ヨシタケ¥55,980税込¥61,5781個5日以内出荷から6日以内出荷タイプDPタイプ(パイロット型)種類電磁弁形式ピストン式電圧(V)AC200・50/60Hz共用保護構造耐じん・防まつ型定格電圧(V)AC200・50/60Hz共用最高温度(℃)180(凍結不可)接続JIS Rc保護等級IP64材質(ガスケット)PTFE(ふっ素樹脂)適合流体蒸気、空気、冷温水、油(20cSt以下)、窒素ガス・アルゴンガス・炭酸ガス(乾燥状態)周囲温度(℃)50以下(凍結不可)材質(弁体)SCS14A材質(ディスク)PTFE(ふっ素樹脂)材質(弁箱)SCS14A弁座漏れ量(mL/min)(空気圧0.6MPa時)50