カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(3)
絞り込み
ブランド
- ヨシタケ
- TRUSCO(15)
- パナソニックコネクト(13)
- Aron(アロン化成)(3)
- 東安(3)
- 日東工器(2)
- I-VALUE(2)
- セキスイ(1)
- ユキワ精工(1)
- デンカエレクトロン(1)
- エスロン(1)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「tsf20」の検索結果
特価

フロート式スチームトラップ(接続方式JIS Rcタイプ)
ヨシタケ¥41,980~税込¥46,178~1台3日以内出荷から4日以内出荷コックを回転させることにより流れ方向360°全方向配管が可能です。 主要部品はすべてステンレス製で、耐食性・耐久性向上しております。 高圧ベローズ式エアベントを採用しました。 ストレーナ内蔵タイプです。用途適用流体:蒸気ドレン 蒸気ヘッダーケミカル製品製造装置空調機・食品生産装置に。
フロート式スチームトラップ(ステンレス・フランジ式)
ヨシタケ¥88,980~税込¥97,878~1台3日以内出荷から5日以内出荷フロート、エアーベントなどの主要部品とコックが一体構造となっており、コックを回転させることにより流れ方向360°全方向の配管ができます。 オールステンレス製で、耐食性・耐久性に優れています。 高圧ベローズ式エアベントを採用しました。 ストレーナ内蔵タイプです。用途蒸気主管の管末や空調機器・熱交換器等の様々な用途に。RoHS指令(10物質対応)対応
フロート式スチームトラップ(ステンレス・ねじ込み式)
ヨシタケ¥77,980~税込¥85,778~1台3日以内出荷フロート、エアーベントなどの主要部品とコックが一体構造となっており、コックを回転させることにより流れ方向360°全方向の配管ができます。 オールステンレス製で、耐食性・耐久性に優れています。 高圧ベローズ式エアベントを採用しました。 ストレーナ内蔵タイプです。用途蒸気主管の管末や空調機器・熱交換器等の様々な用途に。接続方式ねじ込みRoHS指令(10物質対応)対応