カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(4)
絞り込み
ブランド
- ヨシタケ
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(3)
- CKD(2)
- 三菱電機(2)
- NASTA(ナスタ)(2)
- イノアック(1)
- ベン(1)
- ACE(エース)(1)
- 東京防音(1)
- 東芝キヤリア(1)
- タイロン(1)
「ups100sa」の検索結果
特価

ステンレス製サイレンサー MS-6シリーズ
ヨシタケ(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から3日以内出荷耐久性・耐食性に優れたオールステンレス製です。保守が容易です。配管取付が簡単です。材質ステンレス鋼接続JIS Rc適合流体蒸気発音限界温度(℃)90適合圧力(MPa)0.05~0.7
サイレンサー MS-2シリーズ
ヨシタケ¥6,998~税込¥7,698~1台ほか当日出荷から3日以内出荷パイプの先端に取り付けるだけで、騒音を小さくします。 構造が簡単なため、故障は全くありません。材質青銅接続JIS Rc適合流体蒸気発音限界温度(℃)90適合圧力(MPa)0.1~0.7
サイレンサー MS-1シリーズ
ヨシタケ¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から3日以内出荷パイプの先端に取り付けるだけで、騒音を小さくします。 構造が簡単なため、故障は全くありません。材質青銅接続JIS Rc適合流体蒸気発音限界温度(℃)60適合圧力(MPa)0.05~0.7