カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
- ヨシタケ
- SMC(25)
- INAX(LIXIL)(5)
- ノーリツ(5)
- Relpol(4)
- 東京メタル(3)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- カスタム(1)
- サンワサプライ(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1)
- LIAN LI(1)
- SLASH(1)
- onsemi(1)
「wt-02n」の検索結果

ウエハートラップ WMT-1
ヨシタケ¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷から4日以内出荷小型・軽量で取付け姿勢は水平・垂直任意です。 水封効果により蒸気損失がなく、省エネルギー用トラップとして最適です。 WT-1、WMT-1はオールステンレス製(ウエハーはハステロイ製)の為、耐食性に優れ、長寿命です。 過熱蒸気の主管用に使用できます。 2種類のカプセルを選べます。(WT-1、WT-3) ・通常カプセルは飽和温度より11℃低い温度より作動します。 ・オプションの”N”カプセルは飽和温度より6℃低い温度で作動します。質量(kg)0.14材質(本体)ステンレス鋼使用温度範囲(℃)204寸法A(mm)57寸法B(mm)84接続JIS Rc最高使用温度(℃)204
ウエハートラップ WT-1
ヨシタケ¥53,980~税込¥59,378~1個4日以内出荷小型・軽量で取付け姿勢は水平・垂直任意です。 水封効果により蒸気損失がなく、省エネルギー用トラップとして最適です。 WT-1、WMT-1はオールステンレス製(ウエハーはハステロイ製)の為、耐食性に優れ、長寿命です。 過熱蒸気の主管用に使用できます。 2種類のカプセルを選べます。(WT-1、WT-3) ・通常カプセルは飽和温度より11℃低い温度より作動します。 ・オプションの”N”カプセルは飽和温度より6℃低い温度で作動します。材質(本体)ステンレス鋼使用温度範囲(℃)343寸法A(mm)57接続JIS Rc最高使用温度(℃)343