カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
- ヨシタケ
- モノタロウ(2)
- KITZ(キッツ)(5)
- ワシノ機器(5)
- 東洋バルヴ(2)
- ビックツール(1)
- ADVANTEC(1)
- ビッグ(1)
- アサヒAV(1)
「ykds 32」の検索結果

ストレーナー(ねじ込み形) SY-5シリーズ
ヨシタケ(16件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から8日以内出荷小型・軽量で、最も経済性に富んだ汎用品です。 目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。形状Y形流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体種類ストレーナー最高温度(℃)220ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2
Y形ストレーナ(80メッシュ) SY-17タイプ
ヨシタケ¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷から4日以内出荷ろ過面積を大きくした高流量のマリン型のY形ストレーナです。用途食品・化学工業・給油配管等に最適。種類ストレーナー形状Y形流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体材質(本体)ステンレス鋳鋼SCS13接続JIS Rcハンドル形状ハンドル無し最高圧力(MPa)2最高温度(℃)150材質(スクリーン)ステンレス鋼網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2網目(こし網)標準80メッシュ