絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

矢田電気

矢田電気のページです。矢田電気は、作業工具/電動・空圧工具、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在18件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDクリップランプ 60W  ルナ6300ルーメン 矢田電気

    LEDクリップランプ 60W ルナ6300ルーメン

    矢田電気(4件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷
    用途に合わせて開閉して照射角度を選べます。 約300度全方向照射。 開いて前面集中照射。 明るさ6300ルーメン 連結コンセント付き。
    用途暗い箇所や屋内作業に消費電力(W)60口金E26防水仕様非対応使用場所屋内用光色白昼色定格光束(Lm)6300電球の種類LED
  • 投光器用LED電球 矢田電気

    投光器用LED電球

    矢田電気(3件のレビュー)
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)約230×165質量(g)約950消費電力(W)50定格電圧(V)100電力(W)ランプ:50口金E39定格電流(A)0.51定格周波数(Hz)50/60保護等級IP65色温度(K)6000使用環境温度(℃)-20~45LED寿命(時間)約40000明るさ(Lm)約6000光色昼白色相当電球の種類LED照射角度(°)110
  • LED投光器 2芯3芯兼用タイプ 矢田電気

    LED投光器 2芯3芯兼用タイプ

    矢田電気(2件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    6000ルーメン広配光ワイドレンジ昼白色相当寿命40000時間 防雨型
    仕様防雨型質量(kg)約2.4長さ(m)(コードの長さ)5定格電圧(V)100口金E39定格電流(A)0.51定格周波数(Hz)50/60発光色昼白色光源LED50W使用環境温度(℃)-20~45LED寿命(時間)約40000防水性IP65照射角度(°)110
  • 矢田 LED73Wクリップランプ ルナ2 矢田電気

    矢田 LED73Wクリップランプ ルナ2

    矢田電気
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷
    3段階調光機能付き。用途に合わせて開閉でき照射角を変えれます。明るさ最大8000Lm。照射約300度。連結コンセント式
    用途夜間作業に消費電力(W)73コード長さ(m)5固定方法大型樹脂クリップ式明るさ(Lm)8000、5000、3000の3段階調光電球の種類LED
  • 矢田 ルナ3無段階調光機能付LEDクリップランプ本体73W 矢田電気

    矢田 ルナ3無段階調光機能付LEDクリップランプ本体73W

    矢田電気
    ¥7,898税込¥8,688
    1台
    3日以内出荷
    リモコン式!!リモコンで電源のON・OFF、明るさを自由自在に調整可能!。・8500~2000ルーメンまで無段階の調節機能!。・マグネットが付いた大型クリップ!
    用途夜間工事、作業や夜間イベントや倉庫等に寸法(mm)【玉(全方向時)】125×165直径(Φmm)【全面集中時】370口金E26定格消費電力(W)73明るさ(Lm)8500~2000照射角度(°)300
  • 矢田 LED73W 替玉 ルナ2 矢田電気

    矢田 LED73W 替玉 ルナ2

    矢田電気
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    9日以内出荷
    ルナ2用替玉。3段階調光機能付き。用途に合わせて開閉でき照射角を変えれます。明るさ最大8000Lm。照射約300度
    用途夜間作業に消費電力(W)73明るさ(Lm)8000、5000、3000の3段階調光電球の種類LED
  • ポッキンプラグアース付投光器 矢田電気

    ポッキンプラグアース付投光器

    矢田電気(1件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1台
    5日以内出荷
    2芯3芯兼用のポッキンプラグ付き投光器 300Wto500Wの2種とコード長さが5mと10mで計4サイズ 夜間作業の必需品
    用途夜間作業に!!電圧(V)110電源タイプ電源コード式
  • 矢田 AC&充電兼用アップライト 100W 矢田電気

    矢田 AC&充電兼用アップライト 100W

    矢田電気
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    3日以内出荷
    ACと充電で使えるハイブリッドタイプ。明るく360度を照らします。スリムで持ち運びも楽々。
    用途夜間工事や夜間イベントや倉庫等に付属品肩掛けベルト質量(kg)6.5消費電力(W)100連続使用時間強3時間、中6時間、弱12時間バッテリーリチウムイオン色温度5500~6000K充電時間5時間寿命約20000時間サイズ(mm)880×1520明るさ(Lm)強10000、中5000、弱2500防水性IP65
  • 矢田 LED30W 替玉ルナスモール 矢田電気

    矢田 LED30W 替玉ルナスモール

    矢田電気(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    5日以内出荷
    ルナスモール用替玉
    用途夜間作業に消費電力(W)30明るさ(Lm)3500電球の種類LED
  • 矢田 LEDアップライト 矢田電気

    矢田 LEDアップライト

    矢田電気(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    7日以内出荷
    質量(kg)約6.8電源(V)AC100-240消費電力(W)100コード長さ(m)3光源SMD2835寸法(Φ×mm)約770×1476色温度(K)5500~6000使用環境温度(℃)-10~50LED寿命(時間)約40000明るさ(Lm)9000~10000防水性IP54電球の種類LED照射角度(°)360エコロジー商品省エネ
  • ゼクソン ダスタークリーナー 烈風 矢田電気

    ゼクソン ダスタークリーナー 烈風

    矢田電気
    ¥7,198税込¥7,918
    1台
    4日以内出荷
    1台2役!!。1台で吹き飛ばし、集塵が可能!!。LEDライト付き!!
    用途吹き飛ばしや吸い込み作業に。回転数(min-1[r.p.m])140000定格電力(W)180本体質量(g)300風速(m/s)52使用時間2時間~15分充電時間4~5時間LED400Lmバッテリー容量(mAh)4000本体寸法(cm)15×8.6×4
  • 矢田 ルナ3 LED73W電球 替玉 矢田電気

    矢田 ルナ3 LED73W電球 替玉

    矢田電気
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    3日以内出荷
    リモコン式!!リモコンで電源のON・OFF、明るさを自由自在に調整可能!。・8500~2000ルーメンまで無段階の調節機能!。・マグネットが付いた大型クリップ!
    用途夜間工事、作業や夜間イベントや倉庫等に寸法(mm)【玉(全方向時)】125×165直径(Φmm)【全面集中時】370口金E26定格消費電力(W)73明るさ(Lm)8500~2000照射角度(°)300
  • 矢田 超薄型LEDワークライト 矢田電気

    矢田 超薄型LEDワークライト

    矢田電気
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    5日以内出荷
    超薄型でコンパクトボディ。防じん防水等級IP65。明るさ5500LM。2芯、3芯兼用プラグ付きコード2m。電源AC100V
    用途夜間作業やイベント等に。厚さ(mm)33寸法(mm)235×235(スタンド含む)消費電力(W)50電源AC100V防塵防水性能IP65電源コード2芯3芯兼用プラグ付き2m電源タイプAC100V明るさ(Lm)5500電球の種類LED
  • 矢田LED30W電球付ルナスモールクリップランプ本体 矢田電気

    矢田LED30W電球付ルナスモールクリップランプ本体

    矢田電気
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    13日以内出荷
    軽量、コンパクト。明るさ3500Lm。コード長 5m。連結コンセント付き
    用途夜間作業に消費電力(W)30コード長さ(m)5固定方法金属製クリップ明るさ(Lm)3500電球の種類LED
  • LED投光器80W  9600ルーメン 2芯3芯兼用 矢田電気

    LED投光器80W 9600ルーメン 2芯3芯兼用

    矢田電気
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    3日以内出荷
    用途夜間の照明に!!屋外でも使える防水等級IP66。材質鉄、アルミダイカスト質量(kg)約4消費電力(W)80全光束(Lm)9600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約297×204×483電源コード(m)3(2芯3芯兼用)電源電圧(V)AC100~240光源高輝度SMD2835色温度(K)5500~6000入力電流(A)0.8使用場所屋外LED寿命(時間)30000防水性IP66電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDキャスター付アップライト 矢田電気

    LEDキャスター付アップライト

    矢田電気
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1台
    3日以内出荷
    360度すべてを照らすLED照明
    用途イベント会場、工事現場、倉庫作業等に最適。寸法(mm)土台:257×325全長(mm)850質量(kg)約15光源SMD2835色温度(K)5500-6000使用環境温度(℃)-20~50LED寿命(時間)約30000明るさ(Lm)20000防水性IP20屋内型ライト寸法(mm)155×525入力電源(V)AC100-240電球の種類LED照射角度(°)360エコロジー商品省エネ
  • ハイパワーランタン 矢田電気

    ハイパワーランタン

    矢田電気
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    4日以内出荷
    用途現場、アウトドア、防災グッズとして。質量(g)545保護等級IP44明るさ(Lm)最大:1750
  • LED電球付クリップランプ 矢田電気

    LED電球付クリップランプ

    矢田電気
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷
    用途屋内用仕様昼白色相当消費電力(W)22口金E26コード長さ(m)4全光束(Lm)約2400定格入力電圧(V)110電球の種類LED
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
矢田電気 【通販モノタロウ】 最短即日出荷