カテゴリ
- 測定用品(8)
絞り込み
ブランド
- クローネ
- モノタロウ(2)
- SMC(1,346)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(25)
- ホンダ(20)
- DAYTONA(デイトナ)(17)
- BIGM(丸山製作所)(15)
- サンワダイレクト(13)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(8)
- LAMP(スガツネ工業)(6)
- BUFFALO(バッファロー)(6)
- 和コーポレーション(5)
- メディアカバーマーケット(5)
- KTC(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- KIJIMA(キジマ)(4)
- フカガワ(4)
- ZETA RACING(ジータレーシング)(4)
- 潤工社(3)
- ミトロイ(水戸工機)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「bl500」の検索結果
特価

デジタル圧力計 KDM30α 電池駆動タイプ
クローネ¥47,980~税込¥52,778~1個ほか当日出荷から6日以内出荷表示部の回転と本体の首振り角度を最大330°可変できる「フレキシブルディスプレイ機構」を搭載したデジタル圧力計です。これにより、液晶部が取付け位置に左右されにくく、圧力値を見やすい角度に調整することができるため、測定者や施工者の手間や負担を軽減することが可能です。圧力計としてはデジタルならではの多種な測定機能を取り入れ、従来の針式圧力計ではできなかったことが実現します。受圧部材質には耐腐食性の高いSUS316Lを採用で、弱塩酸系の液にも対応可能、測定媒体を選ばず気体及び液体の両媒体に対応します。用途幅広い測定レンジやセンサタイプを選択することができるため、タイヤ圧や荷重の計測やポンプ・コンプレッサー圧力管理、油圧機器制御、容器内圧測定等、様々なアプリケーションでご使用いただけます。精度(%)±0.25F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む)機能オプション(別途お見積り)アナログ出力1-5VDC、デジタル出力RS-232C、無線通信出力、ブザー他電源電池駆動(006P電池9V×1個)精度±0.25%F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む)接続ねじG1/4"(オス)アナログ出力なし測定流体気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体)RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル圧力計 KDM30α Bluetooth無線タイプ
クローネ¥76,980~税込¥84,678~1個ほか当日出荷から12日以内出荷測定した圧力データを、そのままパソコンに取り込むことが可能なため、危険エリアや離れた場所での圧力モニタリングに最適です。測定したデータは、専用モニタソフト(無償)でグラフ表示ができる他、CSV形式のデータとしてパソコンに保存することが可能です。専用モニタソフトでは、最大4台まで圧力測定値を一括管理をすることが可能です。従来手書きで行っていた場合に生じる測定データの転記ミスの防止や、データロガーやA/D変換ボードの用意、面倒な配線等が必要なくなるため、システム導入までのコストが大幅に軽減できます。用途受圧部の材質には耐腐食性の高いSUS316Lを使用しているため、弱塩酸系の液体・気体媒体に対応可能です。タイヤ圧や荷重の計測やポンプ・コンプレッサー圧力管理、油圧機器制御、容器内圧測定等、様々なアプリケーションでご使用いただけます。精度±0.25%F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む)精度(%)±0.25F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む)電源電池駆動(006P電池9V×1個)接続ねじG1/4"(オス)測定流体気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体)RoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)見通し約20(電波障害のない環境下)
デジタル圧力計 KDM30α 外部電源駆動タイプ
クローネ¥51,980~税込¥57,178~1個ほか当日出荷から12日以内出荷表示部の回転と本体の首振り角度を最大330°可変できる「フレキシブルディスプレイ機構」を搭載したデジタル圧力計です。これにより、液晶部が取付け位置に左右されにくく、圧力値を見やすい角度に調整することができるため、測定者や施工者の手間や負担を軽減することが可能です。圧力計としてはデジタルならではの多種な測定機能を取り入れ、従来の針式圧力計ではできなかったことが実現します。受圧部材質には耐腐食性の高いSUS316Lを採用で、弱塩酸系の液にも対応可能、測定媒体を選ばず気体及び液体の両媒体に対応します。用途幅広い測定レンジやセンサタイプを選択することができるため、タイヤ圧や荷重の計測やポンプ・コンプレッサー圧力管理、油圧機器制御、容器内圧測定等、様々なアプリケーションでご使用いただけます。精度±0.25%F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む)精度(%)±0.25F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む)機能オプション(別途お見積り)アナログ出力1-5VDC、デジタル出力RS-232C、無線通信出力、ブザー他アナログ出力4-20mA材質(ケース)ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル圧力計 KDM30α 電源アダプタータイプ
クローネ¥55,980~税込¥61,578~1個ほか当日出荷から9日以内出荷表示部の回転と本体の首振り角度を最大330°可変できる「フレキシブルディスプレイ機構」を搭載したデジタル圧力計です。これにより、液晶部が取付け位置に左右されにくく、圧力値を見やすい角度に調整することができるため、測定者や施工者の手間や負担を軽減することが可能です。圧力計としてはデジタルならではの多種な測定機能を取り入れ、従来の針式圧力計ではできなかったことが実現します。受圧部材質には耐腐食性の高いSUS316Lを採用で、弱塩酸系の液にも対応可能、測定媒体を選ばず気体及び液体の両媒体に対応します。用途幅広い測定レンジやセンサタイプを選択することができるため、タイヤ圧や荷重の計測やポンプ・コンプレッサー圧力管理、油圧機器制御、容器内圧測定等、様々なアプリケーションでご使用いただけます。精度±0.25%F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む)精度(%)±0.25F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む)形状A枠外径(Φmm)80アナログ出力4-20mA枠の色ブルー測定流体気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体)RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル圧力計 KDM30α マルチワイヤレス無線タイプ
クローネ¥76,980~税込¥84,678~1個ほか当日出荷から12日以内出荷測定した圧力データを受信器(別売)を介し、そのままパソコンに取り込むことが可能なため、危険エリアや離れた場所での圧力モニタリングに最適です。測定したデータは、専用モニタソフト(無償)でグラフ表示ができる他、CSV形式のデータとしてパソコンに保存することが可能です。専用モニタソフトでは、受信器1台で最大32台まで圧力測定値を一括管理をすることが可能です。従来手書きで行っていた場合に生じる測定データの転記ミスの防止や、データロガーやA/D変換ボードの用意、面倒な配線等が必要なくなるため、システム導入までのコストが大幅に軽減できます。用途受圧部の材質には耐腐食性の高いSUS316Lを使用しているため、弱塩酸系の液体・気体媒体に対応可能です。タイヤ圧や荷重の計測やポンプ・コンプレッサー圧力管理、油圧機器制御、容器内圧測定等、様々なアプリケーションでご使用いただけます。精度(%)±0.25F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む)電源電池駆動(006P電池9V×1個)精度±0.25%F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む)RoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)見通し約100(電波障害のない環境下)
高精度デジタル圧力計 006P 9V 乾電池タイプ KDM30αシリーズ
クローネ¥47,980税込¥52,7781個当日出荷から24日以内出荷首振り及び表示角度が共に330°回転するフレキシブルディスプレイです。取り付け位置に左右されないフレキシブルディスプレイ。材質接ガス・接液部/ステンレス(SUS316L)、Oリング/NBR(ニトリルゴム)、ケース/ABS樹脂寸法(mm)80×48×128.5質量(g)約180(電池含む)電源006P(9V)乾電池×1個(付属)精度±0.25%FS±1deg(直線性・ヒステリシス・再現性含む)機能サンプリング時間・表示レート/レート平均回数選択・ピーク/バレーホールド・ゼロ点補正・オートパワーオフ測定流体気体及び液体(SUS316Lを腐食させない流体)接続ねじサイズG1/4
高精度デジタル圧力計 ACアダプタータイプ KDM30αシリーズ
クローネ¥55,980税込¥61,5781個14日以内出荷から16日以内出荷首振り及び表示角度が共に330°回転するフレキシブルディスプレイです。取り付け位置に左右されないフレキシブルディスプレイ。材質接ガス・接液部/ステンレス(SUS316L)、Oリング/NBR(ニトリルゴム)、ケース/ABS樹脂寸法(mm)80×48×128.5質量(g)約180(電池含む)電源ACアダプター精度±0.25%FS±1deg(直線性・ヒステリシス・再現性含む)機能サンプリング時間・表示レート/レート平均回数選択・ピーク/バレーホールド・ゼロ点補正・オートパワーオフ出力電流(mA)4~20、警報HI・GO・LO測定流体気体及び液体(SUS316Lを腐食させない流体)接続ねじサイズG1/4
高精度デジタル圧力計 DC24Vタイプ タイプ KDM30αシリーズ
クローネ¥51,980税込¥57,1781個16日以内出荷から17日以内出荷首振り及び表示角度が共に330°回転するフレキシブルディスプレイです。取り付け位置に左右されないフレキシブルディスプレイ。材質接ガス・接液部/ステンレス(SUS316L)、 Oリング/NBR(ニトリルゴム)、ケース/ABS樹脂寸法(mm)80×48×128.5質量(g)約180(電池含む)電源(V)DC24(外部)精度±0.25%FS±1deg(直線性・ヒステリシス・再現性含む)機能サンプリング時間・表示レート/レート平均回数選択・ピーク/バレーホールド・ゼロ点補正・オートパワーオフ出力電流(mA)4~20、警報HI・GO・LO/NPN測定流体気体及び液体(SUS316Lを腐食させない流体)接続ねじサイズG1/4