カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- クローネ
- ホンダ(11)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](10)
- Festo(9)
- 伊藤電気製作所(8)
- フォーク(Nuovo)(6)
- 弁慶(本間冬治工業)(5)
- ParkerTAIYO(4)
- 古河電工(古河電気工業)(4)
- イノアック(2)
- ELPA(2)
- 因幡電工(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- ワルター(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- EVUC(エバック)(2)
- スミス(SMITH LTD.)(2)
- エスコ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「fp65」の検索結果

パドル式 フローメーター FP-Pシリーズ(FKM)
クローネ¥109,800税込¥120,7801個46日以内出荷見やすいLED表示に加え、LCD表示のデュアルディスプレイを搭載、設定や状態を簡単に確認することができます。また、接続はユニオンやスピゴット継手になっているので、メンテナンスが容易に行えます。用途水や薬品など耐食性が必要な流体の計測が可能で、対応粘度も300cSt以下の流体まで対応しているため、薬液の流量計測、建物の試運転とメンテナンス、農業灌漑用水、水処理施設の流量管理等様々なアプリケーションで使用することができます。付属品電源ケーブル 2m使用圧力(MPa)< 1使用温度(℃)0~50測定精度± 0.5 % F.S.保護等級IP65測定流体水や薬品など耐食性が必要な流体、対応粘度300cSt以下の流体出力信号OCTスイッチング出力、4-20mA アナログ出力、Modbus RTU RS485材質(接液部)継手:PVC、パドル:PVDF、シャフト:セラミック、Oリング:バイトンRoHS指令(10物質対応)対応供給電源DC 12~36 V / 100 mA
パドル式 フローメーター FP-Pシリーズ(EPDM)
クローネ¥109,800税込¥120,7801個46日以内出荷見やすいLED表示に加え、LCD表示のデュアルディスプレイを搭載、設定や状態を簡単に確認することができます。また、接続はユニオンやスピゴット継手になっているので、メンテナンスが容易に行えます。用途水や薬品など耐食性が必要な流体の計測が可能で、対応粘度も300cSt以下の流体まで対応しているため、薬液の流量計測、建物の試運転とメンテナンス、農業灌漑用水、水処理施設の流量管理等様々なアプリケーションで使用することができます。付属品電源ケーブル 2m使用圧力(MPa)< 1使用温度(℃)0~50測定精度± 0.5 % F.S.保護等級IP65測定流体水や薬品など耐食性が必要な流体、対応粘度300cSt以下の流体出力信号OCTスイッチング出力、4-20mA アナログ出力、Modbus RTU RS485材質(接液部)継手:PVC、パドル:PVDF、シャフト:セラミック、Oリング:EPDMRoHS指令(10物質対応)対応供給電源DC 12~36 V / 100 mA