カテゴリ

  • 測定用品(14)
絞り込み
ブランド
  • クローネ
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
  • カリタ(1)
  • 協和[機構部品](2)
  • 川口電機製作所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kdm-30」の検索結果

関連キーワード
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル圧力計 KDM30α 電池駆動タイプ クローネ

    デジタル圧力計 KDM30α 電池駆動タイプ

    クローネ
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    表示部の回転と本体の首振り角度を最大330°可変できる「フレキシブルディスプレイ機構」を搭載したデジタル圧力計です。これにより、液晶部が取付け位置に左右されにくく、圧力値を見やすい角度に調整することができるため、測定者や施工者の手間や負担を軽減することが可能です。圧力計としてはデジタルならではの多種な測定機能を取り入れ、従来の針式圧力計ではできなかったことが実現します。受圧部材質には耐腐食性の高いSUS316Lを採用で、弱塩酸系の液にも対応可能、測定媒体を選ばず気体及び液体の両媒体に対応します。
    用途幅広い測定レンジやセンサタイプを選択することができるため、タイヤ圧や荷重の計測やポンプ・コンプレッサー圧力管理、油圧機器制御、容器内圧測定等、様々なアプリケーションでご使用いただけます。精度(%)±0.25F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む)機能オプション(別途お見積り)アナログ出力1-5VDC、デジタル出力RS-232C、無線通信出力、ブザー他電源電池駆動(006P電池9V×1個)精度±0.25%F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む)接続ねじG1/4"(オス)アナログ出力なし測定流体気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体)RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル圧力計 KDM30α Bluetooth無線タイプ クローネ

    デジタル圧力計 KDM30α Bluetooth無線タイプ

    クローネ
    ¥76,980~税込¥84,678~
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    測定した圧力データを、そのままパソコンに取り込むことが可能なため、危険エリアや離れた場所での圧力モニタリングに最適です。測定したデータは、専用モニタソフト(無償)でグラフ表示ができる他、CSV形式のデータとしてパソコンに保存することが可能です。専用モニタソフトでは、最大4台まで圧力測定値を一括管理をすることが可能です。従来手書きで行っていた場合に生じる測定データの転記ミスの防止や、データロガーやA/D変換ボードの用意、面倒な配線等が必要なくなるため、システム導入までのコストが大幅に軽減できます。
    用途受圧部の材質には耐腐食性の高いSUS316Lを使用しているため、弱塩酸系の液体・気体媒体に対応可能です。タイヤ圧や荷重の計測やポンプ・コンプレッサー圧力管理、油圧機器制御、容器内圧測定等、様々なアプリケーションでご使用いただけます。精度±0.25%F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む)精度(%)±0.25F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む)電源電池駆動(006P電池9V×1個)接続ねじG1/4"(オス)測定流体気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体)RoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)見通し約20(電波障害のない環境下)
  • デジタル圧力計 KDM30α 外部電源駆動タイプ クローネ

    デジタル圧力計 KDM30α 外部電源駆動タイプ

    クローネ
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    表示部の回転と本体の首振り角度を最大330°可変できる「フレキシブルディスプレイ機構」を搭載したデジタル圧力計です。これにより、液晶部が取付け位置に左右されにくく、圧力値を見やすい角度に調整することができるため、測定者や施工者の手間や負担を軽減することが可能です。圧力計としてはデジタルならではの多種な測定機能を取り入れ、従来の針式圧力計ではできなかったことが実現します。受圧部材質には耐腐食性の高いSUS316Lを採用で、弱塩酸系の液にも対応可能、測定媒体を選ばず気体及び液体の両媒体に対応します。
    用途幅広い測定レンジやセンサタイプを選択することができるため、タイヤ圧や荷重の計測やポンプ・コンプレッサー圧力管理、油圧機器制御、容器内圧測定等、様々なアプリケーションでご使用いただけます。精度±0.25%F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む)精度(%)±0.25F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む)機能オプション(別途お見積り)アナログ出力1-5VDC、デジタル出力RS-232C、無線通信出力、ブザー他アナログ出力4-20mA材質(ケース)ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル圧力計 KDM30α 電源アダプタータイプ クローネ

    デジタル圧力計 KDM30α 電源アダプタータイプ

    クローネ
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    表示部の回転と本体の首振り角度を最大330°可変できる「フレキシブルディスプレイ機構」を搭載したデジタル圧力計です。これにより、液晶部が取付け位置に左右されにくく、圧力値を見やすい角度に調整することができるため、測定者や施工者の手間や負担を軽減することが可能です。圧力計としてはデジタルならではの多種な測定機能を取り入れ、従来の針式圧力計ではできなかったことが実現します。受圧部材質には耐腐食性の高いSUS316Lを採用で、弱塩酸系の液にも対応可能、測定媒体を選ばず気体及び液体の両媒体に対応します。
    用途幅広い測定レンジやセンサタイプを選択することができるため、タイヤ圧や荷重の計測やポンプ・コンプレッサー圧力管理、油圧機器制御、容器内圧測定等、様々なアプリケーションでご使用いただけます。精度±0.25%F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む)精度(%)±0.25F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む)形状A枠外径(Φmm)80アナログ出力4-20mA枠の色ブルー測定流体気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体)RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル圧力計 KDM30α マルチワイヤレス無線タイプ クローネ

    デジタル圧力計 KDM30α マルチワイヤレス無線タイプ

    クローネ
    ¥76,980~税込¥84,678~
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    測定した圧力データを受信器(別売)を介し、そのままパソコンに取り込むことが可能なため、危険エリアや離れた場所での圧力モニタリングに最適です。測定したデータは、専用モニタソフト(無償)でグラフ表示ができる他、CSV形式のデータとしてパソコンに保存することが可能です。専用モニタソフトでは、受信器1台で最大32台まで圧力測定値を一括管理をすることが可能です。従来手書きで行っていた場合に生じる測定データの転記ミスの防止や、データロガーやA/D変換ボードの用意、面倒な配線等が必要なくなるため、システム導入までのコストが大幅に軽減できます。
    用途受圧部の材質には耐腐食性の高いSUS316Lを使用しているため、弱塩酸系の液体・気体媒体に対応可能です。タイヤ圧や荷重の計測やポンプ・コンプレッサー圧力管理、油圧機器制御、容器内圧測定等、様々なアプリケーションでご使用いただけます。精度(%)±0.25F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む)電源電池駆動(006P電池9V×1個)精度±0.25%F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む)RoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)見通し約100(電波障害のない環境下)
  • 高精度デジタル圧力計 006P 9V 乾電池タイプ KDM30αシリーズ クローネ

    高精度デジタル圧力計 006P 9V 乾電池タイプ KDM30αシリーズ

    クローネ
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    首振り及び表示角度が共に330°回転するフレキシブルディスプレイです。取り付け位置に左右されないフレキシブルディスプレイ。
    材質接ガス・接液部/ステンレス(SUS316L)、Oリング/NBR(ニトリルゴム)、ケース/ABS樹脂寸法(mm)80×48×128.5質量(g)約180(電池含む)電源006P(9V)乾電池×1個(付属)精度±0.25%FS±1deg(直線性・ヒステリシス・再現性含む)機能サンプリング時間・表示レート/レート平均回数選択・ピーク/バレーホールド・ゼロ点補正・オートパワーオフ測定流体気体及び液体(SUS316Lを腐食させない流体)接続ねじサイズG1/4
  • 高精度デジタル圧力計 DC24Vタイプ タイプ KDM30αシリーズ クローネ

    高精度デジタル圧力計 DC24Vタイプ タイプ KDM30αシリーズ

    クローネ
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    翌々日出荷から17日以内出荷
    首振り及び表示角度が共に330°回転するフレキシブルディスプレイです。取り付け位置に左右されないフレキシブルディスプレイ。
    材質接ガス・接液部/ステンレス(SUS316L)、 Oリング/NBR(ニトリルゴム)、ケース/ABS樹脂寸法(mm)80×48×128.5質量(g)約180(電池含む)電源(V)DC24(外部)精度±0.25%FS±1deg(直線性・ヒステリシス・再現性含む)機能サンプリング時間・表示レート/レート平均回数選択・ピーク/バレーホールド・ゼロ点補正・オートパワーオフ出力電流(mA)4~20、警報HI・GO・LO/NPN測定流体気体及び液体(SUS316Lを腐食させない流体)接続ねじサイズG1/4
  • 高精度デジタル圧力計 KDM30 絶対圧 電池駆動(9V) クローネ

    高精度デジタル圧力計 KDM30 絶対圧 電池駆動(9V)

    クローネ
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    4日以内出荷
    日本国内生産品、CEマーク取得製品、取付位置に左右されにくいフレキシブルディスプレイ機構
    付属品K3-SP-01 禁油処理(IPA洗浄、証明書付)K3-WPC-02 防滴カバー(電池駆動用)トラスコ品番646-4750材質【排ガス・接液部】SUS316L【標準Oリング材質】NBR【ケース】ABS樹脂色青接続部のサイズG1/4(オス)使用温度範囲(℃)-10~60(電池使用時は電池の仕様に基づくこと)温度範囲(℃)-20~60精度±0.25%F.S.±1digit表示フル4桁液晶表示測定流体気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体)保存温度範囲(℃)-20~60(凍結・結露なきこと、電池を除く)材質(接液部)SUS316L圧力レンジ(MPa)100Kモデル電池駆動(9V)
  • 高精度デジタル圧力計 KDM30 ゲージ圧 電池駆動(9V) クローネ

    高精度デジタル圧力計 KDM30 ゲージ圧 電池駆動(9V)

    クローネ
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    4日以内出荷
    日本国内生産品、CEマーク取得製品、取付位置に左右されにくいフレキシブルディスプレイ機構です。
    付属品K3-SP-01 禁油処理(IPA洗浄、証明書付)K3-WPC-02 防滴カバー(電池駆動用)トラスコ品番645-8493材質【排ガス・接液部】SUS316L【標準Oリング材質】NBR【ケース】ABS樹脂色青接続部のサイズG1/4(オス)使用温度範囲(℃)-10~60(電池使用時は電池の仕様に基づくこと)温度範囲(℃)-20~60精度±0.25%F.S.±1digit表示フル4桁液晶表示測定流体気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体)保存温度範囲(℃)-20~60(凍結・結露なきこと、電池を除く)材質(接液部)SUS316L圧力レンジ(MPa)35Kモデル電池駆動(9V)
  • デジタル圧力計 KDM30α マルチワイヤレス無線タイプ用 受信器 クローネ

    デジタル圧力計 KDM30α マルチワイヤレス無線タイプ用 受信器

    クローネ
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷
    デジタル圧力計KDM30-αマルチワイヤレス用受信器(親機)です。受信器1台で最大32台までデジタル圧力計(子機)の情報を受信することが可能です。
    用途KDM30-αマルチワイヤレスの無線グループは親機(受信器)と、最大32台まで子機(KDM30-αマルチワイヤレス本体)で構成されます。無線グループは親機1台で1グループを形成し、グループ内の子機には、親機と同じグループIDと個別の端末IDを設定することで、データ通信を可能にします。また、親機と子機の距離が遠い場合やノイズ等の影響により受信感度が低い場合は、中継器を設置することも可能です。詳しくはお問合せください。仕様接続数(子機):最大32台(サンプリング時間3分以上)寸法(mm)約23.5×62使用温度範囲(℃)0~40電源USB駆動(5V) TypeA周波数帯域(MHz)無線:920使用環境湿度(%)~85RH (結露 なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル圧力計 KDM30α 電源アダプタータイプ クローネ

    デジタル圧力計 KDM30α 電源アダプタータイプ

    クローネ
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    11日以内出荷
    表示部の回転と本体の首振り角度を最大330°可変できる「フレキシブルディスプレイ機構」を搭載したデジタル圧力計です。これにより、液晶部が取付け位置に左右されにくく、圧力値を見やすい角度に調整することができるため、測定者や施工者の手間や負担を軽減することが可能です。圧力計としてはデジタルならではの多種な測定機能を取り入れ、従来の針式圧力計ではできなかったことが実現します。受圧部材質には耐腐食性の高いSUS316Lを採用で、弱塩酸系の液にも対応可能、測定媒体を選ばず気体及び液体の両媒体に対応します。
    用途幅広い測定レンジやセンサタイプを選択することができるため、タイヤ圧や荷重の計測やポンプ・コンプレッサー圧力管理、油圧機器制御、容器内圧測定等、様々なアプリケーションでご使用いただけます。また、検査成績書・校正証明書・トレーサビリティー体系図・基準器検査証明書の発行ができるので、検査用基準器として使用することも可能です。(別途お見積り)材質受圧部:SUS316L、ケース:ABS樹脂機能オプション別途お見積り:デジタル出力RS-232C、無線通信出力、ブザー他使用温度範囲(℃)-20~60 (凍結、結露なきこと)電源(V)電源アダプター(AC100精度±0.25%F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む)表示フル4桁LCD表示アナログ出力1-5VDC測定物質媒体:気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体)その他の機能パワーオートオフ機能、サンプリング設定、表示レート・移動平均、ピーク/バレーホールド機能、ゼロ点補正機能 他測定レンジ35MPa(ゲージ圧)アラーム出力Hi/Lo/Go オープンコレクタRoHS指令(10物質対応)対応接続ねじサイズG1/4"(オス)
  • 高精度デジタル圧力計 ACアダプタータイプ KDM30αシリーズ クローネ

    高精度デジタル圧力計 ACアダプタータイプ KDM30αシリーズ

    クローネ
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    11日以内出荷から16日以内出荷
    首振り及び表示角度が共に330°回転するフレキシブルディスプレイです。取り付け位置に左右されないフレキシブルディスプレイ。
    材質接ガス・接液部/ステンレス(SUS316L)、Oリング/NBR(ニトリルゴム)、ケース/ABS樹脂寸法(mm)80×48×128.5質量(g)約180(電池含む)電源ACアダプター精度±0.25%FS±1deg(直線性・ヒステリシス・再現性含む)機能サンプリング時間・表示レート/レート平均回数選択・ピーク/バレーホールド・ゼロ点補正・オートパワーオフ出力電流(mA)4~20、警報HI・GO・LO測定流体気体及び液体(SUS316Lを腐食させない流体)接続ねじサイズG1/4
  • 高精度デジタル圧力計 DC24Vタイプ タイプ JCSS校正証明書付 KDM30αシリーズ クローネ

    高精度デジタル圧力計 DC24Vタイプ タイプ JCSS校正証明書付 KDM30αシリーズ

    クローネ
    ¥75,980税込¥83,578
    1個
    15日以内出荷から29日以内出荷
    首振り及び表示角度が共に330°回転するフレキシブルディスプレイです。取り付け位置に左右されないフレキシブルディスプレイ。
    材質接ガス・接液部/ステンレス(SUS316L)、Oリング/NBR(ニトリルゴム)、ケース/ABS樹脂質量(g)約180(電池含む)電源(V)DC24(外部)出力4~20mA、警報HI・GO・LO/NPN精度±0.25%FS±1deg(直線性・ヒステリシス・再現性含む)機能サンプリング時間・表示レート/レート平均回数選択・ピーク/バレーホールド・ゼロ点補正・オートパワーオフ測定流体気体及び液体(SUS316Lを腐食させない流体)サイズ(mm)80×48×128.5校正証明書JCSS校正接続ねじサイズG1/4
  • 高精度デジタル圧力計 006P 9V 乾電池タイプ JCSS校正証明書付 KDM30αシリーズ クローネ

    高精度デジタル圧力計 006P 9V 乾電池タイプ JCSS校正証明書付 KDM30αシリーズ

    クローネ
    ¥71,980税込¥79,178
    1個
    15日以内出荷から29日以内出荷
    首振り及び表示角度が共に330°回転するフレキシブルディスプレイです。取り付け位置に左右されないフレキシブルディスプレイ。
    材質接ガス・接液部/ステンレス(SUS316L)、Oリング/NBR(ニトリルゴム)、ケース/ABS樹脂測定範囲0~10.00MPaG質量(g)約180(電池含む)電源006P(9V)乾電池×1個(付属)精度±0.25%FS±1deg(直線性・ヒステリシス・再現性含む)機能サンプリング時間・表示レート/レート平均回数選択・ピーク/バレーホールド・ゼロ点補正・オートパワーオフ測定流体気体及び液体(SUS316Lを腐食させない流体)サイズ(mm)80×48×128.5校正証明書JCSS校正接続ねじサイズG1/4