カテゴリ

  • 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
  • クローネ
  • SMC(4)
  • CKD(3)
  • 日本精器(3)
  • 長野計器(2)
  • コガネイ(1)
  • ダイキン工業(1)
  • TRUSCO(1)
  • RIKEN(理研機器)(1)
  • 鷺宮製作所(1)
  • エヌピーエーシステム(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kns70α」の検索結果

特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル圧力計 KDM30α 電源アダプタータイプ クローネ

    デジタル圧力計 KDM30α 電源アダプタータイプ

    クローネ
    55,980税込61,578
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    表示部の回転と本体の首振り角度を最大330°可変できる「フレキシブルディスプレイ機構」を搭載したデジタル圧力計です。これにより、液晶部が取付け位置に左右されにくく、圧力値を見やすい角度に調整することができるため、測定者や施工者の手間や負担を軽減することが可能です。圧力計としてはデジタルならではの多種な測定機能を取り入れ、従来の針式圧力計ではできなかったことが実現します。受圧部材質には耐腐食性の高いSUS316Lを採用で、弱塩酸系の液にも対応可能、測定媒体を選ばず気体及び液体の両媒体に対応します。
    用途幅広い測定レンジやセンサタイプを選択することができるため、タイヤ圧や荷重の計測やポンプ・コンプレッサー圧力管理、油圧機器制御、容器内圧測定等、様々なアプリケーションでご使用いただけます。形状A枠外径(Φmm)80精度±0.25%F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む)アナログ出力4-20mA枠の色ブルー測定流体気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体)RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル圧力計 KDM30α 電池駆動タイプ クローネ

    デジタル圧力計 KDM30α 電池駆動タイプ

    クローネ
    47,980税込52,778
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    表示部の回転と本体の首振り角度を最大330°可変できる「フレキシブルディスプレイ機構」を搭載したデジタル圧力計です。これにより、液晶部が取付け位置に左右されにくく、圧力値を見やすい角度に調整することができるため、測定者や施工者の手間や負担を軽減することが可能です。圧力計としてはデジタルならではの多種な測定機能を取り入れ、従来の針式圧力計ではできなかったことが実現します。受圧部材質には耐腐食性の高いSUS316Lを採用で、弱塩酸系の液にも対応可能、測定媒体を選ばず気体及び液体の両媒体に対応します。
    用途幅広い測定レンジやセンサタイプを選択することができるため、タイヤ圧や荷重の計測やポンプ・コンプレッサー圧力管理、油圧機器制御、容器内圧測定等、様々なアプリケーションでご使用いただけます。機能オプション(別途お見積り)アナログ出力1-5VDC、デジタル出力RS-232C、無線通信出力、ブザー他電源電池駆動(006P電池9V×1個)精度±0.25%F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む)接続ねじG1/4"(オス)アナログ出力なし測定流体気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体)RoHS指令(10物質対応)対応
圧力・流量測定カテゴリ