カテゴリ
- 測定用品(27)
絞り込み
ブランド
- クローネ
- MANN-FILTER(4)
- SANKOSHA(サンコーシャ)(1)
- StarTech.com(1)
- TRENDnet(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(24)
グリーンマーク認定(5)
「krone」の検索結果
特価

節水流量計 AS-111 継手セット
クローネ¥8,998税込¥9,8981個当日出荷一般的な家庭用ホースに繋げ、散水中の瞬時流量と通算積算流量を一目でかんたんに把握することができる流量計です。 ホース通水量の監視や散水記録の管理に役立つため、農業(潅水や水耕栽培)での活用や、整備工場での通水量の把握、 研究施設での測定記録管理、シャワーやスプリンクラーの散水記録、希釈の水分量等、様々なアプリケーションでお使いいただけます。用途一般工業、農業(潅水、水耕栽培)、家庭菜園 等接続口径流入側 G3/4メス(ネジニップル付き)材質(本体)耐塩素に優れたPVC質量(g)約66電源ボタン電池CR2032×1個(約500時間)精度±10%RD表示LCD 0.0~999.9L寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×44×83機能積算数量リセット、表示オートON/OFF使用流体水道水、浄水(異物が混入する水は使用不可)使用温度5~40℃(温水不可、凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応流量範囲(L/min)2~30(瞬時)、2以上(積算)
節水流量計 AS-111
クローネ(7件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷一般的な家庭用ホースに繋げ、散水中の瞬時流量と通算積算流量を一目でかんたんに把握することができる流量計です。 ホース通水量の監視や散水記録の管理に役立つため、農業(潅水や水耕栽培)での活用や整備工場での通水量の把握、研究施設での測定記録管理、シャワーやスプリンクラーの散水記録、希釈の水分量等。様々なアプリケーションでお使いいただけます。用途一般工業、農業(潅水、水耕栽培)、家庭菜園 等使用温度5~40℃(温水不可、凍結なきこと)材質耐塩素に優れたPVC材質(本体)接続口径流入側 G3/4メス(ネジニップル付き)材質(本体)耐塩素に優れたPVC質量(g)約66電源ボタン電池CR2032×1個(約500時間)精度±10%RD表示LCD 0.0~999.9L寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×44×83機能積算数量リセット、表示オートON/OFF使用流体水道水、浄水(異物が混入する水は使用不可)測定対象液体RoHS指令(10物質対応)対応流量範囲(L/min)2~30(瞬時)、2以上(積算)
簡易デジタル流量計 【センサ分離型】
クローネ(3件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷積算 / 瞬時流量がボタンで切替えられ、流量を手軽にチェック出来ます。 羽根車にある磁石の回転数が、非接触で本体内にあるリードスイッチ素子で検出され、内部を通過する水の流量に比例したパルス信号が変換して表示されます。 積算流量は不揮発性メモリに記録されるので散水記録に便利です。用途面積式流量計の現場でデジタル表示が欲しい場合や、実験や管理のために積算流量を記録したい場合など最大使用圧力(MPa)最大0.6(耐静水圧最大1.75)使用温度(℃)0~60(凍結なきこと。水温変化20以内のこと)材質(本体)ABS質量(g)180寸法H(mm)表示部:56電源単3電池×2個寸法D(mm)表示部:35寸法W(mm)表示部:72精度(%)±10RD使用流体水道水、浄水、冷却水などの水専用 (異物やスラリーなどの混入なきこと。流体粘度Max.2mPas)測定対象液体使用環境0~45℃、RH30~80%材質(ケーブル)PVC被覆機械的寿命40万リットル以上RoHS指令(10物質対応)対応バッテリー寿命約1500時間
デジタル圧力計 KDM30α 電池駆動タイプ
クローネ¥47,980~税込¥52,778~1個ほか当日出荷から6日以内出荷表示部の回転と本体の首振り角度を最大330°可変できる「フレキシブルディスプレイ機構」を搭載したデジタル圧力計です。これにより、液晶部が取付け位置に左右されにくく、圧力値を見やすい角度に調整することができるため、測定者や施工者の手間や負担を軽減することが可能です。圧力計としてはデジタルならではの多種な測定機能を取り入れ、従来の針式圧力計ではできなかったことが実現します。受圧部材質には耐腐食性の高いSUS316Lを採用で、弱塩酸系の液にも対応可能、測定媒体を選ばず気体及び液体の両媒体に対応します。用途幅広い測定レンジやセンサタイプを選択することができるため、タイヤ圧や荷重の計測やポンプ・コンプレッサー圧力管理、油圧機器制御、容器内圧測定等、様々なアプリケーションでご使用いただけます。精度(%)±0.25F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む)機能オプション(別途お見積り)アナログ出力1-5VDC、デジタル出力RS-232C、無線通信出力、ブザー他電源電池駆動(006P電池9V×1個)精度±0.25%F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む)接続ねじG1/4"(オス)アナログ出力なし測定流体気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体)RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル圧力計 KDM30α Bluetooth無線タイプ
クローネ¥76,980~税込¥84,678~1個ほか当日出荷から12日以内出荷測定した圧力データを、そのままパソコンに取り込むことが可能なため、危険エリアや離れた場所での圧力モニタリングに最適です。測定したデータは、専用モニタソフト(無償)でグラフ表示ができる他、CSV形式のデータとしてパソコンに保存することが可能です。専用モニタソフトでは、最大4台まで圧力測定値を一括管理をすることが可能です。従来手書きで行っていた場合に生じる測定データの転記ミスの防止や、データロガーやA/D変換ボードの用意、面倒な配線等が必要なくなるため、システム導入までのコストが大幅に軽減できます。用途受圧部の材質には耐腐食性の高いSUS316Lを使用しているため、弱塩酸系の液体・気体媒体に対応可能です。タイヤ圧や荷重の計測やポンプ・コンプレッサー圧力管理、油圧機器制御、容器内圧測定等、様々なアプリケーションでご使用いただけます。精度±0.25%F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む)精度(%)±0.25F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む)電源電池駆動(006P電池9V×1個)接続ねじG1/4"(オス)測定流体気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体)RoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)見通し約20(電波障害のない環境下)
圧力トランスミッター Type520シリーズ
クローネ¥31,980税込¥35,1781個当日出荷から7日以内出荷圧力トランスミッターType520シリーズは、コンパクトかつ堅牢な構造の圧力トランスミッターです。 センサー部は溶接構造で、内部にOリングを使用しておらず耐漏水性に優れます。 また、接液部の材質はSUS316Lで、オールステンレスのため耐腐食性にも優れるのが特徴です。用途気体や液体、アンモニア・CO2を含む冷媒など、幅広い流体の圧力監視・制御用センサーとして精度±0.5%F.S.(直線性、ヒステリシス、再現性、Zero/span調整含む)仕様●バージョン:禁油処理なし●圧力オリフィス:圧力オリフィスなし質量(g)約90温度範囲(℃)媒体:-40~135適合規格EN61326-2-3保護等級IP67測定対象液体、気体、冷媒(アンモニア含む)消費電流(mA)<23出力電流(mA)4~20測定流体液体、気体、冷媒(アンモニア含む)電源(DC-V)7~33負荷抵抗<(supply voltage-7V)/0.02A[Ohm]保存温度範囲(℃)-50~100(氷結・結露なきこと)耐衝撃性100G温度の影響±0.2%F.S./10℃(-15~85℃)感電保護クラスIIIコネクタSwiftコネクター(2線式ケーブル1.5m付)周囲温度(℃)範囲:-30~85(氷結・結露なきこと)環境温度範囲(℃)-30~+85(氷結・結露なきこと)材質(接液部)Stainless steel 1.4404/AISI 316LUL規格取得E325110RoHS指令(10物質対応)対応応答性<2ms(1mstyp.)総合精度±0.5%F.S.(直線性、ヒステリシス、再現性、Zero/span調整含む)[試験条件:25℃、45%RH、24VDC]耐振性20G、15~2000Hz長期安定性±0.25%F.S.分解能(%)0.1F.S.電気的接続Swiftコネクター(ケーブル1.5m付)電気仕様2線式耐振動(Hz)20G、15~2000
微差圧スイッチ 604シリーズ
クローネ(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷現場にてダイヤル調整で設定値を可変できる微差圧スイッチで、 測定レンジは20-300Paから1000-5000Paまで5レンジから選択できます。 CEマーク取得、UL(ETL)及びDVGW認定品です。用途空調フィルターの差圧監視や、ダクト内の排気圧監視、半導体製造装置・空調設備やドラフトチャンバー、フィルターファンユニットとして質量(g)150使用温度範囲-30℃~80℃(氷結なきこと)測定方法差圧式保護等級IP54測定対象空気及び非腐食性ガス(液体は不可)取付姿勢垂直(工場出荷時調整)適合配管軟質塩化ビニール又はゴム管、内径Φ6RoHS指令(10物質対応)対応エレメント種類ダイヤフラム(シリコンLSR)
デジタル圧力計 KDM30α 外部電源駆動タイプ
クローネ¥51,980~税込¥57,178~1個ほか当日出荷から12日以内出荷表示部の回転と本体の首振り角度を最大330°可変できる「フレキシブルディスプレイ機構」を搭載したデジタル圧力計です。これにより、液晶部が取付け位置に左右されにくく、圧力値を見やすい角度に調整することができるため、測定者や施工者の手間や負担を軽減することが可能です。圧力計としてはデジタルならではの多種な測定機能を取り入れ、従来の針式圧力計ではできなかったことが実現します。受圧部材質には耐腐食性の高いSUS316Lを採用で、弱塩酸系の液にも対応可能、測定媒体を選ばず気体及び液体の両媒体に対応します。用途幅広い測定レンジやセンサタイプを選択することができるため、タイヤ圧や荷重の計測やポンプ・コンプレッサー圧力管理、油圧機器制御、容器内圧測定等、様々なアプリケーションでご使用いただけます。精度±0.25%F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む)精度(%)±0.25F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む)機能オプション(別途お見積り)アナログ出力1-5VDC、デジタル出力RS-232C、無線通信出力、ブザー他アナログ出力4-20mA材質(ケース)ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
簡易デジタル流量計 【パネル取付け用】
クローネ(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷羽根車式のデジタル表示付き簡易流量計です。 流量レンジは 1.5~25.0 L/minの範囲で計測ができます。 DC3V用電源で動作し、積算/瞬時流量がボタンで切替えられ流量を手軽にチェックできます。 最大積算流量は99999リッターでリセットするまで値はメモリーに保持されます。 流れを検知し自動的に電源がON/OFFされる機能付きで、表示部はバックライト付きです。用途面積式流量計の現場でデジタル表示が欲しい場合や、実験や管理のために積算流量を記録したい場合などに最高使用圧力(MPa)0.6使用温度(℃)0~60(凍結なきこと。水温変化20以内のこと)材質(本体)ABS質量(g)180寸法H(mm)表示部:80電源DC3V寸法D(mm)表示部:29表示瞬時/積算(0~99999L)5桁LCD寸法W(mm)表示部:88寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×29×80精度(%)±10RD使用流体水道水、浄水、冷却水などの水専用 (異物やスラリーなどの混入なきこと。流体粘度Max.2mPas)測定対象液体最大使用圧力(MPa)最大0.6(耐静水圧最大1.75)電源(DC-V)3使用環境0~45℃、RH30~80%材質(ケーブル)PVC被覆材質(羽根車)PA6(プラマグ)機械的寿命40万リットル以上RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.75バッテリー寿命約1500時間
簡易デジタル流量計 【センサ内蔵型】
クローネ¥16,980税込¥18,6781個欠品中羽根車式のデジタル表示付き簡易流量計です。 流量レンジは 1.5~14.1 L/minの範囲で計測ができます。 単4電池2個で動作するバッテリー駆動で、積算/瞬時流量がボタンで切替えられ流量を手軽にチェックできます。 最大積算流量は99999リッターでリセットするまで値はメモリーに保持されます。 流れを検知し自動的に電源がON/OFFされる機能付きで、バッテリー寿命は約750時間です。用途面積式流量計の現場でデジタル表示が欲しい場合や、実験や管理のために積算流量を記録したい場合などに最高使用圧力(MPa)0.6使用温度(℃)0~40(凍結なきこと。水温変化20℃以内のこと)質量(g)180電源単4電池×2個精度±10%F.S.表示瞬時/積算(0~99999L)5桁LCD寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×52×70使用流体水道水、浄水(異物等の混入なきこと。流体粘度最大2mPas)測定対象液体材質(羽根車)POM接続口Rc3/8"メスRoHS指令(10物質対応)対応流量レンジ(L/min)1.5~14.1耐水圧(MPa)1.75
デジタル微差圧計 KS3200
クローネ¥36,980~税込¥40,678~1個当日出荷から11日以内出荷KS3200は、この一台で想定されるほとんどの微差圧測定や制御ができるよう、あらゆる機能を取り入れたデジタル微差圧計です。高機能・高精度・低価格を実現し、さらに視認性が高くなるよう表示部にハイコントラストLCDを採用しました。各種設定はパネル前面のキーで容易に行うことができ、デザイン性を重視したブラックを基調とした斬新なパネルで、取り付けは前面からのワンタッチで簡単に行うことができます。測定レンジは 0-100Pa~5000Pa(差圧)、±100Pa~±5000Pa(連成圧)があり、空気及び非腐食性気体の測定が可能です。用途半導体製造装置やクリーンルームの空調監視、配管内の差圧測定、地下鉄・地下道の空調システムとして表示精度±1digit仕様●比較設定出力:Hi・Lo・Go 3 点出力●ウォーミングアップ:5 分質量(g)約48使用温度範囲(℃)0~50(氷結無きこと)規格CE、UL、RoHS電源DC24V(±10%)測定方式半導体差圧方式表示フル4桁 LCD 表示、圧力表示:4 桁 LCD(単位:Pa)、比較表示:Hi・Lo・Go 3 点 LCD 表示、Lo カット:5%F.S. 以下の値で任意設定、強制ゼロ:プッシュ式強制ゼロ機能有り ※定期的に実施のこと(推奨)アナログ出力4-20mA設定方式プッシュ式 デジタル設定電源電圧(V)DC24(±10%)保護等級IP40(屋内仕様)消費電流(mA)53(出力20、バックライト点灯時)※比較出力は含まず使用湿度範囲35~85(結露しないこと)測定流体空気及び非腐食性気体(粉塵無きこと)接続ケーブル有り設定範囲0-100%F.S.最大負荷電流(mA)100(vol=1.35V) ※抵抗負荷保存温度範囲(℃)-20~70最大印加電圧(V)24±10%コネクタB8B-XH-A(日圧社)取付姿勢パネル取付け(カット寸法:45W×22.2H)圧力ポート外径:入口Φ2.2mm、最大Φ3mmの円錐型使用環境湿度(%)35~85(結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応出力電流4~20mA出力形式NPNオープンコレクタ/Hi・Lo・Go 3点独立出力圧力表示4桁LCD(単位:Pa)電気的接続8pinコネクタ
デジタル圧力計 KDM30α 電源アダプタータイプ
クローネ¥55,980~税込¥61,578~1個ほか当日出荷から9日以内出荷表示部の回転と本体の首振り角度を最大330°可変できる「フレキシブルディスプレイ機構」を搭載したデジタル圧力計です。これにより、液晶部が取付け位置に左右されにくく、圧力値を見やすい角度に調整することができるため、測定者や施工者の手間や負担を軽減することが可能です。圧力計としてはデジタルならではの多種な測定機能を取り入れ、従来の針式圧力計ではできなかったことが実現します。受圧部材質には耐腐食性の高いSUS316Lを採用で、弱塩酸系の液にも対応可能、測定媒体を選ばず気体及び液体の両媒体に対応します。用途幅広い測定レンジやセンサタイプを選択することができるため、タイヤ圧や荷重の計測やポンプ・コンプレッサー圧力管理、油圧機器制御、容器内圧測定等、様々なアプリケーションでご使用いただけます。精度±0.25%F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む)精度(%)±0.25F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む)形状A枠外径(Φmm)80アナログ出力4-20mA枠の色ブルー測定流体気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体)RoHS指令(10物質対応)対応
遮断弁付き 漏水検知器
クローネ¥17,980税込¥19,7781個当日出荷電磁弁付き漏水検知器 AS-414 は、液漏れが検出されたときに自動的に遮断弁を瞬時に閉じリークを最小限に抑えます。 9Vのアルカリ電池で作動しますので、面倒な電気工事は不要です。 金属プレートの導通により、液漏れを検知すると連続的にブザー音がなり続け、電磁弁が閉まります。 解除するにはCHECK/RESETボタンを4秒間押し続けると、リセットさせ電磁弁を開きます。 漏水検知器から長いブザー音が鳴り、青いLEDライトが点灯します。(しばらくすると消灯)用途飲料水用のフィルターなどの漏水検知、家電製品の保護など電源9V アルカリ電池ケーブル長(m)1.5最大使用圧力(MPa)0.6測定流体飲料水環境温度範囲(℃)-20~80接続径G 1/2"(配管)
デジタル圧力計 KDM30α マルチワイヤレス無線タイプ
クローネ¥76,980~税込¥84,678~1個ほか当日出荷から12日以内出荷測定した圧力データを受信器(別売)を介し、そのままパソコンに取り込むことが可能なため、危険エリアや離れた場所での圧力モニタリングに最適です。測定したデータは、専用モニタソフト(無償)でグラフ表示ができる他、CSV形式のデータとしてパソコンに保存することが可能です。専用モニタソフトでは、受信器1台で最大32台まで圧力測定値を一括管理をすることが可能です。従来手書きで行っていた場合に生じる測定データの転記ミスの防止や、データロガーやA/D変換ボードの用意、面倒な配線等が必要なくなるため、システム導入までのコストが大幅に軽減できます。用途受圧部の材質には耐腐食性の高いSUS316Lを使用しているため、弱塩酸系の液体・気体媒体に対応可能です。タイヤ圧や荷重の計測やポンプ・コンプレッサー圧力管理、油圧機器制御、容器内圧測定等、様々なアプリケーションでご使用いただけます。精度(%)±0.25F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む)電源電池駆動(006P電池9V×1個)精度±0.25%F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む)RoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)見通し約100(電波障害のない環境下)
デジタル圧力計 KDM30α マルチワイヤレス無線タイプ用 受信器
クローネ¥24,980税込¥27,4781個当日出荷デジタル圧力計KDM30-αマルチワイヤレス用受信器(親機)です。受信器1台で最大32台までデジタル圧力計(子機)の情報を受信することが可能です。用途KDM30-αマルチワイヤレスの無線グループは親機(受信器)と、最大32台まで子機(KDM30-αマルチワイヤレス本体)で構成されます。無線グループは親機1台で1グループを形成し、グループ内の子機には、親機と同じグループIDと個別の端末IDを設定することで、データ通信を可能にします。また、親機と子機の距離が遠い場合やノイズ等の影響により受信感度が低い場合は、中継器を設置することも可能です。詳しくはお問合せください。仕様接続数(子機):最大32台(サンプリング時間3分以上)寸法(mm)約23.5×62使用温度範囲(℃)0~40電源USB駆動(5V) TypeA周波数帯域(MHz)無線:920使用環境湿度(%)~85RH (結露 なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
温度・湿度・CO2 トランスミッター
クローネ¥42,980税込¥47,2781個当日出荷RCD 010 THDは、二酸化炭素(CO2)・湿度(rH)・温度(T)の実測値を、見やすいカラーLCDディスプレイに表示します。 また、それぞれのパラメーターごとにアナログ信号(0-10V)を出力できるため、DDC/PLCコントローラー、BAS、BMS、BEMSなどに接続することも可能です。 クリーンルーム、住宅、オフィス、ホテル、技術室、会議室、コンベンションセンターなどの空調や換気制御、環境測定に最適です。 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。用途住宅、オフィス、ホテル、技術室、会議室などの空調・換気制御や環境モニタリング等寸法(mm)87.5×87.5×30出力0-10VDC材質(ケース)ABS、Colour RAL 9010保護等級IP30使用環境温度(℃)0~50検知方式NDIR式使用環境湿度(%)0~98RoHS指令(10物質対応)対応補正機能有
高精度デジタル圧力計 KDM30 絶対圧 電池駆動(9V)
クローネ¥47,980税込¥52,7781個4日以内出荷日本国内生産品、CEマーク取得製品、取付位置に左右されにくいフレキシブルディスプレイ機構付属品K3-SP-01 禁油処理(IPA洗浄、証明書付)K3-WPC-02 防滴カバー(電池駆動用)トラスコ品番646-4750材質【排ガス・接液部】SUS316L【標準Oリング材質】NBR【ケース】ABS樹脂色青接続部のサイズG1/4(オス)使用温度範囲(℃)-10~60(電池使用時は電池の仕様に基づくこと)温度範囲(℃)-20~60精度±0.25%F.S.±1digit表示フル4桁液晶表示測定流体気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体)保存温度範囲(℃)-20~60(凍結・結露なきこと、電池を除く)材質(接液部)SUS316L圧力レンジ(MPa)100Kモデル電池駆動(9V)
高精度デジタル圧力計 KDM30 ゲージ圧 電池駆動(9V)
クローネ¥47,980税込¥52,7781個4日以内出荷日本国内生産品、CEマーク取得製品、取付位置に左右されにくいフレキシブルディスプレイ機構です。付属品K3-SP-01 禁油処理(IPA洗浄、証明書付)K3-WPC-02 防滴カバー(電池駆動用)トラスコ品番645-8493材質【排ガス・接液部】SUS316L【標準Oリング材質】NBR【ケース】ABS樹脂色青接続部のサイズG1/4(オス)使用温度範囲(℃)-10~60(電池使用時は電池の仕様に基づくこと)温度範囲(℃)-20~60精度±0.25%F.S.±1digit表示フル4桁液晶表示測定流体気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体)保存温度範囲(℃)-20~60(凍結・結露なきこと、電池を除く)材質(接液部)SUS316L圧力レンジ(MPa)35Kモデル電池駆動(9V)
デジタル圧力計 KDM30α 電源アダプタータイプ
クローネ¥58,980税込¥64,8781個11日以内出荷表示部の回転と本体の首振り角度を最大330°可変できる「フレキシブルディスプレイ機構」を搭載したデジタル圧力計です。これにより、液晶部が取付け位置に左右されにくく、圧力値を見やすい角度に調整することができるため、測定者や施工者の手間や負担を軽減することが可能です。圧力計としてはデジタルならではの多種な測定機能を取り入れ、従来の針式圧力計ではできなかったことが実現します。受圧部材質には耐腐食性の高いSUS316Lを採用で、弱塩酸系の液にも対応可能、測定媒体を選ばず気体及び液体の両媒体に対応します。用途幅広い測定レンジやセンサタイプを選択することができるため、タイヤ圧や荷重の計測やポンプ・コンプレッサー圧力管理、油圧機器制御、容器内圧測定等、様々なアプリケーションでご使用いただけます。また、検査成績書・校正証明書・トレーサビリティー体系図・基準器検査証明書の発行ができるので、検査用基準器として使用することも可能です。(別途お見積り)材質受圧部:SUS316L、ケース:ABS樹脂機能オプション別途お見積り:デジタル出力RS-232C、無線通信出力、ブザー他使用温度範囲(℃)-20~60 (凍結、結露なきこと)電源(V)電源アダプター(AC100精度±0.25%F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む)表示フル4桁LCD表示アナログ出力1-5VDC測定物質媒体:気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体)その他の機能パワーオートオフ機能、サンプリング設定、表示レート・移動平均、ピーク/バレーホールド機能、ゼロ点補正機能 他測定レンジ35MPa(ゲージ圧)アラーム出力Hi/Lo/Go オープンコレクタRoHS指令(10物質対応)対応接続ねじサイズG1/4"(オス)
アナログ無線変換器用 受信器 KWR20
クローネ¥24,980税込¥27,4781個12日以内出荷アナログ無線変換器KAW20の無線グループは親機となる受信器(別売り)と、最大32台まで子機(アナログ無線変換器本体)で構成されます。無線グループは親機1台で1グループを形成し、グループ内の子機には、親機と同じグループIDと個別の端末IDを設定することで、データ通信を可能にします。また、親機と子機の距離が遠い場合やノイズ等の影響により受信感度が低い場合は、中継器を設置することも可能です。詳しくはお問合せください。付属品USBケーブル(micro USB TypeB) 1m寸法(mm)約30×90取付方式ビス止め使用温度範囲(℃)0~40電源USB駆動(5V) TypeA周波数帯域(MHz)920使用環境湿度(%)35~85(※結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応接続台数【子機】最大32台(サンプリング時間3分以上)通信距離(m)約100(障害物の影響やノイズが少ない理想環境下)グリーンマーク認定
アナログ無線変換器 KAW20 スターターキット (電流入力タイプ)
クローネ¥71,980税込¥79,1781個12日以内出荷アナログ無線変換器KAW20シリーズは圧力・流量・温度センサや、既存の設置計測機器等のアナログ出力(4-20mA、1-5V)を無線データに変換し、パソコンに接続された受信機対しデータを送信します。送信されたデータは、メーカーモニタソフト(無償)を使いパソコン上に表示されます。また、センサへの電源供給24VDC(USB駆動のみ)ができるため、容易にシステム構築が可能です。。KAW20の無線グループは親機となる受信器と、最大32台まで子機(アナログ無線変換器本体)で構成されます。無線グループは親機1台で1グループを形成し、グループ内の子機には、親機と同じグループIDと個別の端末IDを設定することで、データ通信を可能にします。また、親機と子機の距離が遠い場合やノイズ等の影響により受信感度が低い場合は、中継器を設置することも可能です。詳しくはお問合せください。用途こんなお悩みありませんか?。・測定業務の見える化をしたいが、何から始めればいいかわからない…。・計器が離れた場所にあり測定データがすぐにわからない…。・計器に近づくのが難しい…。・計器が高い場所にあり、脚立を使うのが危ない…。・測定データの確認に何度も現場に行かないと…。・測定結果の手記入に間違いがよくある…。・ペーパーレス化したいがシステム導入コストが心配…。そのお悩み私たちが解決します!付属品単4アルカリ電池×3個、受信器KWR20、USB駆動用ACアダプター、USBケーブル(micro USB TypeB) 1m、Windows用モニタソフトその他【無線出力間隔】0.2 秒~60 分タイプ電流入力タイプ使用温度範囲(℃)0~+40電源単4アルカリ電池×3個、又はUSB駆動精度【変換】±0.1 %F.S ±1 digit使用湿度範囲35~85 %RH (結露 なきこと)周波数帯域(MHz)920アナログ入力範囲0-20 mARoHS指令(10物質対応)対応センサー駆動電源24 V(±10 %)、75 mA(USB駆動のみ)通信距離(m)見通し約 100 (※障害物の影響やノイズが少ない理想環境下)グリーンマーク認定
アナログ無線変換器 KAW20 (電圧入力タイプ)
クローネ¥44,980税込¥49,4781個12日以内出荷アナログ無線変換器KAW20シリーズは圧力・流量・温度センサや、既存の設置計測機器等のアナログ出力(4-20mA、1-5V)を無線データに変換し、パソコンに接続された受信機対しデータを送信します。送信されたデータは、メーカーモニタソフト(無償)を使いパソコン上に表示されます。また、センサへの電源供給24VDC(USB駆動のみ)ができるため、容易にシステム構築が可能です。。KAW20の無線グループは親機となる受信器(別売り)と、最大32台まで子機(アナログ無線変換器本体)で構成されます。無線グループは親機1台で1グループを形成し、グループ内の子機には、親機と同じグループIDと個別の端末IDを設定することで、データ通信を可能にします。また、親機と子機の距離が遠い場合やノイズ等の影響により受信感度が低い場合は、中継器を設置することも可能です。詳しくはお問合せください。用途こんなお悩みありませんか?。・測定業務の見える化をしたいが、何から始めればいいかわからない…。・計器が離れた場所にあり測定データがすぐにわからない…。・計器に近づくのが難しい…。・計器が高い場所にあり、脚立を使うのが危ない…。・測定データの確認に何度も現場に行かないと…。・測定結果の手記入に間違いがよくある…。・ペーパーレス化したいがシステム導入コストが心配…。そのお悩み私たちが解決します!付属品単4アルカリ電池×3個、Windows用モニタソフトその他【無線出力間隔】0.2 秒~60 分寸法(mm)約69×115タイプ電圧入力タイプ使用温度範囲(℃)0~+40電源単4アルカリ電池×3個、又はUSB駆動(USBケーブルは別途ご購入ください)精度【変換】±0.1 %F.S ±1 digit使用湿度範囲35~85 %RH (結露 なきこと)周波数帯域(MHz)920アナログ入力範囲0-10 V(入力インピーダンス12 kΩ)RoHS指令(10物質対応)対応センサー駆動電源24 V(±10 %)、75 mA(USB駆動のみ)通信距離(m)見通し約 100 (※障害物の影響やノイズが少ない理想環境下)グリーンマーク認定
アナログ無線変換器 KAW20 スターターキット (電圧入力タイプ)
クローネ¥71,980税込¥79,1781個12日以内出荷アナログ無線変換器KAW20シリーズは圧力・流量・温度センサや、既存の設置計測機器等のアナログ出力(4-20mA、1-5V)を無線データに変換し、パソコンに接続された受信機対しデータを送信します。送信されたデータは、メーカーモニタソフト(無償)を使いパソコン上に表示されます。また、センサへの電源供給24VDC(USB駆動のみ)ができるため、容易にシステム構築が可能です。。KAW20の無線グループは親機となる受信器と、最大32台まで子機(アナログ無線変換器本体)で構成されます。無線グループは親機1台で1グループを形成し、グループ内の子機には、親機と同じグループIDと個別の端末IDを設定することで、データ通信を可能にします。また、親機と子機の距離が遠い場合やノイズ等の影響により受信感度が低い場合は、中継器を設置することも可能です。詳しくはお問合せください。用途こんなお悩みありませんか?。・測定業務の見える化をしたいが、何から始めればいいかわからない…。・計器が離れた場所にあり測定データがすぐにわからない…。・計器に近づくのが難しい…。・計器が高い場所にあり、脚立を使うのが危ない…。・測定データの確認に何度も現場に行かないと…。・測定結果の手記入に間違いがよくある…。・ペーパーレス化したいがシステム導入コストが心配…。そのお悩み私たちが解決します!付属品単4アルカリ電池×3個、受信器KWR20、USB駆動用ACアダプター、USBケーブル(micro USB TypeB) 1m、Windows用モニタソフトその他【無線出力間隔】0.2 秒~60 分タイプ電圧入力タイプ使用温度範囲(℃)0~+40電源単4アルカリ電池×3個、又はUSB駆動精度【変換】±0.1 %F.S ±1 digit使用湿度範囲35~85 %RH (結露 なきこと)周波数帯域(MHz)920アナログ入力範囲0-10 V(入力インピーダンス12 kΩ)RoHS指令(10物質対応)対応センサー駆動電源24 V(±10 %)、75 mA(USB駆動のみ)通信距離(m)見通し約 100 (※障害物の影響やノイズが少ない理想環境下)グリーンマーク認定
アナログ無線変換器 KAW20 (電流入力タイプ)
クローネ¥44,980税込¥49,4781個12日以内出荷アナログ無線変換器KAW20シリーズは圧力・流量・温度センサや、既存の設置計測機器等のアナログ出力(4-20mA、1-5V)を無線データに変換し、パソコンに接続された受信機対しデータを送信します。送信されたデータは、メーカーモニタソフト(無償)を使いパソコン上に表示されます。また、センサへの電源供給24VDC(USB駆動のみ)ができるため、容易にシステム構築が可能です。。KAW20の無線グループは親機となる受信器(別売り)と、最大32台まで子機(アナログ無線変換器本体)で構成されます。無線グループは親機1台で1グループを形成し、グループ内の子機には、親機と同じグループIDと個別の端末IDを設定することで、データ通信を可能にします。また、親機と子機の距離が遠い場合やノイズ等の影響により受信感度が低い場合は、中継器を設置することも可能です。詳しくはお問合せください。用途こんなお悩みありませんか?。・測定業務の見える化をしたいが、何から始めればいいかわからない…。・計器が離れた場所にあり測定データがすぐにわからない…。・計器に近づくのが難しい…。・計器が高い場所にあり、脚立を使うのが危ない…。・測定データの確認に何度も現場に行かないと…。・測定結果の手記入に間違いがよくある…。・ペーパーレス化したいがシステム導入コストが心配…。そのお悩み私たちが解決します!付属品単4アルカリ電池×3個、Windows用モニタソフトその他【無線出力間隔】0.2 秒~60 分寸法(mm)約69×115タイプ電流入力タイプ使用温度範囲(℃)0~+40電源単4アルカリ電池×3個、又はUSB駆動(USBケーブルは別途ご購入ください)精度【変換】±0.1 %F.S ±1 digit使用湿度範囲35~85 %RH (結露 なきこと)周波数帯域(MHz)920アナログ入力範囲0-20 mARoHS指令(10物質対応)対応センサー駆動電源24 V(±10 %)、75 mA(USB駆動のみ)通信距離(m)見通し約 100 (※障害物の影響やノイズが少ない理想環境下)グリーンマーク認定
クランプオン式 超音波流量計 FU-ESシリーズ
クローネ¥109,800~税込¥120,780~1個46日以内出荷・「設定自動検出」機能搭載で、設定に不可欠な配管の外径・肉厚・材質情報をワンクリックで自動設定することができます。・特殊なガスケットパッドを使用しているため、センサー用ゲルを塗布する必要がなく、検査時間の大幅削減につながります。・LCD および LEDディスプレイで、3色のインジケータライトの色の変化により通常/エラー等、機器の状態が確認することが可能です。用途表示部とバックルを止めるネジ以外は全てPEEKなどの樹脂で構成され、金属部品が少ないため、錆に強く高い耐食性があります。そのため、薬品などの化学物質を使用する現場での使用も可能です。使用温度(℃)0~85付属品電源ケーブル 2m材質配管:金属配管、樹脂配管 (UPVC / PPH / PVDF / PFA / PTFE)測定精度±3.0%RD(F.Sの10%以上)/±0.3%F.S.(F.S.の10%未満) ※測定流体が水、温度25℃の時電源電圧(V)12~36 DC(消費電流:200mA @12V)保護等級IP66測定対象液体出力信号4-20mA / Modbus RTU RS485適合流体不純物や気泡のない液体RoHS指令(10物質対応)対応
パドル式 フローメーター FP-Pシリーズ(FKM)
クローネ¥99,980~税込¥109,978~1個46日以内出荷見やすいLED表示に加え、LCD表示のデュアルディスプレイを搭載、設定や状態を簡単に確認することができます。また、接続はユニオンやスピゴット継手になっているので、メンテナンスが容易に行えます。用途水や薬品など耐食性が必要な流体の計測が可能で、対応粘度も300cSt以下の流体まで対応しているため、薬液の流量計測、建物の試運転とメンテナンス、農業灌漑用水、水処理施設の流量管理等様々なアプリケーションで使用することができます。付属品電源ケーブル 2m使用圧力(MPa)< 1使用温度(℃)0~50測定精度± 0.5 % F.S.保護等級IP65測定流体水や薬品など耐食性が必要な流体、対応粘度300cSt以下の流体出力信号OCTスイッチング出力、4-20mA アナログ出力、Modbus RTU RS485材質(接液部)継手:PVC、パドル:PVDF、シャフト:セラミック、Oリング:バイトンRoHS指令(10物質対応)対応供給電源DC 12~36 V / 100 mA
パドル式 フローメーター FP-Pシリーズ(EPDM)
クローネ¥99,980~税込¥109,978~1個46日以内出荷見やすいLED表示に加え、LCD表示のデュアルディスプレイを搭載、設定や状態を簡単に確認することができます。また、接続はユニオンやスピゴット継手になっているので、メンテナンスが容易に行えます。用途水や薬品など耐食性が必要な流体の計測が可能で、対応粘度も300cSt以下の流体まで対応しているため、薬液の流量計測、建物の試運転とメンテナンス、農業灌漑用水、水処理施設の流量管理等様々なアプリケーションで使用することができます。付属品電源ケーブル 2m使用圧力(MPa)< 1使用温度(℃)0~50測定精度± 0.5 % F.S.保護等級IP65測定流体水や薬品など耐食性が必要な流体、対応粘度300cSt以下の流体出力信号OCTスイッチング出力、4-20mA アナログ出力、Modbus RTU RS485材質(接液部)継手:PVC、パドル:PVDF、シャフト:セラミック、Oリング:EPDMRoHS指令(10物質対応)対応供給電源DC 12~36 V / 100 mA