カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- クローネ
- 山本電機製作所(14)
- 長野計器(4)
- 鷺宮製作所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ms61a-ra」の検索結果
特価

微差圧スイッチ 604シリーズ
クローネ(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷現場にてダイヤル調整で設定値を可変できる微差圧スイッチで、 測定レンジは20-300Paから1000-5000Paまで5レンジから選択できます。 CEマーク取得、UL(ETL)及びDVGW認定品です。用途空調フィルターの差圧監視や、ダクト内の排気圧監視、半導体製造装置・空調設備やドラフトチャンバー、フィルターファンユニットとして測定対象空気及び非腐食性ガス(液体は不可)質量(g)150使用温度範囲-30℃~80℃(氷結なきこと)測定方法差圧式保護等級IP54取付姿勢垂直(工場出荷時調整)適合配管軟質塩化ビニール又はゴム管、内径Φ6RoHS指令(10物質対応)対応エレメント種類ダイヤフラム(シリコンLSR)