カテゴリ
- 溶接用品(3)
絞り込み
ブランド
- エヌエスケミカル
- BIGM(丸山製作所)(5)
- トーキン(4)
- パナソニックコネクト(3)
- SUZUKID(スズキッド)(1)
- ダイヘン(1)
- タイムケミカル(1)
- ジェイインターナショナル(1)
- パーカーコーポレーション(1)
「cabon nozuru」の検索結果
特価

溶接トーチ用ノズル
エヌエスケミカル¥5,998税込¥6,5981袋(5本)当日出荷ノズルに特殊コーティングを施すことで通常の亜鉛メッキノズルと違いスパッタが付着しにくい。全長(mm)73内径(Φmm)16電流(A)350外径(Φmm)20
コンタクトチップ
エヌエスケミカル¥5,598税込¥6,1581袋(10本)当日出荷から5日以内出荷海外製が主流のなか全ての加工を国内で行っている純国産品。ジルコニウム含有で高寿命なためロボット溶接や自動機溶接に最適。特殊コーティングを施しているためスパッタが付着しにくい。ワイヤー径(Φmm)1.2
トーチ用スパッタ付着防止剤
エヌエスケミカル(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本(300mL)欠品中ノズルに塗布することでカーボン被膜を形成しノズルにスパッタが付着するのを防止します。 カーボンノズルのような効果が得られます。濡れ性、浸透性に優れ長時間スパッター付着を防止します。 塩素系溶剤は含まれておりません。低電流、高電流に使用できます。用途溶接トーチ、ノズル、治具専用のスパッタ付着防止剤。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性