カテゴリ

  • 溶接用品(10)
絞り込み
ブランド
  • プリンス(フカシロ)
  • 新富士バーナー(3)
  • SK11(2)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(2)
  • イワタニ(1)
  • ニチネン(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gt-x typer」の検索結果

10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンディガストーチ プリンス(フカシロ)

    ハンディガストーチ

    プリンス(フカシロ)(5件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本(200g)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    トリガーを握るだけでのワンアクション電子着火方式。誤作動防止スイッチ・連続放炎スイッチも装備。GT-X本体があれば別売りアタッチメント火口を揃えて頂くことにより様々な炎をご使用頂ける日本発の脱着方式です。アルミダイキャストカバーなので軽量。逆さ使用OK。空気調整機能付き。
    付属品ボンベ/G-200(プロパン/ブタン混合ガス)着火方式圧電着火方式
  • トーチ用カートリッジボンベ プリンス(フカシロ)

    トーチ用カートリッジボンベ

    プリンス(フカシロ)(20件のレビュー)
    ¥669~税込¥736~
    1本ほか
    当日出荷
    タテ、ヨコ、逆さ、どんな角度でも安定した炎です。
    用途管材のロウ、半田付け、水道管解凍適合GT-5000、GT-5500、GT-8000、GT-9000、ESP-1、ESP-2、ESP-3、HR-1、GT-9000FTGK品番810-54-41-12トラスコ品番118-4725摘要プリンスガス共通取付方式ねじ込み式ガスの種類可燃性ガス対応逆さ使用可燃焼時間(分)約100ガス容量(g)200アズワン品番6-472-02
  • ハンディガストーチGT-X用交換用火口 プリンス(フカシロ)

    ハンディガストーチGT-X用交換用火口

    プリンス(フカシロ)(1件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷
    GT-X用交換用ノズルです。トリガーレバーを握るだけでのワンアクション電子着火。メカニズムを覆うカバーはアルミダイキャスト製。逆さ使用OK。空気調整機構付。
    用途電気工事、塩ビ管加工、管材のハンダ、ロウ付け。適合機種GT-X TYPE R,T,S
  • ガストーチGT-X (火口交換可能) プリンス(フカシロ)

    ガストーチGT-X (火口交換可能)

    プリンス(フカシロ)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1本
    当日出荷
    縦、横、逆さ、どんな角度でも安定した炎です。誤作動防止スイッチ・連続放炎スイッチを装備しています。先端ノズル(別売)を交換することで、様々な炎が使用できる脱着方式を採用しました。トリガーレバーを握るだけでガスの噴射着火を同時に行うことができるワンアクション電子着火方式を採用しました。(ガスの元栓を開けておくことが条件です)
    用途電気工事、塩ビ管加工、管材のはんだ、ロウ付け。付属品ボンベ/G-200(プロパン/ブタン混合ガス)仕様空気調整機構付適合7/8インチ管(22.2mm)対応(GT-X TYPE H)外形寸法(mm)高さ90×幅167×奥行34.5点火方式圧電着火方式火口径(mm)Φ22.2ロックナットΦ32mm着火方式圧電着火方式
  • ガスバーナー プリンス(フカシロ)

    ガスバーナー

    プリンス(フカシロ)(18件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    宝石や貴金属の加工から模型、ガラス細工、七宝細工、ハンダ付までさまざまなホビーに大活躍。手軽なバーナーとして、キャンプでも役立ちます。
    付属品電子着火、スタンドTGK品番810-54-41-01トラスコ品番118-4776種別ガス寸法(mm)ベース径Φ36×横85×高さ143×奥行46摘要ガスボンベセット質量(g)209火炎温度(℃)800~1300発熱量(kcal/h)295燃焼時間(分)60火炎形状極細炎ガス容量(g)20アズワン品番6-471-01
  • エスパー1 プリンス(フカシロ)

    エスパー1

    プリンス(フカシロ)(6件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1本
    当日出荷
    タテ、ヨコ、逆さ、どんな角度でも安定した炎です。 最高温度1700℃のパワフルな炎でワイドな作業。 ガスボンベは共通ボンベと共用。 汎用品として安価で人気。 ガスは付属しております。 着火装置有。
    用途管材のロウ、半田付け、水道管解凍適合プリンスガス共通トラスコ品番118-4733種別ガス寸法(mm)長さ123×高さ75×ロックナット径Φ32質量(g)250火炎温度(℃)1700発熱量(kcal/h)2734燃焼時間(分)約100火炎形状中太集中炎ガス容量(g)200
  • ガスバーナー用共通ボンベ プリンス(フカシロ)

    ガスバーナー用共通ボンベ

    プリンス(フカシロ)(27件のレビュー)
    ¥509~税込¥560~
    1本(130g)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    適合ガスバーナー(GB-2001/GT-3000S)ガスマッチ(GM-08)TGK品番810-54-41-02トラスコ品番118-4792アズワン品番6-471-02
  • 強力スクリュートーチ プリンス(フカシロ)

    強力スクリュートーチ

    プリンス(フカシロ)(4件のレビュー)
    ¥7,098~税込¥7,808~
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    スクリュー炎の強力タイプ。(銅管作業に威力を発揮) 空気調整機構付。(空気量調整により800~2100℃迄自由自在) 使用目的に合わせ炎の微調整OK。 タテ、ヨコ、逆さ、どんな角度でも安定した炎です。 生活防水・防塵仕様。
    用途管材のロウ、半田付け、ガラス加工、塩ビ管加熱加工、水道管解凍、焼杉、時代仕上げ、その他。仕様ガスは付属しております。着火装置有TGK品番810-54-41-25種別ガス寸法(mm)ロックナット径Φ32×長さ228×幅68質量(g)326火炎温度(℃)800~2100発熱量(kcal/h)3396燃焼時間(分)90火炎形状スクリュー炎ガス容量(g)200アズワン品番5-4011-01
  • ガストーチ プリンス(フカシロ)

    ガストーチ

    プリンス(フカシロ)(1件のレビュー)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    1800℃の強力集中炎。 空気調整により炎が800~1800℃まで変化します。 生活防水・防塵仕様。着火装置を埃・水滴から守ります。
    用途アウトドア等の火だね 管材のハンダ・ロー付 塩ビ管あぶり仕様ガスは付属しております。電子着火式、空気調整機構トラスコ品番118-4741種別ガス寸法(mm)53.6×135.4×ロックナット径Φ32質量(g)285(※ボンベ除く)形式カートリッジ式ハンディ型最高温度(℃)1800口外径(Φmm)21.6火炎温度(℃)800~1800発熱量(kcal/h)3838燃焼時間(分)80火炎形状スパイラル集中炎ガス容量(g)200
  • ガスバーナー プリンス(フカシロ)

    ガスバーナー

    プリンス(フカシロ)(16件のレビュー)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    グリップ部分は手がすべらずフィット。 ガス調節が簡単で、微調節もできる二重調節機構。
    トラスコ品番118-4784種別ガス寸法(mm)ベース径Φ62×横75.5×高さ155.2摘要本体のみ質量(g)154火炎温度(℃)800~1300発熱量(kcal/h)295燃焼時間(分)約25火炎形状極細炎ガス容量(g)8