カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(19)
絞り込み
ブランド
  • ADTECHNO(エーディテクノ)
  • REGZA(40)
  • ATEN(25)
  • サンワサプライ(18)
  • SUPRA(16)
  • SONY(ソニー)(12)
  • RS PRO(11)
  • アイリスオーヤマ(10)
  • ASUS(エイスース)(10)
  • ホーリック(10)
  • Hisense(ハイセンス)(9)
  • WIS(8)
  • StarTech.com(8)
  • Vodaview(8)
  • ナリカ(7)
  • サンワダイレクト(7)
  • グリーンハウス(6)
  • アイネックス(6)
  • イメージニクス(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「光hdmi」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウルトラハイスピード光ファイバHDMIケーブル ADTECHNO(エーディテクノ)

    ウルトラハイスピード光ファイバHDMIケーブル

    ADTECHNO(エーディテクノ)
    52,980税込58,278
    1個
    5日以内出荷
    Ultra High Speed HDMI Cable認証取得済みのアクティブ光ファイバHDMIケーブル 10m。
    ケーブル長(m)10ケーブルHDMI
  • 48Gbps 対応 ウルトラスリム高強度光ファイバHDMI ケーブル 30m ADTECHNO(エーディテクノ)

    48Gbps 対応 ウルトラスリム高強度光ファイバHDMI ケーブル 30m

    ADTECHNO(エーディテクノ)
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷
    本製品は、ステンレスとケブラー が被覆された高強度ガラス光ファイバケーブルを採用し、48Gbps 伝送に対応したウルトラスリム アクティブHDMIケーブルです。
    ケーブル長(m)30
  • ウルトラハイスピード光ファイバHDMIケーブル ADTECHNO(エーディテクノ)

    ウルトラハイスピード光ファイバHDMIケーブル

    ADTECHNO(エーディテクノ)
    46,980税込51,678
    1個
    5日以内出荷
    Ultra High Speed HDMI Cable認証取得済みのアクティブ光ファイバHDMIケーブル 7.5m。
    ケーブル長(m)7.5ケーブルHDMI
  • ウルトラハイスピード光ファイバHDMIケーブル ADTECHNO(エーディテクノ)

    ウルトラハイスピード光ファイバHDMIケーブル

    ADTECHNO(エーディテクノ)
    67,980税込74,778
    1個
    5日以内出荷
    Ultra High Speed HDMI Cable認証取得済みのアクティブ光ファイバHDMIケーブル 20m。
    ケーブル長(m)20ケーブルHDMI
  • ウルトラハイスピード光ファイバHDMIケーブル ADTECHNO(エーディテクノ)

    ウルトラハイスピード光ファイバHDMIケーブル

    ADTECHNO(エーディテクノ)
    59,980税込65,978
    1個
    5日以内出荷
    Ultra High Speed HDMI Cable認証取得済みのアクティブ光ファイバHDMIケーブル 15m。
    ケーブル長(m)15ケーブルHDMI
  • HDMI光ファイバーエクステンダーセット ADTECHNO(エーディテクノ)

    HDMI光ファイバーエクステンダーセット

    ADTECHNO(エーディテクノ)
    189,800税込208,780
    1台
    翌々日出荷
    4K UHD 対応HDMI 2.0 信号を光ファイバーケーブルで延長可能なHDMI 光ファイバー延長器。10Gb SFP+モジュール(別売)で最大10 km(シングルモード最大10km、マルチモード最大300m)まで延長可能
  • 48Gbps 対応 ウルトラスリム高強度光ファイバHDMI ケーブル 20m ADTECHNO(エーディテクノ)

    48Gbps 対応 ウルトラスリム高強度光ファイバHDMI ケーブル 20m

    ADTECHNO(エーディテクノ)
    40,980税込45,078
    1個
    5日以内出荷
    本製品は、ステンレスとケブラー が被覆された高強度ガラス光ファイバケーブルを採用し、48Gbps 伝送に対応したウルトラスリム アクティブHDMIケーブルです。
    ケーブル長(m)20
  • 48Gbps 対応 ウルトラスリム高強度光ファイバHDMI ケーブル 15m ADTECHNO(エーディテクノ)

    48Gbps 対応 ウルトラスリム高強度光ファイバHDMI ケーブル 15m

    ADTECHNO(エーディテクノ)
    36,980税込40,678
    1個
    5日以内出荷
    本製品は、ステンレスとケブラー が被覆された高強度ガラス光ファイバケーブルを採用し、48Gbps 伝送に対応したウルトラスリム アクティブHDMIケーブルです。
    コネクタ部:メタリックグレーケーブル長(m)15コネクタ形状HDMI タイプA(オス) - HDMI タイプA(オス)色(本体)ケーブル径(Φmm)3.8±0.2ケーブル種類柔らか、スリムイーサネット対応対応変換タイプオス - オス
  • 48Gbps 対応 ウルトラスリム高強度光ファイバHDMI ケーブル 10m ADTECHNO(エーディテクノ)

    48Gbps 対応 ウルトラスリム高強度光ファイバHDMI ケーブル 10m

    ADTECHNO(エーディテクノ)
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    本製品は、ステンレスとケブラー が被覆された高強度ガラス光ファイバケーブルを採用し、48Gbps 伝送に対応したウルトラスリム アクティブHDMIケーブルです。
    ケーブル長(m)10
  • 18Gbps対応 ロック機構付きHDMI ケーブル 50m ADTECHNO(エーディテクノ)

    18Gbps対応 ロック機構付きHDMI ケーブル 50m

    ADTECHNO(エーディテクノ)
    65,980税込72,578
    1個
    3日以内出荷
    コネクタ部に革新的なケーブル抜け防止の独自ロック機構を搭載した18Gbps対応光ファイバHDMIケーブル 50mです。
  • 18Gbps対応 ロック機構付きHDMI ケーブル 100m ADTECHNO(エーディテクノ)

    18Gbps対応 ロック機構付きHDMI ケーブル 100m

    ADTECHNO(エーディテクノ)
    97,980税込107,778
    1個
    5日以内出荷
    コネクタ部に革新的なケーブル抜け防止の独自ロック機構を搭載した18Gbps対応光ファイバHDMIケーブル 100mです。
    マットブラックケーブル長(m)100コネクタ形状ソース側:HDMIタイプ(A)、ディスプレイ側:HDMIタイプ(A)ケーブル径(Φmm)4.5(±0.2)変換タイプオス-オス
  • 18Gbps対応 ロック機構付きHDMI ケーブル 15m ADTECHNO(エーディテクノ)

    18Gbps対応 ロック機構付きHDMI ケーブル 15m

    ADTECHNO(エーディテクノ)
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
    コネクタ部に革新的なケーブル抜け防止の独自ロック機構を搭載した18Gbps対応光ファイバHDMIケーブル 15mです。
  • 18Gbps対応 ロック機構付きHDMI ケーブル 30m ADTECHNO(エーディテクノ)

    18Gbps対応 ロック機構付きHDMI ケーブル 30m

    ADTECHNO(エーディテクノ)
    46,980税込51,678
    1個
    5日以内出荷
    コネクタ部に革新的なケーブル抜け防止の独自ロック機構を搭載した18Gbps対応光ファイバHDMIケーブル 30mです。
  • 18Gbps対応 ロック機構付きHDMI ケーブル 10m ADTECHNO(エーディテクノ)

    18Gbps対応 ロック機構付きHDMI ケーブル 10m

    ADTECHNO(エーディテクノ)
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    コネクタ部に革新的なケーブル抜け防止の独自ロック機構を搭載した18Gbps対応光ファイバHDMIケーブル 10mです。
  • 18Gbps対応 ロック機構付きHDMI ケーブル 20m ADTECHNO(エーディテクノ)

    18Gbps対応 ロック機構付きHDMI ケーブル 20m

    ADTECHNO(エーディテクノ)
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    コネクタ部に革新的なケーブル抜け防止の独自ロック機構を搭載した18Gbps対応光ファイバHDMIケーブル 20mです。
  • HDCP対応10.4型業務用液晶ディスプレイ ADTECHNO(エーディテクノ)

    HDCP対応10.4型業務用液晶ディスプレイ

    ADTECHNO(エーディテクノ)
    59,980税込65,978
    1台
    4日以内出荷
    HDCP対応10.4型業務用液晶ディスプレイ・10.4型スクウェア(LEDバックライト)・様々な入力信号に対応・HDMI(HDCP対応)/DVI-D/Y.Pb.Pr/VGA/Sビデオ/ビデオ/音声・ダウンスキャン表示機能搭載・スピーカー搭載・低重心無段階調整可能な自立スタンド採用
    仕様DPMS対応セット内容リモコン/ACアダプタ/専用Y.Pb.Prケーブル/Sビデオケーブル/VGAケーブル/ビデオ・オーディオケーブル×3/取扱説明書質量(kg)約1.5(本体のみ)規格SVGA (Super-VGA)電源AC100V50/60HzDC12V適合規格FCC/PSE(ACアダプタ)/RoHS本体寸法(mm)260×200×40(スタンド・突起物を除く)接続方式HDMI(HDCP対応)、DVI-D、Y.Pb.Pr、VGA保存温度(℃)-20~60入力信号HDMI(HDCP対応)/DVI-D/Y.Pb.Pr/VGA/Sビデオ/ビデオ×2/音声(ステレオ)/DVIコネクタピンはDVI-Iですが、DVI-D信号のみ対応となります。最大消費電力(W)動作時10以下(パワーセーブ時1以下)コントラスト比500:1解像度800×600視野角140°/110°(H/V)走査周波数(水平)31.5~87.5走査周波数(垂直)6.00~75.0Hz入力端子HDMI(HDCP対応)/ DVI-D/ Y.Pb.Pr/ VGA/ Sビデオ/ ビデオx2/ 音声(ステレオ)※DVIコネクタピンはDVI-Iですが、DVI-D信号のみ対応となります対応信号NTSC/PAL/SECAMスピーカー1W×2(ステレオ)動作温度(℃)0~50色(本体)ブラックアズワン品番64-3969-05音声出力ステレオアスペクト比4:3モニターサイズ10.4型スクエアVESA対応対応輝度(cd/m2)250
  • HDCP対応10.4型業務用液晶ディスプレイ 壁掛けタイプ ADTECHNO(エーディテクノ)

    HDCP対応10.4型業務用液晶ディスプレイ 壁掛けタイプ

    ADTECHNO(エーディテクノ)
    59,980税込65,978
    1台
    4日以内出荷
    HDCP対応10.4型業務用液晶ディスプレイ・10.4型スクウェア(LEDバックライト)・様々なデジタル・アナログ入力信号に対応、HDMI(HDCP対応)/DVI-D/VGA/YPbPr/Sビデオ/ビデオ/音声・スピーカー搭載・VESAマウントインタフェース規格、FPMPMI75×75mm対応・ダウンスキャン表示機能搭載・壁掛け対応モデル:スタンド無しの省スペース設計
    仕様VESA(FPMPMI):75×75mm(本体背面)、DPMS対応セット内容リモコン/専用Y.Pb.Prケーブル/Sビデオケーブル/VGAケーブル/ビデオ・オーディオケーブル×3/取扱説明書質量(g)約900(本体のみ)規格SVGA (Super-VGA)電源AC100V50/60HzDC12V適合規格FCC/PSE(ACアダプタ)/RoHS本体寸法(mm)260×200×40(突起物を除く)接続方式HDMI(HDCP対応)、DVI-D、Y.Pb.Pr、VGA保存温度(℃)-20~60入力信号HDMI(HDCP対応)/DVI-D/Y.Pb.Pr/VGA/Sビデオ/ビデオ×2/音声(ステレオ)/DVIコネクタピンはDVI-Iですが、DVI-D信号のみ対応となります。最大消費電力(W)10以下(パワーセーブ時1以下)コントラスト比500:1解像度800×600視野角140°/110°(H/V)走査周波数(水平)31.5~87.5走査周波数(垂直)60.0~75.0Hz入力端子HDMI(HDCP対応)/ Y.Pb.Pr(BNC)/ ビデオ1(BNC)※Y.Pb.Pr/ビデオ入力にRCA端子で接続する場合は、別途「BNC~RCA変換アダプタ」をご用意ください対応信号NTSC/PAL/SECAMスピーカー1W×2(ステレオ)出力信号音声(ステレオ)動作温度(℃)0~50色(本体)ブラックアスペクト比4:3モニターサイズ10.4型スクエアVESA対応対応輝度(cd/m2)250
  • HDCP対応10.4型業務用タッチパネル液晶ディスプレイ ADTECHNO(エーディテクノ)

    HDCP対応10.4型業務用タッチパネル液晶ディスプレイ

    ADTECHNO(エーディテクノ)
    73,980税込81,378
    1台
    欠品中
    ・HDCP対応10.4型業務用タッチパネル液晶ディスプレイ・10.4型スクエア(LEDバックライト)・4線式抵抗膜タッチパネル・HDCP対応HDMI入力端子・様々な入力信号に対応、HDMI/DVI-D/Y.Pb.Pr/VGA/Sビデオ/ビデオ/音声・ダウンスキャン表示機能搭載・スピーカー搭載・低重心無段階調整可能な自立スタンド採用
    仕様DPMS対応セット内容リモコン/ACアダプタ/専用Y.Pb.Prケーブル/Sビデオケーブル/VGAケーブル/ビデオ・オーディオケーブル×3/USBケーブル/タッチパネル制御用/タッチパネルドライバCD-ROM/タッチペン質量(kg)約1.5(本体のみ)規格SVGA (Super-VGA)電源AC100V-240V50/60HzDC12V適合規格FCC/PSE(ACアダプタ)/RoHS本体寸法(mm)260×200×40(スタンド・突起物を除く)対応OS(タッチパネル用ソフトウェア)Windows10/Windows8.1/Windows8(32bit/64bit)/Windows7(32bit/64bit)/他のOSはサポート対象外です。接続方式HDMI(HDCP対応)、DVI-D、Y.Pb.Pr、VGA保存温度(℃)-20~60入力信号HDMI(HDCP対応)/DVI-D/Y.Pb.Pr/VGA/Sビデオ/ビデオ×2/音声(ステレオ)/DVIコネクタピンはDVI-Iですが、DVI-D信号のみ対応となります。最大消費電力(W)動作時10以下(パワーセーブ時1以下)コントラスト比500:1解像度800×600視野角140°/110°(H/V)走査周波数(水平)31.5~87.5走査周波数(垂直)56~75Hz入力端子HDMI(HDCP対応)/ DVI-D/ Y.Pb.Pr/ VGA/ Sビデオ/ ビデオx2/ 音声(ステレオ)※DVIコネクタピンはDVI-Iですが、DVI-D信号のみ対応となります対応信号NTSC/PAL/SECAMスピーカー1W×2(ステレオ)出力信号音声(ステレオ)動作温度(℃)0~50色(本体)ブラックタッチパネル方式4線式抵抗膜(USB制御)アスペクト比4:3モニターサイズ10.4型スクエアVESA対応対応輝度(cd/m2)250(平均値)
  • HDCP対応10.4型業務用タッチパネル液晶ディスプレイ 壁掛けタイプ ADTECHNO(エーディテクノ)

    HDCP対応10.4型業務用タッチパネル液晶ディスプレイ 壁掛けタイプ

    ADTECHNO(エーディテクノ)
    73,980税込81,378
    1台
    4日以内出荷
    ・HDCP対応10.4型業務用タッチパネル液晶ディスプレイ壁掛けタイプ・4線式抵抗膜タッチパネル・10.4型スクウェア(LEDバックライト)・様々なデジタル・アナログ入力信号に対応、HDMI(HDCP対応)/DVI-D/VGA/YPbPr/Sビデオ/ビデオ/音声・スピーカー搭載・VESA規格75×75mm(本体背面)・壁掛け対応モデル:スタンド無しの省スペース設計
    仕様VESA(FPMPMI):75×75mm(本体背面)、DPMS対応セット内容リモコン/専用Y.Pb.Prケーブル/Sビデオケーブル/VGAケーブル/ビデオ・オーディオケーブル×3/USBケーブル※タッチパネル制御用/ACアダプタ/タッチパネルドライバCD-ROM/タッチペン/取扱説明書質量(g)約900規格SVGA (Super-VGA)電源AC100V-240V50/60HzDC12V適合規格FCC/PSE(ACアダプタ)/RoHS本体寸法(mm)260×200×40(突起物を除く)対応OS(タッチパネル用ソフトウェア)Windows10/Windows8.1/Windows8(32bit/64bit)/Windows7(32bit/64bit)/他のOSはサポート対象外です。接続方式HDMI(HDCP対応)、DVI-D、Y.Pb.Pr、VGA保存温度(℃)-20~60入力信号HDMI(HDCP対応)/DVI-D/Y.Pb.Pr/VGA/Sビデオ/ビデオ×2/音声(ステレオ)/DVIコネクタピンはDVI-Iですが、DVI-D信号のみ対応となります。最大消費電力(W)動作時10以下(パワーセーブ時1以下)コントラスト比500:1解像度800×600視野角140°/110°(H/V)入力端子HDMI(HDCP対応)/ DVI-D/ Y.Pb.Pr/ VGA/ Sビデオ/ ビデオx2/ 音声(ステレオ)※DVIコネクタピンはDVI-Iですが、DVI-D信号のみ対応となります対応信号NTSC/PAL/SECAMスピーカー1W×2(ステレオ)出力信号音声(ステレオ)動作温度(℃)0~50色(本体)ブラックタッチパネル方式4線式抵抗膜(USB制御)アスペクト比4:3モニターサイズ10.4型スクエアVESA対応対応輝度(cd/m2)250