カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- ADTECHNO(エーディテクノ)
- エスコ(5)
- mizuno(ミズノ)(5)
- Derekduck Industries Corp(3)
- SMC(2)
- 槌屋ヤック(2)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- ミヤコ自動車(1)
- SapiSelco(1)
- 日本紐釦貿易(1)
- NBK(1)
「ce-425」の検索結果

SDI→HDMIコンバーター
ADTECHNO(エーディテクノ)¥71,980税込¥79,1781台4日以内出荷・超小型軽量マルチフォーマット対応SDI→HDMIコンバーター・SDI→HDMI変換・1080iスケーラー(スキャン)機能(HDMI出力)・SDI・コンポジット出力搭載・広範囲の入力電圧に対応、ACアダプタ/USB経由の電源受給・超小型軽量(68×59.2×20mm、95g)付属品ACアダプタ/3.5mmミニピン(オス)-RCA(メス)アダプタ仕様ディップスイッチ:2個(本体側面)、左:バイパス/1080iスケーリング出力選択、右:不使用色ブルー質量(g)95電源ACアダプタ/ミニUSB(Bメス)、常設時はACアダプタにてご利用ください、miniUSB給電時は、供給元USBが電源供給可能かご確認ください適合規格SMPTE 125M:NTSC(480i 59.94),PAL(576i 50)、SMPTE 296M:720p 50/59.94/60、SMPTE 274M,SMPTE292M:1080i 50/59.94/60、1080p 23.98/24/25/29.97/30、SMPTE 424M:1080p 59.94/60 (3G)、SMPTE425M(レベルAのみ)、FCC/CE/PSE(ACアダプタ)本体寸法(mm)68×59.2×20(突起物含まず)入力電圧(V)DC5~24入力信号SDI(BNC)×1最大消費電力(W)4保証期間1年間出力信号HDMI×1、SDI(BNC)×1、コンポジット×1(3.5mmミニ)動作温度(℃)0~60動作湿度(%)0~90(結露なきこと)変換タイプメス - オス