カテゴリ
- パソコン/周辺機器(9)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- ADTECHNO(エーディテクノ)
- イメージニクス(28)
- KITO(キトー)(20)
- BIGM(丸山製作所)(19)
- omron(オムロン)(4)
- ダイヘン(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- エスコ(3)
- OHNO(大野ゴム工業)(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- FKD(フクダ精工)(3)
- イトーキ(3)
- ATEN(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- マザーツール(2)
- ミヤコ自動車(2)
- 丸一ゴム工業(2)
- 日本製線(2)
- KSフィルター(2)
- ブランドをもっと見る
「g3sd」の検索結果

AVMATRIX リクロック搭載3G-SDI 9分配器
ADTECHNO(エーディテクノ)¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷AVMATRIX SD1191 リクロック搭載3G-SDI 9分配器。SDI 9分配。3G/HD/SD-SDIマルチフォーマット対応。リクロック&イコライザ機能搭載。入力信号のケーブル補償機能 3G-SDI 120m(5C-FB)。タイムコード及びエンベデッドオーディオの分配に対応。ネジロック式DCコネクタ採用の電源入力搭載。強固なメタル筐体で専用マウントブラケット付属。安心の3年保証。付属品ACアダプター×1/専用マウントブラケットx2/保証書寸法(mm)125.5×104×25質量(g)約600消費電力(W)最大5入力電圧(V)DC6~24V保存温度(℃)-30~70入力端子3G/HD/SD-SDI×1動作温度(℃)-20~6動作湿度(%)0~90保存湿度(%)0~90出力端子3G/HD/SD-SDI×9
3G SDI HDMI クロススプリッター
ADTECHNO(エーディテクノ)¥81,980税込¥90,1781個5日以内出荷入力された3G/HD/SD SDI 信号またはHDMI 信号から任意の信号を、SDI 4 系統及びHDMI 4 系統から同時に変換・分配出力するSDI/HDMI 分配器です。
アップ/ダウン/クロス対応マルチコンバーター
ADTECHNO(エーディテクノ)¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷アップ/ダウン/クロス対応マルチコンバーター 様々なデジタル・アナログ信号の入出力に対応、デジタル:SDI(3G/HD/SD)、HDMI、AES/EBUオーディオ アナログ:コンポーネント、VGA、ビデオ、アナログステレオオーディオ OSDメニューにてあらゆる設定変更が可能 アップ/ダウン/クロスコンバート機能搭載 オーディオエンベデッド/ディエンベデッド機能色ホワイト質量(g)210電源ACアダプタ本体寸法(mm)151×91×20(突起物含まず)入力電圧(V)DC12最大消費電力(W)10動作温度(℃)0~60動作湿度(%)0~90(結露なきこと)変換タイプメス - オス
3G-SDI対応ルーティングスイッチャー
ADTECHNO(エーディテクノ)¥289,800税込¥318,7801台4日以内出荷・3G-SDI対応ルーティングスイッチャー8入力8出力モデル・SDIルーティングスイッチャー・SD・HD・3G-SDI/DVB-ASI/リファレンス(BB、Tri)入力対応・RS-422、LANリモートコントロール機能・ボタン操作ロック機能、プリセットメモリ機能(最大4メモリ)・19インチラックマウント対応(1Uサイズ)・抜け防止DCコネクタと、電源二重化に対応付属品ACアダプター×2、取扱説明書仕様8入力4出力モデル質量(kg)1.5電源ACアダプター適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプター)本体寸法(mm)483×91×44型番RS_8×8入力電圧(V)DC12/3.33A入力信号SDI(DVB-ASI)×8最大消費電力(W)25外部制御機能RS-422(RJ-45コネクタ)、LAN(RJ-45コネクタ)保証期間1年間同期信号入力:1系統:Tri、BB信号(BNCコネクタ)出力信号SDI(DVB-ASI) × 8動作温度(℃)0~60動作湿度(%)0~90(結露なきこと)
AVMATRIX リクロック搭載12G-SDI光延長器 受信機
ADTECHNO(エーディテクノ)¥139,800税込¥153,7801個5日以内出荷AVMATRIX FE1121-12G リクロック搭載12G-SDI光延長器。リクロック搭載12G-SDI光延長器は、12G-SDIまでのSDI信号を最長10kmまで伝送できる光延長器(受信機のみ)です。SDI入力端子&ループ出力端子搭載(送信機側)。2系統のSDI 出力端子搭載(受信機側)。12G/6G/3G/HD/SD-SDI マルチフォーマット対応。最長10km 延長。リクロック&イコライザ機能搭載と入力信号のケーブル補償機能 12G-SDI 60m。SFPモジュール標準付属(送信・受信/LCコネクタ/シングルモード)。USB給電対応。専用マウントブラケット標準付属。コネクタ形状LCコネクタ伝送距離(m)10000発光波長(nm)1310ファイバータイプシングルモード
AVMATRIX リクロック搭載12G-SDI光延長器
ADTECHNO(エーディテクノ)¥179,800税込¥197,7801個5日以内出荷AVMATRIX FE1121-12G リクロック搭載12G-SDI光延長器。リクロック搭載12G-SDI光延長器は、12G-SDIまでのSDI信号を最長10kmまで伝送できる光延長器(送受信機セット)です。SDI入力端子&ループ出力端子搭載(送信機側)。2系統のSDI 出力端子搭載(受信機側)。12G/6G/3G/HD/SD-SDI マルチフォーマット対応。最長10km 延長。リクロック&イコライザ機能搭載と入力信号のケーブル補償機能 12G-SDI 60m。SFPモジュール標準付属(送信・受信/LCコネクタ/シングルモード)。USB給電対応。専用マウントブラケット標準付属。コネクタ形状LCコネクタ伝送距離(m)10000発光波長(nm)1310ファイバータイプシングルモード
AVMATRIX リクロック搭載12G-SDI 5分配器
ADTECHNO(エーディテクノ)¥69,980税込¥76,9781個欠品中AVMATRIX SD1151-12G リクロック搭載12G-SDI 5分配器。リクロック搭載12G-SDI 5分配器は、リクロック機能を搭載し12G-SDIで最長60mまでのケーブル補償に対応。入力されたSDI信号を5分配出力する分配器です。12G/6G/3G/HD/SD-SDI マルチフォーマット対応。DVB-ASI信号対応。タイムコード/エンベデッドオーディオ対応。1入力5分配出力。リクロック&イコライザ機能搭載と入力信号のケーブル補償機能 12G-SDI 60m。SFP出力端子搭載(SFPモジュール別売り)。2系統のネジロック式DCコネクタ電源入力搭載で冗長化。専用マウントブラケット標準付属。
ズーム機能搭載アップ/ダウン/クロス対応マルチコンバータ
ADTECHNO(エーディテクノ)¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷3G/HD/SD-SDI、HDMI、コンポジット入力信号対応。スケーラ機能搭載で、アップ/ダウン/クロス、フレームレート変換可能。SDI出力×2系統、HDMI出力×1系統同時分配出力対応。ズームアップ機能(最大35%)。OSDメニューにて各種設定変更可能。オーディオエンベデッド/ディエンベデッド機能。ネジロック式DC電源入力。電源ネジロック式DC電源入力機能ズームアップ機能(最大35%)、オーディオエンベデッド/ディエンベデッド
ルHD 7型業務用マルチメディアディスプレイ SDIモデル
ADTECHNO(エーディテクノ)¥199,800税込¥219,7801個5日以内出荷LCD7621Sは、フルHD以上となるWUXGA(1920x1200)7型ワイド(16:10)液晶パネルを採用した業務用マルチメディアディスプレイです。液晶表面にはOCA(Optical Clear Adhesive)光学透明接着剤により高硬度(硬度6H)のガラス装着を施しクリアで強固な設計を実現しました。接続端子には4K@30(10.2Gbps)迄入力可能なHDMIとVGA、ビデオ(RCA)入力端子を各3系統、音声(赤・白RCA)入力端子を搭載します。HDMI入力端子はBlu-rayなどの著作権付きデジタルコンテンツの再生に必要なHDCPにも対応します。LCD7621SはSMPTE規格に準拠した3G/HD/SD-SDI入出力端子を搭載しております。3G-SDIではLevel AとBの異なる2つのマッピング方式に対応するほか、入力されたSDIをパススルーするSDI出力端子も搭載されているので、モニター同士でのデイジーチェーンも可能です。表面処理グレアコントラスト比1200:1解像度1920×1200入力端子3G-SDI×1/HDMI×1/VGA×1/ビデオ(RCA)×1/音声(RCA)L・R×1色(本体)ブラックアスペクト比16:10モニターサイズ7型
10.1型ワイド HD-SDI入力/出力端子搭載液晶モニター
ADTECHNO(エーディテクノ)¥169,800税込¥186,7801台4日以内出荷・10.1型ワイドHD-SDI入力/出力端子搭載液晶モニター・高解像度・広視野角液晶パネル採用・HD-SDI入力/出力端子搭載・HDMI/Y.Pb.Pr(BNC)/ビデオ×2系統(BNC)/音声(BNC)入力・2WAY電源供給(AC100V/4ピン×LR端子入力)・低重心無段階調整可能な自立スタンド採用・壁掛け運用も可・イヤホンジャック搭載仕様VESA(FPMPMI):75×75mm対応セット内容同梱物ACアダプター/リモコン質量(kg)約1.2(本体のみ)規格WSVGA (Wide-SVGA)電源AC100V-240V50/60HzDC12V/4ピン×LR適合規格FCC/RoHS/PSE(ACアダプタ)本体寸法(mm)259×170×36.5(スタンド部含まず)接続方式SD-SDI、HD-SDI、HDMI(HDCP非対応)、Y.Pb.Pr(BNC)保存温度(℃)-10~60入力信号SD-SDI/HD-SDI/HDMI(HDCP非対応)/Y.Pb.Pr(BNC)/ビデオ1(BNC)/ビデオ2(BNC)/音声モノラル(BNC)/Y.Pb.Pr/ビデオ入力にRCA端子で接続する場合は、別途「BNC~RCA変換アダプタ」をご用意ください。【SDI】3G-SDI1920×1080p@50/50.94/60Hz、HD-SDI1280×720p@50/59.94/60Hz、1920×1080i@50/59.94/60Hz、SD-SDI720×480i@60Hz、720×576i@50Hz最大消費電力(W)≦6コントラスト比500:1解像度1024×600視野角140°/110°(H/V)走査周波数(水平)31.5~87.5走査周波数(垂直)56~75Hz応答速度5入力端子3G-SDI/ HDMI(HDCP非対応)/ Y.Pb.Pr(BNC)/ ビデオ1(BNC)/ ビデオ2(BNC)/ 音声モノラル(BNC)※Y.Pb.Pr/ビデオ入力にRCA端子で接続する場合は、別途「BNC~RCA変換アダプタ」をご用意くださいスピーカー1W×1(モノラル)出力信号SD-SDI/HD-SDI対応フォーマットSD-SDI:720×480i@60Hz、720×576i@50Hz/HD-SDI:1280×720p@50/59.94/60Hz、1920×1080i@50/59.94/60Hz動作温度(℃)0~40色(本体)ブラックアズワン品番64-3968-93音声出力3.5Φミニピンジャック/RCA端子で接続する場合は、別途「BNC~RCA変換アダプタ」をご用意ください。アスペクト比128:75(約16:10)モニターサイズ10.1型ワイドVESA対応対応輝度(cd/m2)250