カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
  • ADTECHNO(エーディテクノ)
  • サンワサプライ(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「km-sdi03」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3G-SDI6系統伝送光延長器 ADTECHNO(エーディテクノ)

    3G-SDI6系統伝送光延長器

    ADTECHNO(エーディテクノ)
    389,800税込428,780
    1台
    4日以内出荷
    ・4KUHD対応3G-SDI6系統伝送光延長器・送信機から受信機へ3G-SDI4系統伝送で4KUHDにも対応・受信機から送信機へ3G-SDI2系統伝送・シングルモード2芯光ファイバーで最大10kmの長距離伝送・小型軽量設計(79×59×37mm、T×:160gR×:155g)・抜け防止DCコネクタ採用
    付属品ACアダプター(12V/1.5A)×2、取扱説明書仕様T×(送信機)・R×(受信機):光ファイバータイプ:シングルモード 2芯 LCタイプ質量(g)T×(送信機)160:R×(受信機)155電源ACアダプター適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプタ)本体寸法(mm)79×59×37(突起物含まず)入力電圧(V)DC5~17最大消費電力(W)T×(送信機)6.5:R×(受信機)7保証期間1年間入力端子SDI(BNC)×2、LCコネクタ×2(光ファイバーケーブル接続用)動作温度(℃)0~55動作湿度(%)0~90(結露なきこと)出力端子SDI(BNC)×4発光波長(nm)1310/1490/1550
  • 3G-SDI新号対応光延長器 ADTECHNO(エーディテクノ)

    3G-SDI新号対応光延長器

    ADTECHNO(エーディテクノ)
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷
    ・超小型軽量3G-SDI信号対応光延長器・光ファイバーで最大10kmの長距離伝送・SDI信号を送受信機間の双方向伝送に対応・超小型軽量(78×59.2×20mm、100g)・広範囲の入力電圧に対応(DC5V~17V)・構成ユニット:M_OTRT×(送信機)・M_OTRR×(受信機)
    付属品ACアダプター(12V/1.5A)×2、取扱説明書仕様光ファイバータイプ:シングルモード 1芯 LCタイプ質量(g)100電源ACアダプター適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプタ)本体寸法(mm)78×59.2×20(突起物含まず)入力電圧(V)DC5~17最大消費電力(W)4保証期間1年間入力端子SDI(BNC)×2、SDI(BNC)×1、LCコネクタ×1(光ファイバーケーブル接続用)動作温度(℃)-10~60動作湿度(%)0~90(結露なきこと)出力端子SDI(BNC)×1、LCコネクタ×1(光ファイバーケーブル接続用):SDI(BNC)×2発光波長(nm)1310/1490/1550音声2ch
  • AVMATRIX リクロック搭載12G-SDI光延長器 受信機 ADTECHNO(エーディテクノ)

    AVMATRIX リクロック搭載12G-SDI光延長器 受信機

    ADTECHNO(エーディテクノ)
    139,800税込153,780
    1個
    5日以内出荷
    AVMATRIX FE1121-12G リクロック搭載12G-SDI光延長器。リクロック搭載12G-SDI光延長器は、12G-SDIまでのSDI信号を最長10kmまで伝送できる光延長器(受信機のみ)です。SDI入力端子&ループ出力端子搭載(送信機側)。2系統のSDI 出力端子搭載(受信機側)。12G/6G/3G/HD/SD-SDI マルチフォーマット対応。最長10km 延長。リクロック&イコライザ機能搭載と入力信号のケーブル補償機能 12G-SDI 60m。SFPモジュール標準付属(送信・受信/LCコネクタ/シングルモード)。USB給電対応。専用マウントブラケット標準付属。
    コネクタ形状LCコネクタ伝送距離(m)10000発光波長(nm)1310ファイバータイプシングルモード
  • AVMATRIX リクロック搭載12G-SDI光延長器 ADTECHNO(エーディテクノ)

    AVMATRIX リクロック搭載12G-SDI光延長器

    ADTECHNO(エーディテクノ)
    179,800税込197,780
    1個
    5日以内出荷
    AVMATRIX FE1121-12G リクロック搭載12G-SDI光延長器。リクロック搭載12G-SDI光延長器は、12G-SDIまでのSDI信号を最長10kmまで伝送できる光延長器(送受信機セット)です。SDI入力端子&ループ出力端子搭載(送信機側)。2系統のSDI 出力端子搭載(受信機側)。12G/6G/3G/HD/SD-SDI マルチフォーマット対応。最長10km 延長。リクロック&イコライザ機能搭載と入力信号のケーブル補償機能 12G-SDI 60m。SFPモジュール標準付属(送信・受信/LCコネクタ/シングルモード)。USB給電対応。専用マウントブラケット標準付属。
    コネクタ形状LCコネクタ伝送距離(m)10000発光波長(nm)1310ファイバータイプシングルモード