カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • ADTECHNO(エーディテクノ)
  • メディアカバーマーケット(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lcd7620s」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 7型 IPS液晶パネル搭載 業務用マルチメディアディスプレイ ADTECHNO(エーディテクノ)

    7型 IPS液晶パネル搭載 業務用マルチメディアディスプレイ

    ADTECHNO(エーディテクノ)
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    4日以内出荷
    7型IPS液晶パネル搭載業務用マルチメディアディスプレイ 高解像度(1280×800) 広視野角(上下左右各178°)ワイドタイプのIPS液晶パネルを採用 3G-SDI入出力端子搭載・デジタル アナログ入力信号対応・HDCP対応 ダウンスキャン表示と表示アスペクト比設定機能 ピクセル等倍表示とアンダースキャン表示機能 任意の機能を呼び出すファンクションキー機能 反転表示機能・低重心無段階調整可能な自立スタンド採用 盗難防止用の紐通し穴を装備・VESAマウントインタフェース規格FPMPMI75×75mm対応
    仕様VESA(FPMPMI):75×75mmセット内容HDMIケーブル/VGAケーブル/ビデオケーブル/リモコン/ACアダプター質量(g)約940(約400/スタンド含まず)規格WXGA (Wide-XGA)電源DC7~24V適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプター)/RoHS表面処理グレア接続方式3G-SDI、HDMI(HDCP対応)、DVI-D、VGA保存温度(℃)-20~60入力信号3G-SDI/HDMI(HDCP対応)/DVI-D/VGA/ビデオ/音声(ステレオ)コントラスト比800:1解像度1280×800視野角178°/178°(H/V)走査周波数(垂直)23.976~85.0Hz入力端子3G-SDI/HDMI(HDCP対応)/DVI-D/VGA/ビデオ/音声(ステレオ)スピーカー1W×1(モノラル)出力信号3G-SDI(BNC)/音声(ステレオ)動作温度(℃)0~50色(本体)ブラックアスペクト比8:5(16:10)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×125×28(スタンド含まず)モニターサイズ7型ワイドパネル駆動方式IPSVESA対応対応輝度(cd/m2)300