カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
- ADTECHNO(エーディテクノ)
- エレコム(9)
- BUFFALO(バッファロー)(7)
- ビット・トレード・ワン(4)
- 変換名人(4)
- ダイヤトレンド(3)
- アズワン(1)
- オーム電機(1)
- HIOKI(日置電機)(1)
- リオン(1)
- イチネンTASCO(1)
- testo(テストー)(1)
- T&D(ティアンドデイ)(1)
- 安立計器(1)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
- Flir(フリアーシステムズ)(1)
- INFINEON(1)
- FLIR SYSTEMS(1)
- PEPPERL+FUCHS(1)
- ブランドをもっと見る
「minib-a」の検索結果

13.3型タッチパネルマルチメディアディスプレイ
ADTECHNO(エーディテクノ)¥89,980税込¥98,9781台欠品中最大4K@30入力対応 13.3型フルHD(1920×1080)IPSパネル採用 前面ガラスに高硬度(6H)ガラス採用 HDMI/VGA/ビデオ/音声入力端子搭載 HDCP対応 抜け防止用ケーブルクランプを標準付属 静電容量方式タッチパネル/10点マルチタッチに対応 表示アスペクト比設定機能 ピクセル等倍表示と反転表示機能 VESA75×75mm対応 低重心無段階調節可能な自立スタンド採用付属品ACアダプター/USBケーブル(A-miniB)/ドライバCD/リモコン/ケーブル固定クランプ/取扱説明書規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)最大16出力イヤホンジャック(3.5mmΦステレオミニピン)×1電源DC10~24V(推奨12V)表面処理グレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325.5×33.5×212入力HDMI×1/VGA×1/ビデオ(RCA)×1/音声(RCA)L・R×1解像度1920×1080保証期間3年入力端子HDMI×1/VGA×1/ビデオ(RCA)×1/音声(RCA) L・R×1VESAマウント(mm)75×75スピーカー2W×2(L/R)色(本体)ブラック画面サイズ13.3型アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS
15.6型タッチパネルワイドマルチメディアディスプレイ
ADTECHNO(エーディテクノ)¥109,800税込¥120,7801台4日以内出荷15.6型フルHD(1920×1080)IPSパネル採用 HDMI出力端子搭載 HDMI/VGA/ビデオ/音声入力端子搭載 HDCP対応 静電容量方式タッチパネル/10点マルチタッチに対応 表示アスペクト比設定機能 ピクセル等倍表示と反転表示機能 1/4インチネジ/VESA75×75mm及び100×100mm対応 低重心無段階調節可能な自立スタンド採用 市販のVマウントバッテリープレートに対応付属品ACアダプター/RCAビデオケーブル/USBケーブル(A-miniB)/ドライバCD/リモコン/取扱説明書電源(V)DC10~24(推奨12)規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)最大16出力HDMI×1/イヤホンジャック(3.5mmΦステレオミニピン)×1表面処理グレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)383×37.7×239入力HDMI×1/VGA×1/ビデオ(RCA)×1/音声(RCA)L・R×1コントラスト比1000:1解像度1920×1080保証期間3年入力端子HDMI×1 / VGA×1 / ビデオ(RCA)×1 / 音声(RCA) L・R×1VESAマウント(mm)75×75/100×100スピーカー2W×2(L/R)色(本体)ブラック画面サイズ15.6型アズワン品番64-3969-08アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS
10.1型タッチパネルマルチメディアディスプレイ
ADTECHNO(エーディテクノ)¥85,980税込¥94,5781台4日以内出荷最大4K@30入力対応 10.1型フルHD(1920×1200)IPSパネル採用 前面ガラスに高硬度(6H)ガラス採用 HDMI/VGA/ビデオ/音声入力端子搭載 HDCP対応 抜け防止用ケーブルクランプを標準付属 静電容量方式タッチパネル/10点マルチタッチに対応 表示アスペクト比設定機能 ピクセル等倍表示と反転表示機能 VESA75×75mm対応 低重心無段階調節可能な自立スタンド採用付属品ACアダプター/USBケーブル(A-miniB)/ドライバCD/リモコン/ケーブル固定クランプ/注意事項・保証書規格WUXGA (Wide-UXGA)消費電力(W)最大14出力イヤホンジャック(3.5mmΦステレオミニピン)×1電源DC7~24V(推奨12V)表面処理グレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×32.5×166入力HDMI×1/VGA×1/ビデオ(RCA)×1/音声(RCA)L・R×1解像度1920×1200保証期間3年入力端子HDMI×1/VGA×1/ビデオ(RCA)×1/音声(RCA) L・R×1VESAマウント(mm)75×75スピーカー1W×2(L/R)色(本体)ブラック画面サイズ10.1型アズワン品番64-3969-04アスペクト比16:10パネル駆動方式IPS