カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- ADTECHNO(エーディテクノ)
- AirTAC(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- DMM.make(8)
- EPSON(1)
- Festo(1)
- SMC(38)
- TELEMECANIQUE SENSORS(8)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- VISHAY(1)
- アスペック(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- サンコー(三甲)(1)
- ナカバヤシ(7)
- ミラック光学(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- ヤマトエンジニアリング(1)
- ラトックシステム(2)
- 岩田製作所(1)
- ブランドをもっと見る
「pal03」の検索結果

1入力3出力SDI分配器
ADTECHNO(エーディテクノ)¥41,980税込¥46,1781台4日以内出荷・超小型軽量マルチレート対応1入力3出力SDI分配器・1入力3出力SDI分配・イコライザ・リクロック機能内蔵・広範囲の入力電圧に対応(DC5~24V)・超小型軽量モデル(68×59.2×20mm、約95g)付属品ACアダプタ(12V/1.5A)質量(g)約95電源ACアダプタ適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプタ)本体寸法(mm)68×59.2×20(突起物含まず)入力電圧(V)DC5~24入力信号SDI/DVB-ASI(BNC)×1最大消費電力(W)4保証期間1年間出力信号SDI/DVB-ASI(BNC)×3、対応SDI規格:「SMPTE125M」、NTSC(480i59.94),PAL(576i50)「SMPTE296M」720p50/59.94/60「SMPTE274M,SMPTE292M」、1080i50/59.94/60、1080p23.98/24/25/29.97/30「SMPTE424M」1080p59.94/60(3G)「SMPTE425M(レベルAのみ)」動作温度(℃)0~50動作湿度(%)0~90(結露なきこと)