カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(15)
絞り込み
ブランド
  • ADTECHNO(エーディテクノ)
  • モノタロウ(3)
  • Advantech(アドバンテック)(3)
  • ASUS(エイスース)(10)
  • ATEN(12)
  • BLACK BOX(4)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(8)
  • JAPANNEXT(6)
  • LINDY(4)
  • Philips(5)
  • RS PRO(16)
  • StarTech.com(22)
  • アイネックス(6)
  • イメージニクス(4)
  • エスエスエーサービス(3)
  • エレコム(3)
  • サンワサプライ(8)
  • トライメイト(3)
  • ブラックボックス(3)
  • 興和オプトロニクス(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vga dvi」の検索結果

15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 4K入力対応フルHD業務用ディスプレイ 21.5型ワイド/1920×1080/3G-SDI、HDMI、DVI-D、VGA、BNC/ブラック/スピーカー:あり ADTECHNO(エーディテクノ)

    4K入力対応フルHD業務用ディスプレイ 21.5型ワイド/1920×1080/3G-SDI、HDMI、DVI-D、VGA、BNC/ブラック/スピーカー:あり

    ADTECHNO(エーディテクノ)
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    翌日出荷
    。21.5型ワイド フルHD液晶パネル(1920x1080)採用 。強固なメタル筐体採用とタフネス設計 。3G-SDI入出力端子(Level A / B) 。HDMI / VGA / DVI-D / Video(BNC)入力端子 。最大4K UHD@30入力(HDMI入力のみ) 。ケーブル固定クランプ標準付属 。持ち運び用のハンドル搭載 。VESAマウント規格100x100mm対応
    コントラスト比1000:1解像度1920×1080入力端子3G-SDI/HDMI/DVI-D/VGA/ビデオ(BNC) /音声(RCA)L・R×1色(本体)ブラックアスペクト比16:9ワイドモニターサイズ21.5型
  • HDCP対応10.4型業務用液晶ディスプレイ ADTECHNO(エーディテクノ)

    HDCP対応10.4型業務用液晶ディスプレイ

    ADTECHNO(エーディテクノ)
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    4日以内出荷
    HDCP対応10.4型業務用液晶ディスプレイ・10.4型スクウェア(LEDバックライト)・様々な入力信号に対応・HDMI(HDCP対応)/DVI-D/Y.Pb.Pr/VGA/Sビデオ/ビデオ/音声・ダウンスキャン表示機能搭載・スピーカー搭載・低重心無段階調整可能な自立スタンド採用
    仕様DPMS対応セット内容リモコン/ACアダプタ/専用Y.Pb.Prケーブル/Sビデオケーブル/VGAケーブル/ビデオ・オーディオケーブル×3/取扱説明書質量(kg)約1.5(本体のみ)規格SVGA (Super-VGA)電源AC100V50/60HzDC12V適合規格FCC/PSE(ACアダプタ)/RoHS本体寸法(mm)260×200×40(スタンド・突起物を除く)接続方式HDMI(HDCP対応)、DVI-D、Y.Pb.Pr、VGA保存温度(℃)-20~60入力信号HDMI(HDCP対応)/DVI-D/Y.Pb.Pr/VGA/Sビデオ/ビデオ×2/音声(ステレオ)/DVIコネクタピンはDVI-Iですが、DVI-D信号のみ対応となります。最大消費電力(W)動作時10以下(パワーセーブ時1以下)コントラスト比500:1解像度800×600視野角140°/110°(H/V)走査周波数(水平)31.5~87.5走査周波数(垂直)6.00~75.0Hz入力端子HDMI(HDCP対応)/ DVI-D/ Y.Pb.Pr/ VGA/ Sビデオ/ ビデオx2/ 音声(ステレオ)※DVIコネクタピンはDVI-Iですが、DVI-D信号のみ対応となります対応信号NTSC/PAL/SECAMスピーカー1W×2(ステレオ)動作温度(℃)0~50色(本体)ブラックアズワン品番64-3969-05音声出力ステレオアスペクト比4:3モニターサイズ10.4型スクエアVESA対応対応輝度(cd/m2)250
  • HDCP対応10.4型業務用液晶ディスプレイ 壁掛けタイプ ADTECHNO(エーディテクノ)

    HDCP対応10.4型業務用液晶ディスプレイ 壁掛けタイプ

    ADTECHNO(エーディテクノ)
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    4日以内出荷
    HDCP対応10.4型業務用液晶ディスプレイ・10.4型スクウェア(LEDバックライト)・様々なデジタル・アナログ入力信号に対応、HDMI(HDCP対応)/DVI-D/VGA/YPbPr/Sビデオ/ビデオ/音声・スピーカー搭載・VESAマウントインタフェース規格、FPMPMI75×75mm対応・ダウンスキャン表示機能搭載・壁掛け対応モデル:スタンド無しの省スペース設計
    仕様VESA(FPMPMI):75×75mm(本体背面)、DPMS対応セット内容リモコン/専用Y.Pb.Prケーブル/Sビデオケーブル/VGAケーブル/ビデオ・オーディオケーブル×3/取扱説明書質量(g)約900(本体のみ)規格SVGA (Super-VGA)電源AC100V50/60HzDC12V適合規格FCC/PSE(ACアダプタ)/RoHS本体寸法(mm)260×200×40(突起物を除く)接続方式HDMI(HDCP対応)、DVI-D、Y.Pb.Pr、VGA保存温度(℃)-20~60入力信号HDMI(HDCP対応)/DVI-D/Y.Pb.Pr/VGA/Sビデオ/ビデオ×2/音声(ステレオ)/DVIコネクタピンはDVI-Iですが、DVI-D信号のみ対応となります。最大消費電力(W)10以下(パワーセーブ時1以下)コントラスト比500:1解像度800×600視野角140°/110°(H/V)走査周波数(水平)31.5~87.5走査周波数(垂直)60.0~75.0Hz入力端子HDMI(HDCP対応)/ Y.Pb.Pr(BNC)/ ビデオ1(BNC)※Y.Pb.Pr/ビデオ入力にRCA端子で接続する場合は、別途「BNC~RCA変換アダプタ」をご用意ください対応信号NTSC/PAL/SECAMスピーカー1W×2(ステレオ)出力信号音声(ステレオ)動作温度(℃)0~50色(本体)ブラックアスペクト比4:3モニターサイズ10.4型スクエアVESA対応対応輝度(cd/m2)250
  • HDCP対応10.4型業務用タッチパネル液晶ディスプレイ 壁掛けタイプ ADTECHNO(エーディテクノ)

    HDCP対応10.4型業務用タッチパネル液晶ディスプレイ 壁掛けタイプ

    ADTECHNO(エーディテクノ)
    ¥73,980税込¥81,378
    1台
    4日以内出荷
    ・HDCP対応10.4型業務用タッチパネル液晶ディスプレイ壁掛けタイプ・4線式抵抗膜タッチパネル・10.4型スクウェア(LEDバックライト)・様々なデジタル・アナログ入力信号に対応、HDMI(HDCP対応)/DVI-D/VGA/YPbPr/Sビデオ/ビデオ/音声・スピーカー搭載・VESA規格75×75mm(本体背面)・壁掛け対応モデル:スタンド無しの省スペース設計
    仕様VESA(FPMPMI):75×75mm(本体背面)、DPMS対応セット内容リモコン/専用Y.Pb.Prケーブル/Sビデオケーブル/VGAケーブル/ビデオ・オーディオケーブル×3/USBケーブル※タッチパネル制御用/ACアダプタ/タッチパネルドライバCD-ROM/タッチペン/取扱説明書質量(g)約900規格SVGA (Super-VGA)電源AC100V-240V50/60HzDC12V適合規格FCC/PSE(ACアダプタ)/RoHS本体寸法(mm)260×200×40(突起物を除く)対応OS(タッチパネル用ソフトウェア)Windows10/Windows8.1/Windows8(32bit/64bit)/Windows7(32bit/64bit)/他のOSはサポート対象外です。接続方式HDMI(HDCP対応)、DVI-D、Y.Pb.Pr、VGA保存温度(℃)-20~60入力信号HDMI(HDCP対応)/DVI-D/Y.Pb.Pr/VGA/Sビデオ/ビデオ×2/音声(ステレオ)/DVIコネクタピンはDVI-Iですが、DVI-D信号のみ対応となります。最大消費電力(W)動作時10以下(パワーセーブ時1以下)コントラスト比500:1解像度800×600視野角140°/110°(H/V)入力端子HDMI(HDCP対応)/ DVI-D/ Y.Pb.Pr/ VGA/ Sビデオ/ ビデオx2/ 音声(ステレオ)※DVIコネクタピンはDVI-Iですが、DVI-D信号のみ対応となります対応信号NTSC/PAL/SECAMスピーカー1W×2(ステレオ)出力信号音声(ステレオ)動作温度(℃)0~50色(本体)ブラックタッチパネル方式4線式抵抗膜(USB制御)アスペクト比4:3モニターサイズ10.4型スクエアVESA対応対応輝度(cd/m2)250
  • HDCP対応10.4型業務用タッチパネル液晶ディスプレイ ADTECHNO(エーディテクノ)

    HDCP対応10.4型業務用タッチパネル液晶ディスプレイ

    ADTECHNO(エーディテクノ)
    ¥73,980税込¥81,378
    1台
    欠品中
    ・HDCP対応10.4型業務用タッチパネル液晶ディスプレイ・10.4型スクエア(LEDバックライト)・4線式抵抗膜タッチパネル・HDCP対応HDMI入力端子・様々な入力信号に対応、HDMI/DVI-D/Y.Pb.Pr/VGA/Sビデオ/ビデオ/音声・ダウンスキャン表示機能搭載・スピーカー搭載・低重心無段階調整可能な自立スタンド採用
    仕様DPMS対応セット内容リモコン/ACアダプタ/専用Y.Pb.Prケーブル/Sビデオケーブル/VGAケーブル/ビデオ・オーディオケーブル×3/USBケーブル/タッチパネル制御用/タッチパネルドライバCD-ROM/タッチペン質量(kg)約1.5(本体のみ)規格SVGA (Super-VGA)電源AC100V-240V50/60HzDC12V適合規格FCC/PSE(ACアダプタ)/RoHS本体寸法(mm)260×200×40(スタンド・突起物を除く)対応OS(タッチパネル用ソフトウェア)Windows10/Windows8.1/Windows8(32bit/64bit)/Windows7(32bit/64bit)/他のOSはサポート対象外です。接続方式HDMI(HDCP対応)、DVI-D、Y.Pb.Pr、VGA保存温度(℃)-20~60入力信号HDMI(HDCP対応)/DVI-D/Y.Pb.Pr/VGA/Sビデオ/ビデオ×2/音声(ステレオ)/DVIコネクタピンはDVI-Iですが、DVI-D信号のみ対応となります。最大消費電力(W)動作時10以下(パワーセーブ時1以下)コントラスト比500:1解像度800×600視野角140°/110°(H/V)走査周波数(水平)31.5~87.5走査周波数(垂直)56~75Hz入力端子HDMI(HDCP対応)/ DVI-D/ Y.Pb.Pr/ VGA/ Sビデオ/ ビデオx2/ 音声(ステレオ)※DVIコネクタピンはDVI-Iですが、DVI-D信号のみ対応となります対応信号NTSC/PAL/SECAMスピーカー1W×2(ステレオ)出力信号音声(ステレオ)動作温度(℃)0~50色(本体)ブラックタッチパネル方式4線式抵抗膜(USB制御)アスペクト比4:3モニターサイズ10.4型スクエアVESA対応対応輝度(cd/m2)250(平均値)
  • フルHD 17.3型IPS液晶パネル搭載 業務用マルチメディアディスプレイ ADTECHNO(エーディテクノ)

    フルHD 17.3型IPS液晶パネル搭載 業務用マルチメディアディスプレイ

    ADTECHNO(エーディテクノ)
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    3日以内出荷
    液晶表面にはOCA(Optical Clear Adhesive)光学透明接着剤により高硬度(硬度6H)のガラス装着を施しクリアで強固な設計を実現しました。 最大4K@30入力対応。 17.3型フルHD(1920x1080)IPSパネル採用。 前面ガラスに高硬度(6H)ガラス採用。 HDMI/DVI-D/VGA/ビデオ/音声 入力端子搭載。 表示アスペクト比・反転表示機能。 VESA 75 x 75mm及び100 x 100mm対応。 抜け防止用ケーブルクランプ標準付属。 抜け防止DCコネクタ採用。 EIA規格19インチラックへのマウントに対応(オプション)。 安心の3年保証。
    規格2K/FHD(Full-HD)表面処理グレアコントラスト比1200:1解像度1920×1080保証期間3年入力端子HDMI×1 / DVI-D×1 / VGA×1 / ビデオ(RCA)×1 / 音声(RCA) L・R×1VESAマウント(mm)75×75/100×100色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ17.3型パネル駆動方式IPSVESA対応対応入力ポートHDMI/DVI-D/VGA/ビデオ/音声
  • フルHD 17.3型IPS液晶パネル搭載 業務用マルチメディアディスプレイ SDIモデル ADTECHNO(エーディテクノ)

    フルHD 17.3型IPS液晶パネル搭載 業務用マルチメディアディスプレイ SDIモデル

    ADTECHNO(エーディテクノ)
    ¥269,800税込¥296,780
    1個
    5日以内出荷
    液晶表面にはOCA(Optical Clear Adhesive)光学透明接着剤により高硬度(硬度6H)のガラス装着を施しクリアで強固な設計を実現しました。 最大4K@30入力対応。 17.3型フルHD(1920x1080)IPSパネル採用。 前面ガラスに高硬度(6H)ガラス採用。 HDMI/DVI-D/VGA/ビデオ/音声 入力端子搭載。 3G-SDI入出力端子搭載(Level A/B対応)。 表示アスペクト比・反転表示機能。 VESA 75 x 75mm及び100 x 100mm対応。 抜け防止用ケーブルクランプ標準付属。 抜け防止DCコネクタ採用。 EIA規格19インチラックへのマウントに対応(オプション)。 安心の3年保証。
    規格2K/FHD(Full-HD)表面処理グレアコントラスト比1200:1解像度1920×1080保証期間3年入力端子3G-SDI×1 / HDMI×1 / DVI-D×1 / VGA×1 / ビデオ(RCA)x 1 / 音声(RCA)L・R×1VESAマウント(mm)75×75/100×100色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ17.3型パネル駆動方式IPSVESA対応対応入力ポートHDMI/DVI-D/VGA/ビデオ/音声
  • 7型 IPS液晶パネル搭載 業務用マルチメディアディスプレイ ADTECHNO(エーディテクノ)

    7型 IPS液晶パネル搭載 業務用マルチメディアディスプレイ

    ADTECHNO(エーディテクノ)
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    4日以内出荷
    7型IPS液晶パネル搭載業務用マルチメディアディスプレイ 高解像度(1280×800) 広視野角(上下左右各178°)ワイドタイプのIPS液晶パネルを採用 3G-SDI入出力端子搭載・デジタル アナログ入力信号対応・HDCP対応 ダウンスキャン表示と表示アスペクト比設定機能 ピクセル等倍表示とアンダースキャン表示機能 任意の機能を呼び出すファンクションキー機能 反転表示機能・低重心無段階調整可能な自立スタンド採用 盗難防止用の紐通し穴を装備・VESAマウントインタフェース規格FPMPMI75×75mm対応
    仕様VESA(FPMPMI):75×75mmセット内容HDMIケーブル/VGAケーブル/ビデオケーブル/リモコン/ACアダプター質量(g)約940(約400/スタンド含まず)規格WXGA (Wide-XGA)電源DC7~24V適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプター)/RoHS表面処理グレア接続方式3G-SDI、HDMI(HDCP対応)、DVI-D、VGA保存温度(℃)-20~60入力信号3G-SDI/HDMI(HDCP対応)/DVI-D/VGA/ビデオ/音声(ステレオ)コントラスト比800:1解像度1280×800視野角178°/178°(H/V)走査周波数(垂直)23.976~85.0Hz入力端子3G-SDI/HDMI(HDCP対応)/DVI-D/VGA/ビデオ/音声(ステレオ)スピーカー1W×1(モノラル)出力信号3G-SDI(BNC)/音声(ステレオ)動作温度(℃)0~50色(本体)ブラックアスペクト比8:5(16:10)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×125×28(スタンド含まず)モニターサイズ7型ワイドパネル駆動方式IPSVESA対応対応輝度(cd/m2)300
  • HDCP対応9.7型業務用液晶ディスプレイ ADTECHNO(エーディテクノ)

    HDCP対応9.7型業務用液晶ディスプレイ

    ADTECHNO(エーディテクノ)
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1台
    4日以内出荷
    ・HDCP対応9.7型業務用液晶ディスプレイ ・高解像度(1024×768) ・広視野角(水平170°/垂直170°)スクウェアタイプの高画質IPS液晶パネルを採用 ・HDCP対応HDMI入力端子搭載 ・薄型(約30mm最薄部約15mm)、軽量(約630g※スタンド除く) ・低重心無段階調整可能な自立スタンド採用 ・VESAマウントインターフェース規格、FPMPMI75×75mm対応 ・デジタル/アナログ入力両信号対応 ・ダウンスキャン表示機能:デジタル(最大1920×1080p)迄、アナログ(最大1920×1200(WU×GA))迄入力可能
    仕様VESA(FPMPMI):75×75mm(本体背面)セット内容リモコン/ACアダプタ/専用スタンド/専用SKS接続ケーブル/DVIケーブル(DVI-D-HDMI変換)/HDMIケーブル(タイプA→C)/取扱説明書質量(g)約630(本体のみ)規格XGA電源AC100V-240V50/60HzDC12V適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプタ)/RoHS接続方式HDMI(HDCP対応)、DVI-D、VGA保存温度(℃)-20~60入力信号HDMI(HDCP対応)/DVI-D/VGA/ビデオ(RCA)×2/音声(3.5mmステレオミニ)/VGA/ビデオ/音声は付属の専用SKSケーブルを利用最大消費電力(W)動作時10以下(パワーセーブ時1以下)コントラスト比800:1解像度1024×768視野角170°/170°(H/V)走査周波数(水平)31.0~80.0走査周波数(垂直)56.0~75.0Hz入力端子HDMI(HDCP対応)/ DVI-D/ VGA/ ビデオ(RCA)x2/ 音声(3.5mmステレオミニ)※VGA/ビデオ/音声は付属の専用SKSケーブルを利用スピーカー1W×2(ステレオ)動作温度(℃)0~50アスペクト比4:3本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238.3×189.2×27(スタンドを除く)モニターサイズ9.7型スクエアパネル駆動方式IPSVESA対応対応輝度(cd/m2)350
  • 10.1型高解像度液晶搭載 業務用液晶ディスプレイ ADTECHNO(エーディテクノ)

    10.1型高解像度液晶搭載 業務用液晶ディスプレイ

    ADTECHNO(エーディテクノ)
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    欠品中
    10.1型高解像度液晶搭載業務用液晶ディスプレイ 高解像度(1280×800)・広視野角(上下左右各170°)ワイドタイプのIPS液晶パネルを採用 デジタル・アナログ入力信号対応 HDCP対応 ダウンスキャン表示と表示アスペクト比設定機能 ピクセル等倍表示とアンダースキャン表示機能 任意の機能を呼び出すファンクションキー機能 反転表示機能 低重心無段階調整可能な自立スタンド採用 VESAマウントインタフェース規格FPMPMI75×75mm対応
    仕様VESA(FPMPMI):75×75mmセット内容HDMIケーブル/VGAケーブル/ビデオケーブル/リモコン/ACアダプター/質量(kg)約1(約440/スタンド含まず)規格WXGA (Wide-XGA)電源7~24V適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプター)/RoHS接続方式HDMI(HDCP対応)、DVI-D、VGA保存温度(℃)-20~60入力信号HDMI(HDCP対応)/DVI-D/VGA/ビデオ/音声(ステレオ)最大消費電力(W)10コントラスト比800:1解像度1280×800視野角170°/170°(H/V)走査周波数(垂直)23.976~85.0Hzスピーカー2W×1(モノラルRのみ出力)出力信号音声(ステレオ)動作温度(℃)0~50アスペクト比8:5(16:10)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245×168×29.5(スタンド含まず)モニターサイズ10.1型ワイドパネル駆動方式IPSVESA対応対応輝度(cd/m2)350
  • 7型 IPS液晶パネル搭載 業務用マルチメディアディスプレイ ADTECHNO(エーディテクノ)

    7型 IPS液晶パネル搭載 業務用マルチメディアディスプレイ

    ADTECHNO(エーディテクノ)
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    4日以内出荷
    7型IPS液晶パネル搭載業務用マルチメディアディスプレイ 高解像度(1280×800)・広視野角(上下左右各178°)ワイドタイプのIPS液晶パネルを採用 デジタル・アナログ入力信号対応 HDCP対応 ダウンスキャン表示と表示アスペクト比設定機能 ピクセル等倍表示とアンダースキャン表示機能 任意の機能を呼び出すファンクションキー機能 反転表示機能 低重心無段階調整可能な自立スタンド採用 盗難防止用の紐通し穴を装備 VESAマウントインタフェース規格FPMPMI75×75mm対応
    仕様VESA(FPMPMI):75×75mmセット内容HDMIケーブル/VGAケーブル/ビデオケーブル/リモコン/ACアダプター質量(g)約940(約400/スタンド含まず)規格WXGA (Wide-XGA)電源DC7~24V適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプター)/RoHS接続方式HDMI(HDCP対応)、DVI-D、VGA保存温度(℃)-20~60入力信号HDMI(HDCP対応)/DVI-D/VGA/ビデオ/音声(ステレオ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×125×28(スタンド含まず)コントラスト比800:1解像度1280×800視野角178°/178°(H/V)スピーカー1W×1(モノラル)出力信号音声(ステレオ)動作温度(℃)0~50アスペクト比8:5(16:10)モニターサイズ7型ワイドパネル駆動方式IPSVESA対応対応輝度(cd/m2)300
  • HDCP対応9.7型業務用タッチパネル液晶ディスプレイ ADTECHNO(エーディテクノ)

    HDCP対応9.7型業務用タッチパネル液晶ディスプレイ

    ADTECHNO(エーディテクノ)
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1台
    4日以内出荷
    ・HDCP対応9.7型業務用タッチパネル液晶ディスプレイ・高解像度(1024×768)・広視野角(水平170°/垂直170°)スクウェアタイプの高画質IPS液晶パネルを採用・5線式抵抗膜方式タッチパネルを採用し、入力精度と耐久性を向上・HDCP対応HDMI入力端子搭載・ダウンスキャン表示機能・薄型(約30mm最薄部約15mm)、軽量(約570g※スタンド部除く)・低重心無段階調整可能な自立スタンド採用・VESAマウントインターフェース規格、FPMPMI75×75mm対応
    仕様VESA(FPMPMI):75×75mm(本体背面)セット内容リモコン/ACアダプタ/スタンド/専用SKS接続ケーブル/DVIケーブル(DVI-D-HDMI変換)/HDMIケーブル(タイプA-C)/USBケーブル/タッチペン/タッチパネルドライバーCD-ROM/取扱説明書質量(g)約570(本体のみ)規格XGA電源AC100V50/60HzDC7~24V適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプタ)/RoHS対応OS(タッチパネル用ソフトウェア)Windows10/Windows8.1/Windows8(32bit/64bit)/Windows7(32bit/64bit)/他のOSはサポート対象外です。接続方式HDMI(HDCP対応)、DVI-D、VGA保存温度(℃)-20~60入力信号HDMI(HDCP対応)/DVI-D/VGA/ビデオ(RCA)×2/音声(3.5mmステレオミニ)/VGA/ビデオ/音声は付属のSKSケーブルを利用最大消費電力(W)動作時10以下(パワーセーブ時1以下)コントラスト比800:1解像度1024×768視野角170°/170°(H/V)走査周波数(水平)31.5~80.0走査周波数(垂直)60~75Hz入力端子HDMI(HDCP対応)/ DVI-D/ VGA/ ビデオ(RCA)×2/ 音声(3.5mmステレオミニ)※VGA/ビデオ/音声は付属の専用SKSケーブルを利用スピーカー1W×2(ステレオ)動作温度(℃)0~50タッチパネル方式5線式抵抗膜型(PC制御はUSB接続)アスペクト比4:3本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238.3×189.2×27(スタンドを除く)モニターサイズ9.7型スクエアパネル駆動方式IPSVESA対応対応輝度(cd/m2)350
  • 10.1型高解像度液晶搭載 業務用液晶ディスプレイ ADTECHNO(エーディテクノ)

    10.1型高解像度液晶搭載 業務用液晶ディスプレイ

    ADTECHNO(エーディテクノ)
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    4日以内出荷
    10.1型高解像度液晶搭載業務用液晶ディスプレイ 高解像度(1280×800) 広視野角(上下左右各170°)ワイドタイプのIPS液晶パネルを採用 3G-SDI入出力端子搭載 デジタル・アナログ入力信号対応 HDCP対応・ダウンスキャン表示と表示アスペクト比設定機能 ピクセル等倍表示とアンダースキャン表示機能 任意の機能を呼び出すファンクションキー機能 反転表示機能・低重心無段階調整可能な自立スタンド採用 VESAマウントインタフェース規格FPMPMI75×75mm対応
    仕様VESA(FPMPMI):75×75mmセット内容HDMIケーブル/VGAケーブル/ビデオケーブル/リモコン/ACアダプター質量(kg)約1(約440/スタンド含まず)規格WXGA (Wide-XGA)電源7~24V適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプター)/RoHS表面処理グレア接続方式3G-SDI、HDMI(HDCP対応)、DVI-D、VGA保存温度(℃)-20~60入力信号3G-SDI/HDMI(HDCP対応)/DVI-D/VGA/ビデオ/音声(ステレオ)最大消費電力(W)10コントラスト比800:1解像度1280×800視野角170°/170°(H/V)走査周波数(垂直)23.976~85.0Hz入力端子3G-SDI/HDMI(HDCP対応)/DVI-D/VGA/ビデオ/音声(ステレオ)スピーカー2W×1(モノラルRのみ出力)出力信号3G-SDI(BNC)/音声(ステレオ)動作温度(℃)0~50色(本体)ブラックアズワン品番64-3969-01アスペクト比8:5(16:10)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245×168×29.5(スタンド含まず)モニターサイズ10.1型ワイドパネル駆動方式IPSVESA対応対応輝度(cd/m2)350
  • 7型 IPS液晶タッチパネル搭載 業務用マルチメディアディスプレイ ADTECHNO(エーディテクノ)

    7型 IPS液晶タッチパネル搭載 業務用マルチメディアディスプレイ

    ADTECHNO(エーディテクノ)
    ¥61,980税込¥68,178
    1台
    4日以内出荷
    7型IPS液晶タッチパネル搭載業務用マルチメディアディスプレイ 高解像度(1280×800) 広視野角(上下左右各178°)ワイドタイプのIPS液晶パネルを採用 5線式抵抗膜タッチパネル搭載 デジタル・アナログ入力信号対応 HDCP対応 ダウンスキャン表示と表示アスペクト比設定機能 ピクセル等倍表示とアンダースキャン表示機能 任意の機能を呼び出すファンクションキー機能 反転表示機能 低重心無段階調整可能な自立スタンド採用 盗難防止用の紐通し穴を装備 VESAマウントインタフェース規格FPMPMI75×75mm対応
    仕様VESA(FPMPMI):75×75mm質量(g)約940(約400/スタンド含まず)規格WXGA (Wide-XGA)電源DC7~24V適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプター)/RoHS対応OSWindows10/Windows8.1/Windows8(32bit/64bit)/Windows7(32bit/64bit)※他のOSはサポート対象外です。接続方式HDMI(HDCP対応)、DVI-D、VGA保存温度(℃)-20~60入力信号HDMI(HDCP対応)/DVI-D/VGA/ビデオ/音声(ステレオ)コントラスト比800:1解像度1280×800視野角178°/178°(H/V)走査周波数(垂直)23.976~85.0Hzスピーカー1W×1(モノラル)出力信号音声(ステレオ)動作温度(℃)0~50タッチパネル方式5線式抵抗膜(USBタイプミニB制御)アスペクト比8:5(16:10)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×125×28(スタンド含まず)モニターサイズ7型ワイドパネル駆動方式IPSVESA対応対応輝度(cd/m2)300
  • 10.1型高解像度液晶搭載 業務用タッチパネル液晶ディスプレイ ADTECHNO(エーディテクノ)

    10.1型高解像度液晶搭載 業務用タッチパネル液晶ディスプレイ

    ADTECHNO(エーディテクノ)
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    4日以内出荷
    ・10.1型高解像度液晶搭載業務用タッチパネル液晶ディスプレイ ・高解像度(1280×800)・広視野角(上下左右各170°)ワイドタイプのIPS液晶パネルを採用 ・5線式タッチパネル搭載 ・デジタル・アナログ入力信号対応 ・HDCP対応・ダウンスキャン表示と表示アスペクト比設定機能 ・ピクセル等倍表示とアンダースキャン表示機能 ・任意の機能を呼び出すファンクションキー機能 ・反転表示機能 ・低重心無段階調整可能な自立スタンド採用 ・VESAマウントインタフェース規格FPMPMI75×75mm対応
    仕様VESA(FPMPMI):75×75mmセット内容HDMIケーブル/VGAケーブル/ビデオケーブル/リモコン/ACアダプター/USBケーブル/ドライバーCD-ROM/タッチペン規格WXGA (Wide-XGA)電源7~24V適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプター)/RoHS対応OSWindows10/Windows8.1/Windows8(32bit/64bit)/Windows7(32bit/64bit)※他のOSはサポート対象外です。接続方式HDMI(HDCP対応)、DVI-D、VGA保存温度(℃)-20~60入力信号HDMI(HDCP対応)/DVI-D/VGA/ビデオ/音声(ステレオ)最大消費電力(W)10コントラスト比800:1解像度1280×800視野角170°/170°(H/V)走査周波数(垂直)23.976~85.0Hzスピーカー2W×1(モノラルRのみ出力)出力信号音声(ステレオ)動作温度(℃)0~50タッチパネル方式5線式抵抗膜(USBタイプミニB制御)アスペクト比8:5(16:10)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245×168×29.5(スタンド含まず)モニターサイズ10.1型ワイドパネル駆動方式IPSVESA対応対応輝度(cd/m2)350
vga dvi 変換特集