カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
ブランド
- nedius(スイデン)
- MAZDA(マツダ)(1)
「ndh-70-1」の検索結果

除湿機(除湿器)
nedius(スイデン)(1件のレビュー)¥94,980税込¥104,4781台翌々日出荷70L/日の高い除湿性能(周囲温度30℃、相対湿度80%、60HZで運転した時の値です) 除湿面積: 95ⅿ2(58畳)/125ⅿ2(77畳)(50/60Hz)※設置環境や天井の高さ、目標湿度の条件などにより異なります。用途工場・倉庫・飲食店・ジム・店舗・脱衣所・保管庫・地下室などでご利用できます。仕様運転可能条件:5℃~35℃(90%)質量(kg)40外形寸法(mm)465×505×739電源(V)100タンク容量(L)7電源コード(m)1.5騒音値(dB)61.5電流(A)(50/60Hz)7.6/7.9冷媒R410A冷媒封入量(g)480除湿能力(L/h)(50/60Hz)1.9/2.4除湿面積95m2(58畳)/125m2(77畳)(50/60Hz)※設置環境や天井の高さ・目標湿度の条件などにより異なります。消費電力(kW)(50/60Hz)0.63/0.79