カテゴリ
- 手袋(7)
- 電気材料(4)
- 安全靴・作業靴(4)
- 作業服(4)
- 安全用品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ヨツギ
- KITO(キトー)(41)
- SMC(29)
- INAX(LIXIL)(17)
- オカムラ(岡村製作所)(16)
- YKK AP(13)
- ヤガミ(12)
- MAZDA(マツダ)(10)
- 吉野(8)
- マイクロネット(8)
- JST(日本圧着端子製造)(7)
- ホンダ(7)
- カナイ(7)
- ELPA(6)
- UNION(ユニオン産業)(6)
- KSフィルター(5)
- Y.S.PARK(ワイエスパーク)(5)
- サトーパーツ(4)
- 吉年(4)
- ブランドをもっと見る
「ys-04」の検索結果
特価

低圧ゴム手袋ネオフィット
ヨツギ(14件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481双当日出荷から4日以内出荷低圧電気回路での活線作業で、作業者を感電などの危険から守るために使用する電気絶縁用ゴム手袋です。 【フィット性】現行品に比べて指先のフィット性に優れており、機器類(太陽光発電・電気自動車・計器類等)のメンテナンス作業に最適な手袋です。 【作業性】指先でネジ等の細かい部分を掴む作業に適しています。材質天然ゴム厚さ(mm)-色-入数(双)1機能絶縁全長(cm)27±1.5手のひらまわり(cm)-
保護皮手袋
ヨツギ(10件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881双当日出荷高圧用ゴム手袋をつけたその上に着用し、ゴム手袋を保護するために使用するものです。用途高圧手袋の保護材質合成皮革厚さ(mm)-色-入数(双)1使用電圧(V)-中指長(cm)8手のひらまわり(cm)-試験電圧(V/1分)-
高圧プラスチックシート
ヨツギ(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781枚当日出荷材質が合成繊維入りのEVAであるためゴム製品に比べて軽量です。用途7000V以下の電気回路の充電部に直接、または近接して作業する時の充電部防護用として仕様厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要材質EVA樹脂厚さ(mm)1.5使用電圧(V)7000以下試験電圧(V/1分)20000
低圧用ゴム手袋 交流600V以下用
ヨツギ(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781双4日以内出荷電気自動車の電路(交流600V以下)にもご使用いただけます。 柔軟性に富み、作業性に優れています。 600V以下の電気回路の活線作業などに使用するものです。用途600V以下の電気回路の活線作業など仕様厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要材質天然ゴム厚さ(mm)0.5入数(双)1使用電圧(V)600以下試験電圧(V/1分)3000
高圧シート
ヨツギ¥15,980税込¥17,5781枚当日出荷から4日以内出荷高圧電気回路の活線作業、活線近接作業に充電部防護用として使用します。 破れにくく、突き刺しなどに対して優れた機械的強度を有します。備考マジック付電圧(V)交流・直流7000以下
間接用シートクリップ
ヨツギ(1件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷高圧電気回路での活線作業、活線近接作業時に充電部防護シートの固定に使用します。 軽量で耐衝撃性に優れています。色黄
低圧発泡手袋
ヨツギ¥6,998税込¥7,6981双当日出荷から3日以内出荷低圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用。 指先のフィット性にすぐれており、EⅤ・HEV、太陽光発電の各種機器類のメンテナンス作業に最適です。 指先でネジ等の細かい部品をつかむ作業に適しています。全長(mm)270入数(双)1
絶縁ゴム長靴 えぐり
ヨツギ(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781足当日出荷から9日以内出荷膝が曲げやすく、作業性の良い絶縁長靴です。用途7000V以下の電気回路の活線作業および活線近接作業など仕様定期自主点検必要材質天然ゴム種類作業靴規格厚生労働省検定合格品使用電圧(V)交流7000以下機能絶縁試験電圧(V/1分)20000靴タイプ長靴
絶縁上衣 一般型
ヨツギ¥43,980税込¥48,3781着当日出荷材質が合成繊維入りのEVAシートです。 柔軟性に富み、しかも強靭です。 電気絶縁性に優れています。 耐寒性に優れています。 軽量で、快適な着ごこちです。用途7000V以下の電気回路の活線作業および、活線近接作業用など仕様厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要材質EVA樹脂厚さ(mm)1.3色黄色使用電圧(V)7000以下試験電圧(V/1分)20000職業別シーン電気・設備工事
保護革手袋 甲部 メッシュ付き
ヨツギ¥9,998税込¥10,9981双当日出荷用途高圧ゴム手袋の保護カバーとして仕様非耐電性(この手袋に耐電性はなく、電気を通します。)材質合成皮革厚さ(mm)0.5タイプ甲部メッシュタイプ入数(双)1中指長(cm)8
低圧発抱手袋
ヨツギ¥9,998税込¥10,9981双当日出荷から3日以内出荷低圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用。 布製の内手袋を使用している為、装着感に優れています。 滑り止め処理をしています。全長(mm)270備考滑り止めAタイプ電圧(V)交流300以下・直流300以下入数(双)1
低圧発抱手袋
ヨツギ¥8,498税込¥9,3481双当日出荷から5日以内出荷低圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用します。 布製の内手袋を使用している為、装着感に優れています。全長(mm)270備考滑り止め無し電圧(V)交流300以下・直流300以下入数(双)1
耐電ゴム板
ヨツギ¥29,980税込¥32,9781枚3日以内出荷から12日以内出荷配電盤等の前に敷き、接地体防護として使用します。カット可能です。巾は全て1mです。B山タイプは筋入りのため、滑りにくい構造となっています。B山の溝は長手方向になります。形状B山長さ(m)1電圧(V)交流・直流7000以下幅(m)1
ライン固定具 新型K
ヨツギ¥949税込¥1,0441個3日以内出荷工具不要・ワンタッチ固定で抜群の作業性。取り付けワンタッチ、2段階ロック機能付きです。取り付けは4m間隔でOKです。防鳥ラインの高さは電線頂部から40・50・60mmで調節できます。色黒色質量(g)75適合電線240mm2,150mm2,5~120mm2,GW(5mm裸)
絶縁ズボン
ヨツギ¥47,980税込¥52,7781着4日以内出荷7000V以下の電気回路の活線作業および、活線近接作業用などにおいて、作業者の感電事故防止と安全かつ快適作業をしていただくために考案したものです。絶縁衣と併用してください。用途電力、電設、鉄道業に
常温収縮チューブ
ヨツギ¥12,980税込¥14,2781セット4日以内出荷コアを引っ張るだけでチューブが収縮するので、テープ巻きと比較して施工時間が短縮されます。施工品質の均一化が図れます。一時的な水没環境下にも対応できる防水性を有しております。適用電線:CVT/EM-CET/CV単心/EM-CE単心キット内容常温収縮チューブ×3本、絶縁シート×3枚、圧着スリーブ×3本
PD線樹脂管
ヨツギ¥5,598税込¥6,1581本5日以内出荷高圧電気回路の活線作業、活線近接作業に高圧引下線(PDC)などを防護するために使用します。 樹脂製のため、非常に軽量です。耐久性に優れています。 電線等に押し込みで挿入することができる腹割り構造になっています。内径(Φmm)16適正電圧(V)交流・直流7000以下