カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
絞り込み
ブランド
- 淀川電機製作所
- モノタロウ(1)
- ホンダ(9)
- トレード(9)
- MAZDA(マツダ)(7)
- KITZ(キッツ)(6)
- 三菱電機(6)
- 和田助製作所(5)
- ノーリツ(4)
- GIVI(ジビ)(4)
- Igus(イグス)(4)
- プラス[家具](4)
- エスコ(3)
- サカエ(3)
- SUGICO(スギコ)(3)
- リス(3)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(3)
- 福井クラフト(3)
- TOEX(LIXIL)(3)
- コイズミ照明(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「h-464」の検索結果
特価

プレート型電動送風機
淀川電機製作所(13件のレビュー)¥99,980~税込¥109,978~1台当日出荷から30日以内出荷プレート型電動送風機は、小型・軽量・低騒音で、連続運転にも安心できる長寿命設計。吸・排気など一般的な用途や、あらゆる設備用として適合する汎用タイプです。用途集塵機、木工機械、粉砕機、乾燥機、焼却炉、プラスチック押出機、製茶機械、クリーニング機械、製菓機械、バーナー、熱風発生機、印刷機械、包装機械、吸塵用、一般送排風
低騒音型電動送風機
淀川電機製作所¥159,800税込¥175,7801台翌々日出荷から30日以内出荷低騒音型電動送風機は、特に効率の優れたエアーホイルファンの開発によって、著しい静音性能を得た新製品です。高効率と優れた省エネ性、そして静かな電動送風機として機器組込用など巾広い用途に使用できます。タイプ標準型無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600構造(羽根車)エアホイルファン吐出口可変方向3方向
プレート型電動送風機
淀川電機製作所(2件のレビュー)¥139,800税込¥153,7801台20日以内出荷から30日以内出荷プレート型電動送風機は、小型・軽量・低騒音で、連続運転にも安心できる長寿命設計。吸・排気など一般的な用途や、あらゆる設備用として適合する汎用タイプです。ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型です。(モータ周囲は常温)用途集塵機、木工機械、粉砕機、乾燥機、焼却炉、プラスチック押出機、製茶機械、クリーニング機械、製菓機械、バーナー、熱風発生機、印刷機械、包装機械、吸塵用、一般送排風タイプ耐熱型モータータイプ全閉外扇型無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600構造(羽根車)プレートファン
小型プレート型電動送風機
淀川電機製作所¥109,800税込¥120,7801台21日以内出荷から22日以内出荷プレート型電動送風機は、小型・軽量・低騒音で、連続運転にも安心できる長寿命設計です。 あらゆる設備用として適合する汎用タイプです。 50/60Hz兼用です。 吸込口側から見て右側吐出(モータ側から見て右回転)タイプになります。用途食品機械、包装機械、木工機械、製茶機械、焼却炉、熱風発生機、集塵機、粉砕機、プラスチック押出機、一般送排風用。材質アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ、フィルター材質:ポリエステル成形不織布電源コード(m)0.13(先端圧着端子のみ)構造(羽根車)小型プレート型
低騒音(エアホイル)型電動送風機 プレミアムモータータイプ
淀川電機製作所¥149,800税込¥164,7801台22日以内出荷低騒音型電動送風機は特に効率の優れたエアホイルファンの開発によって、著しい静音性能を得た製品です。 高効率と優れた省エネ性、そして静かな電動送風機として、機器組み込み用など幅広い用途に使用できます。 特に効率の優れたエアホイルファンの開発によって、著しい静音性能を実現し、機器組込に最適です。 50Hz/60Hz兼用です。 RoHS指令適合製品です。 吸込口側から見て右側吐出(モータ側から見て右回転)タイプになります。 1台から特注対応・異電圧対応可能です。用途焼却炉・乾燥機・印刷機械・包装機材・クリーニング機械・熱風発生機・プラスチック押出機・製茶・製菓等食品機械・医療機器・機器冷却等、設備・機械への組込用に。一般的な送排風に。トラスコ品番467-4901材質アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ質量(kg)29電源コード(m)0.13(先端圧着端子のみ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×477×464構造(羽根車)低騒音(エアホイル)型RoHS指令(10物質対応)対応標準消費電力料金(円/h)10.13
低騒音(エアホイル)型電動送風機 IE3モータータイプ
淀川電機製作所¥149,800税込¥164,7801台22日以内出荷IE3コードを満たしたプレミアム効率モーター仕様です。 低騒音型電動送風機は特に効率の優れたエアホイルファンの開発によって、著しい静音性能を得た製品です。 機器組み込み用など幅広い用途に使用できます。 50Hz/60Hz兼用です。 RoHS指令適合製品です。 吸込口側から見て右側吐出(モータ側から見て右回転)タイプになります。 1台から特注対応・異電圧対応可能です。用途焼却炉・乾燥機・印刷機械・包装機材・クリーニング機械・熱風発生機・プラスチック押出機・製茶・製菓等食品機械・医療機器・機器冷却等、設備・機械への組込用に。一般的な送排風に。トラスコ品番453-5049材質アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ質量(kg)29電源コード(m)0.13(先端圧着端子のみ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×477×464構造(羽根車)低騒音(エアホイル)型RoHS指令(10物質対応)対応標準消費電力料金(円/h)10.13