カテゴリ
- 店舗什器・備品(4)
絞り込み
ブランド
- 常磐精工
- BIGM(丸山製作所)(24)
- 日研工作所(2)
- 未来工業(2)
- 神保電器(1)
- 三興製作所[スプロケット](1)
- ケーツーエススチール(1)
「msb-2k」の検索結果

フラットオープンメッセージスタンドB2片面
常磐精工¥23,980税込¥26,3781台3日以内出荷高機能&高強度&低価格を実現した純国産の直立型ポスタースタンド用途【ポスターの交換方法】上下2辺のフレームを開き、ポスターとアクリルカバーを片側に差し込むようにセットし、上下2辺のフレームを閉めアクリルカバーを固定します。※パネルの開閉はフレーム中央部を持ってください。※ポスター交換方法の詳細は「ご利用ガイド(動画)」をご覧ください。【アルミ製のスマートコーナー】コーナーに樹脂キャップを使用していないので、カラー・質感が看板全体で統一されています。従来に比べ、よりポスターを際立たせることができます。【特注サイズも製作可能】自社工場で生産しているので、1台からでも特注サイズで製作可能です。(別途お見積もり)材質本体フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚幅(mm)551質量(kg)4.9色シルバー高さ(mm)1150奥行(mm)420
ブラックフラットオープンメッセージスタンドB2片面
常磐精工¥23,980税込¥26,3781台3日以内出荷高機能&高強度&低価格を実現した純国産の直立型ポスタースタンド用途【ポスターの交換方法】上下2辺のフレームを開き、ポスターとアクリルカバーを片側に差し込むようにセットし、上下2辺のフレームを閉めアクリルカバーを固定します。※パネルの開閉はフレーム中央部を持ってください。※ポスター交換方法の詳細は「ご利用ガイド(動画)」をご覧ください。【アルミ製のスマートコーナー】コーナーに樹脂キャップを使用していないので、カラー・質感が看板全体で統一されています。従来に比べ、よりポスターを際立たせることができます。【特注サイズも製作可能】自社工場で生産しているので、1台からでも特注サイズで製作可能です。(別途お見積もり)材質本体フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚幅(mm)551質量(kg)4.9色ブラック高さ(mm)1150奥行(mm)420
フラットオープンメッセージスタンドB2片面 キャスターセット
常磐精工¥29,980税込¥32,9781台(4.9kg)4日以内出荷高機能&高強度&低価格を実現した純国産の直立型ポスタースタンド用途【ポスターの交換方法】上下2辺のフレームを開き、ポスターとアクリルカバーを片側に差し込むようにセットし、上下2辺のフレームを閉めアクリルカバーを固定します。※パネルの開閉はフレーム中央部を持ってください。※ポスター交換方法の詳細は「ご利用ガイド(動画)」をご覧ください。【アルミ製のスマートコーナー】コーナーに樹脂キャップを使用していないので、カラー・質感が看板全体で統一されています。従来に比べ、よりポスターを際立たせることができます。【特注サイズも製作可能】自社工場で生産しているので、1台からでも特注サイズで製作可能です。(別途お見積もり)材質本体フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、表面カバー:アクリル(透明)1.5mm厚、面板:アルミ複合板(白)3mm厚幅(mm)551質量(kg)4.9色シルバー高さ(mm)1150奥行(mm)420
ブラックフラットオープンメッセージスタンドB2片面 キャスターセット
常磐精工¥29,980税込¥32,9781台(4.9kg)4日以内出荷高機能&高強度&低価格を実現した純国産の直立型ポスタースタンド用途【ポスターの交換方法】上下2辺のフレームを開き、ポスターとアクリルカバーを片側に差し込むようにセットし、上下2辺のフレームを閉めアクリルカバーを固定します。※パネルの開閉はフレーム中央部を持ってください。※ポスター交換方法の詳細は「ご利用ガイド(動画)」をご覧ください。【アルミ製のスマートコーナー】コーナーに樹脂キャップを使用していないので、カラー・質感が看板全体で統一されています。従来に比べ、よりポスターを際立たせることができます。【特注サイズも製作可能】自社工場で生産しているので、1台からでも特注サイズで製作可能です。(別途お見積もり)材質本体フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、表面カバー:アクリル(透明)1.5mm厚、面板:アルミ複合板(白)3mm厚幅(mm)551質量(kg)4.9色ブラック高さ(mm)1150奥行(mm)420