カテゴリ

  • 店舗什器・備品(11)
絞り込み
ブランド
  • 常磐精工
  • アズワン(29)
  • YAMAHA(ヤマハ)(25)
  • ホンダ(17)
  • SMC(16)
  • CKD(11)
  • Hirschmann Test & Measurement(11)
  • ニッサン(8)
  • 第一計器(7)
  • 旭計器工業(7)
  • brother(ブラザー)(6)
  • Festo(6)
  • サンポール(5)
  • 谷沢製作所(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • KSフィルター(4)
  • DIS mobile(4)
  • (3)
  • AUKEY(オーキー)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pa-b-1」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フラットオープンパネル B1 常磐精工

    フラットオープンパネル B1

    常磐精工
    21,980税込24,178
    1台
    翌々日出荷
    高機能&高強度&低価格を実現した2辺開閉式のポスターパネル
    用途【ポスターの交換方法】上下2辺のフレームを開き、ポスターとアクリルカバーを片側に差し込むようにセットし、上下2辺のフレームを閉めアクリルカバーを固定します。※パネルの開閉はフレーム中央部を持ってください。※ポスター交換方法の詳細は「ご利用ガイド(動画)」をご覧ください。【アルミ製のスマートコーナー】コーナーに樹脂キャップを使用していないので、カラー・質感が看板全体で統一されています。従来に比べ、よりポスターを際立たせることができます。【壁付け設置方法】アクリル板とアルミ複合板を外し、上下2辺のフレームに、壁面取付用の穴を使用しビスで固定します。※ビスは付属しておりません。【特注サイズも製作可能】自社工場で生産しているので、1台からでも特注サイズで製作可能です。(別途お見積もり)材質本体フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、表面カバー:アクリル(透明)1.5mm厚、面板:アルミ複合板(白)3mm厚幅(mm)1066質量(kg)5.3シルバー高さ(mm)779奥行(mm)32.5
  • ブラックフラットオープンパネル B1 常磐精工

    ブラックフラットオープンパネル B1

    常磐精工
    21,980税込24,178
    1台
    翌々日出荷
    高機能&高強度&低価格を実現した2辺開閉式のポスターパネル
    用途【ポスターの交換方法】上下2辺のフレームを開き、ポスターとアクリルカバーを片側に差し込むようにセットし、上下2辺のフレームを閉めアクリルカバーを固定します。※パネルの開閉はフレーム中央部を持ってください。※ポスター交換方法の詳細は「ご利用ガイド(動画)」をご覧ください。【アルミ製のスマートコーナー】コーナーに樹脂キャップを使用していないので、カラー・質感が看板全体で統一されています。従来に比べ、よりポスターを際立たせることができます。【壁付け設置方法】アクリル板とアルミ複合板を外し、上下2辺のフレームに、壁面取付用の穴を使用しビスで固定します。※ビスは付属しておりません。【特注サイズも製作可能】自社工場で生産しているので、1台からでも特注サイズで製作可能です。(別途お見積もり)材質本体フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、表面カバー:アクリル(透明)1.5mm厚、面板:アルミ複合板(白)3mm厚幅(mm)1066質量(kg)5.3ブラック高さ(mm)779奥行(mm)32.5
  • フラットオープンパネル B1横 常磐精工

    フラットオープンパネル B1横

    常磐精工
    21,980税込24,178
    1台
    翌々日出荷
    高機能&高強度&低価格を実現した2辺開閉式のポスターパネル
    用途【ポスターの交換方法】上下2辺のフレームを開き、ポスターとアクリルカバーを片側に差し込むようにセットし、上下2辺のフレームを閉めアクリルカバーを固定します。※パネルの開閉はフレーム中央部を持ってください。※ポスター交換方法の詳細は「ご利用ガイド(動画)」をご覧ください。【アルミ製のスマートコーナー】コーナーに樹脂キャップを使用していないので、カラー・質感が看板全体で統一されています。従来に比べ、よりポスターを際立たせることができます。【壁付け設置方法】アクリル板とアルミ複合板を外し、上下2辺のフレームに、壁面取付用の穴を使用しビスで固定します。※ビスは付属しておりません。【特注サイズも製作可能】自社工場で生産しているので、1台からでも特注サイズで製作可能です。(別途お見積もり)材質本体フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、表面カバー:アクリル(透明)1.5mm厚、面板:アルミ複合板(白)3mm厚幅(mm)779質量(kg)5.2シルバー高さ(mm)1066奥行(mm)32.5
  • ブラックフラットオープンパネル B1横 常磐精工

    ブラックフラットオープンパネル B1横

    常磐精工
    21,980税込24,178
    1台
    翌々日出荷
    高機能&高強度&低価格を実現した2辺開閉式のポスターパネル
    用途【ポスターの交換方法】上下2辺のフレームを開き、ポスターとアクリルカバーを片側に差し込むようにセットし、上下2辺のフレームを閉めアクリルカバーを固定します。※パネルの開閉はフレーム中央部を持ってください。※ポスター交換方法の詳細は「ご利用ガイド(動画)」をご覧ください。【アルミ製のスマートコーナー】コーナーに樹脂キャップを使用していないので、カラー・質感が看板全体で統一されています。従来に比べ、よりポスターを際立たせることができます。【壁付け設置方法】アクリル板とアルミ複合板を外し、上下2辺のフレームに、壁面取付用の穴を使用しビスで固定します。※ビスは付属しておりません。【特注サイズも製作可能】自社工場で生産しているので、1台からでも特注サイズで製作可能です。(別途お見積もり)材質本体フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、表面カバー:アクリル(透明)1.5mm厚、面板:アルミ複合板(白)3mm厚幅(mm)779質量(kg)5.2ブラック高さ(mm)1066奥行(mm)32.5
  • PAパネルスタンド23G-B 片面  A1パネルセット 常磐精工

    PAパネルスタンド23G-B 片面 A1パネルセット

    常磐精工
    45,980税込50,578
    1台
    4日以内出荷
    純国産のロープライスポスターパネル+スタンドセット
    用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いてアルミ複合板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。※壁面取り付けの際はポスターを差し込むスペースを確保してください。【パネル押さえホルダー】パネルを固定するホルダーが上下にスライドするので、A1~A0サイズ相当のパネルを展示できます。最大30mm厚までのパネルをしっかりとホールドします。【パネル受けホルダー】パネル受けホルダーの取り付け位置を変えることで、パネルを垂直か傾斜の2パターンで展示でき、ホルダーの取り付け高さの調節も可能です。(両面タイプは垂直のみ)。【安定性が高い脚部】脚部重量は6kg以上あるため、大型パネルを展示しても安定感があります。また移動に便利なキャスター付きオプションもございます。材質ポール=ステンパイプ/#400仕上(屋内用)(スライド)、ホルダー=アルミ押出し/アルマイト仕上、G脚ベース=スチール製/クロームメッキ仕上、フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、表面カバー=アクリル 透明1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚幅(mm)630質量(kg)13.9シルバー高さ(mm)1380~2270奥行(mm)400
  • PAパネルスタンド15G-B 片面  A1パネルセット 常磐精工

    PAパネルスタンド15G-B 片面 A1パネルセット

    常磐精工
    41,980税込46,178
    1台
    4日以内出荷
    純国産のロープライスポスターパネル+スタンドセット
    用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いてアルミ複合板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。※壁面取り付けの際はポスターを差し込むスペースを確保してください。【パネル押さえホルダー】パネルを固定するホルダーが上下にスライドするので、A1~A0サイズ相当のパネルを展示できます。最大30mm厚までのパネルをしっかりとホールドします。【パネル受けホルダー】パネル受けホルダーの取り付け位置を変えることで、パネルを垂直か傾斜の2パターンで展示でき、ホルダーの取り付け高さの調節も可能です。(両面タイプは垂直のみ)。【安定性が高い脚部】脚部重量は6kg以上あるため、大型パネルを展示しても安定感があります。また移動に便利なキャスター付きオプションもございます。材質ポール=ステンパイプ/#400仕上(屋内用)(スライド)、ホルダー=アルミ押出し/アルマイト仕上、G脚ベース=スチール製/クロームメッキ仕上、フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、表面カバー=アクリル 透明1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚幅(mm)630質量(kg)13.2シルバー高さ(mm)840~1400奥行(mm)400
  • PAパネルスタンド15TW-B 片面  B1パネルセット 常磐精工

    PAパネルスタンド15TW-B 片面 B1パネルセット

    常磐精工
    52,980税込58,278
    1台
    4日以内出荷
    純国産のロープライスポスターパネル+スタンドセット
    用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いてアルミ複合板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。※壁面取り付けの際はポスターを差し込むスペースを確保してください。【パネル押さえホルダー】パネルを固定するホルダーが上下にスライドするので、A1~A0サイズ相当のパネルを展示できます。最大30mm厚までのパネルをしっかりとホールドします。【パネル受けホルダー】パネル受けホルダーの取り付け位置を変えることで、パネルを垂直か傾斜の2パターンで展示でき、ホルダーの取り付け高さの調節も可能です。(両面タイプは垂直のみ)。【安定性が高い脚部】脚部重量は6kg以上あり2本ポール式なので、横向きにパネルを展示しても安定感があります。また移動に便利なキャスター付きオプションもございます。材質ポール=ステンパイプ・ツイン/#400仕上(屋内用)(スライド)、ホルダー=アルミ押出し/アルマイト仕上、TW脚ベース=スチール製/クロムメッキ仕上、フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、表面カバー=アクリル 透明1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚幅(mm)764質量(kg)16シルバー高さ(mm)840~1400奥行(mm)400
  • PAパネルスタンド15TW-B 片面  A1パネルセット 常磐精工

    PAパネルスタンド15TW-B 片面 A1パネルセット

    常磐精工
    47,980税込52,778
    1台
    4日以内出荷
    純国産のロープライスポスターパネル+スタンドセット
    用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いてアルミ複合板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。※壁面取り付けの際はポスターを差し込むスペースを確保してください。【パネル押さえホルダー】パネルを固定するホルダーが上下にスライドするので、A1~A0サイズ相当のパネルを展示できます。最大30mm厚までのパネルをしっかりとホールドします。【パネル受けホルダー】パネル受けホルダーの取り付け位置を変えることで、パネルを垂直か傾斜の2パターンで展示でき、ホルダーの取り付け高さの調節も可能です。(両面タイプは垂直のみ)。【安定性が高い脚部】脚部重量は6kg以上あり2本ポール式なので、横向きにパネルを展示しても安定感があります。また移動に便利なキャスター付きオプションもございます。材質ポール=ステンパイプ・ツイン/#400仕上(屋内用)(スライド)、ホルダー=アルミ押出し/アルマイト仕上、TW脚ベース=スチール製/クロムメッキ仕上、フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、表面カバー=アクリル 透明1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚幅(mm)630質量(kg)14.6シルバー高さ(mm)840~1400奥行(mm)400
  • PAパネルスタンド23TW-B 片面  B1パネルセット 常磐精工

    PAパネルスタンド23TW-B 片面 B1パネルセット

    常磐精工
    57,980税込63,778
    1台
    4日以内出荷
    純国産のロープライスポスターパネル+スタンドセット
    用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いてアルミ複合板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。※壁面取り付けの際はポスターを差し込むスペースを確保してください。【パネル押さえホルダー】パネルを固定するホルダーが上下にスライドするので、A1~A0サイズ相当のパネルを展示できます。最大30mm厚までのパネルをしっかりとホールドします。【パネル受けホルダー】パネル受けホルダーの取り付け位置を変えることで、パネルを垂直か傾斜の2パターンで展示でき、ホルダーの取り付け高さの調節も可能です。(両面タイプは垂直のみ)。【安定性が高い脚部】脚部重量は6kg以上あり2本ポール式なので、横向きにパネルを展示しても安定感があります。また移動に便利なキャスター付きオプションもございます。材質ポール=ステンパイプ・ツイン/#400仕上(屋内用)(スライド)、ホルダー=アルミ押出し/アルマイト仕上、TW脚ベース=スチール製/クロムメッキ仕上、フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、表面カバー=アクリル 透明1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚幅(mm)764質量(kg)17.4シルバー高さ(mm)1380~2270奥行(mm)400
  • PAパネルスタンド23TW-B 片面  A1パネルセット 常磐精工

    PAパネルスタンド23TW-B 片面 A1パネルセット

    常磐精工
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    純国産のロープライスポスターパネル+スタンドセット
    用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いてアルミ複合板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。※壁面取り付けの際はポスターを差し込むスペースを確保してください。【パネル押さえホルダー】パネルを固定するホルダーが上下にスライドするので、A1~A0サイズ相当のパネルを展示できます。最大30mm厚までのパネルをしっかりとホールドします。【パネル受けホルダー】パネル受けホルダーの取り付け位置を変えることで、パネルを垂直か傾斜の2パターンで展示でき、ホルダーの取り付け高さの調節も可能です。(両面タイプは垂直のみ)。【安定性が高い脚部】脚部重量は6kg以上あり2本ポール式なので、横向きにパネルを展示しても安定感があります。また移動に便利なキャスター付きオプションもございます。材質ポール=ステンパイプ・ツイン/#400仕上(屋内用)(スライド)、ホルダー=アルミ押出し/アルマイト仕上、TW脚ベース=スチール製/クロムメッキ仕上、フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、表面カバー=アクリル 透明1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚幅(mm)630質量(kg)16シルバー高さ(mm)1380~2270奥行(mm)400
  • PAパネルスタンド 片面 パネルセット 常磐精工

    PAパネルスタンド 片面 パネルセット

    常磐精工
    46,980税込51,678
    1台
    4日以内出荷
    純国産のロープライスポスターパネル+スタンドセット
    用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いてアルミ複合板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。※壁面取り付けの際はポスターを差し込むスペースを確保してください。【パネル押さえホルダー】パネルを固定するホルダーが上下にスライドするので、A1~A0サイズ相当のパネルを展示できます。最大30mm厚までのパネルをしっかりとホールドします。【パネル受けホルダー】パネル受けホルダーの取り付け位置を変えることで、パネルを垂直か傾斜の2パターンで展示でき、ホルダーの取り付け高さの調節も可能です。(両面タイプは垂直のみ)。【安定性が高い脚部】脚部重量は6kg以上あるため、大型パネルを展示しても安定感があります。また移動に便利なキャスター付きオプションもございます。パネル+スタンドイーゼルセット材質ポール=ステンパイプ/#400仕上(屋内用)(スライド)、ホルダー=アルミ押出し/アルマイト仕上、G脚ベース=スチール製/クロームメッキ仕上、フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、表面カバー=アクリル 透明1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚シルバー奥行(mm)400
看板・POP・掲示用品カテゴリ