ポータブル電源(155Wh) USB-CSTATUSUNI(ステータスユニ)7日以内出荷
小型軽量でコストパフォーマンスに優れた三元系リチウムイオン電池(Li-ion)を内蔵した新世代のポータブル電源です。これまでの仕様をブラッシュアップし、充電時間を約2~3時間(35%以上)短縮、USB-Cコネクタを追加し急速充電USB PD(Power Delivery)にも対応。通常のUSBコネクタの方も最新のQC3.0規格に対応し急速充電となっています。ボタン周りも簡素化しAC(100V)とDC(直流12V/USB/USB-C)を選択するだけになっています。スマホ(4000mAh)への充電は約9回充電可能です。ぜひ2kgを切る小型軽量な取り回しと使い勝手をお試し下さい。
用途停電時・災害避難・非常時の電源確保。避難袋へ常備。小型LED投光器等を使用した現場作業。スマホやタブレット、ノートPCの充電。USBモバイルバッテリーへの充電。ソーラーパネル6106充電対応品。仕様S150材質ABS(外装)、リチウムイオン電池(Li-ion)出力(W)AC/定格出力:150、瞬間最大200出力DC5521×2:9~12.6V/10A (最大14.5A)、USB-A(5V/2.4A)、USB-A(QC3.0:5~12V/18W)、USB-C(PD:5~12V/18W)本体質量(kg)1.89入力電圧(V)DC15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×91×187バッテリー容量(Ah)90ライト種類2W LED電池寿命約500回充電時間(時間)5~5.5電池残量表示液晶0~100%表示入力電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応バッテリー容量(Wh)155 (42,000mAh/3.7V)
スタイリッシュLED投光器三脚付き&ポータブル電源セット 電源コード式 明るさ2000LmSTATUSUNI(ステータスユニ)4日以内出荷
「三脚式LED投光器」と「ポータブル電源」で総重量たったの約4.5kgと軽量ながら約6時間照射可能なLED投光器セットです。LED投光器は独立した3枚のLEDの羽を自由に動かすことで上下左右の空間360度を2000ルーメンの強力な光で照らすことが可能です。ポータブル電源:小容積・軽量ながら大容量なリチウム電池は、「一酸化炭素中毒」の原因である排気ガス(CO2)及び震動・騒音等を出さないため、深夜帯の住宅街はもちろん屋内や車内だけでなく地下室や点検用トンネルなど暗所での作業用電源に最適です。付属のACアダプタはPSEマークの「適合性証明書」のある正規品です。個人用途はもちろん、企業様でまとめてご購入される場合も安心です。
用途土木・建築・内装工事など静粛性を求められる作業現場やキャンプ場、アウトドア、レジャー、停電時、災害避難、非常時の照明として。発動機の代わりに一酸化炭素中毒を防止したい現場作業。災害時に避難先での携帯・スマホの緊急充電用に。別売「ソーラーパネル6106」充電対応品。材質ABS(外装)、リチウムイオン電池(Li-ion)質量(kg)【バッテリー】1.89出力【AC】定格出力:150W / 瞬間最大200W【DC】DC5521×2:9~12.6V/10A (最大14.5A)全高(mm)全高約1050~1380本体2W LED本体質量(kg)2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ポータブル電源:240×91×187保護等級IP44バッテリー容量(Ah)42バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)5~5.5電源タイプ電源コード式バッテリー容量(mAh)42000使用場所屋内、屋外明るさ(Lm)【LED】2000RoHS指令(10物質対応)対応ライト寸法(mm)110×140電圧×電流(VA)DC15V/3A電球の種類LEDバッテリー容量(Wh)155USBUSB-A(5V/2.4A)、USB-A(QC3.0:5~12V/18W)、USB-C(PD:5~12V/18W)
スタイリッシュLED投光器三脚付き&ポータブル電源セット 電源コード式 明るさ2000LmSTATUSUNI(ステータスユニ)4日以内出荷
「三脚式LED投光器」と「ポータブル電源」で総重量は約6kgと軽量ながら約10時間照射可能なLED投光器セットです。LED投光器は独立した3枚のLEDの羽を自由に動かすことで上下左右の空間360度を2000ルーメンの強力な光で照らすことが可能です。ポータブル電源:小容積・軽量ながら大容量な新型のリン酸鉄リチウム電池(LiFePO4)は繰り返し2000回以上も使用でき、「一酸化炭素中毒」の原因である排気ガス(CO2)及び震動・騒音等を出さないため、深夜帯の住宅街はもちろん屋内や車内だけでなく地下室や点検用トンネルなど暗所などの作業用電源に最適です。付属ACアダプタ充電器で約2.9時間と急速充電が可能です。付属のACアダプタはPSEマークの「適合性証明書」のある正規品です。個人用途はもちろん、企業様でまとめてご購入される場合も安心です。
用途土木・建築・内装工事など静粛性を求められる作業現場やキャンプ場、アウトドア、レジャー、停電時、災害避難、非常時の照明として。発動機の代わりに一酸化炭素中毒を防止したい現場作業。災害時に避難先での携帯・スマホの緊急充電用に。別売「ソーラーパネル6106」充電対応品。材質ABS(外装)、リン酸鉄リチウム電池(LiFePO4)質量(kg)【バッテリー】3.5出力【AC】定格出力:300W / 瞬間最大600W【DC】DC5521×2:12V/10A (最大14.5A)本体5W LED本体質量(kg)2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×149.8×169.2バッテリー容量(Ah)90充電時間(時間)2.9明るさ(Lm)【LED】2000RoHS指令(10物質対応)対応電圧×電流(VA)DC24V/5A、バッテリー容量(Wh)288 (90000mAh/3.2V)USBUSB-A ×2 (QC3.0:5~12V/18W)、USB-C ×2 (PD:18W×1、100W×1)
ポータブル電源(288Wh) LiFePO4STATUSUNI(ステータスユニ)7日以内出荷
急速充電(60%以上短縮)と4倍以上もの繰り返し充電(2000回)と優れ、激しく炎上・爆発に至りづらい安心安全な最新鋭のリン酸鉄リチウム(LiFePO4)を内蔵した新世代のポータブル電源です。USB-Cコネクタには急速充電USB PD(Power Delivery)に対応し、18Wと100W出力を完備。通常のUSBコネクタの方も最新のQC3.0規格に対応し急速充電となっています。ボタン周りも簡素化しAC(100V)とDC(直流12V/USB/USB-C)を選択するだけになっています。容量も288Wながら現場に持ち込みやすい3.5kgと軽量な取り回しと最新の使い心地をぜひお試し下さい。
用途停電時・災害避難・非常時の電源確保。避難袋へ常備。小型LED投光器等を使用した現場作業。スマホやタブレット、ノートPCの充電。USBモバイルバッテリーへの充電。ソーラーパネル6106充電対応品。仕様X300材質ABS(外装)、リン酸鉄リチウム電池(LiFePO4)出力(W)AC/定格出力:300、瞬間最大600出力DC5521×2:12V/10A (最大14.5A)、USB-A ×2 (QC3.0:5~12V/18W)、USB-C ×2 (PD:18W×1、100W×1)本体質量(kg)3.5入力電圧(V)DC24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×149.8×169.2バッテリー容量(Ah)42ライト種類5W LED電池寿命約2,000回充電時間(時間)2.9電池残量表示液晶0~100%表示入力電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応バッテリー容量(Wh)288 (90,000mAh/3.2V)